絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • 三木プーリ(162)
  • KANA(片山チエン)(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • バンドー化学(8)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • 日之出スッピル製造(4)
  • 大阪魂(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • カネミツ(3)
  • Optibelt(3)
  • ノーブランド(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • 大阪魂(1)
  • 南海工業(1)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
歯数
  • 30(1)
  • 32(2)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

伝導部品 :「h32」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクトフレックスカップリング 椿本チエインエクトフレックスカップリング椿本チエイン
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から14日以内出荷
種類ディスクタイプ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)93最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2P.C.D(mm)71ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104型番NEF18S軸方向ばね定数(N/mm)127寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W椿本チエイン
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から21日以内出荷
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から51日以内出荷
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から21日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
RS15 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS15 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)18軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75ローラ径(Φmm)19.05
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から14日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。種類ディスクタイプ外径K(Φmm)57最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8タイプシングルタイプねじり剛性(N・m/rad)1.96×104型番NEF02S軸方向ばね定数(N/mm)68.6寸法A(mm)44.9寸法B(mm)20寸法E(mm)4.9寸法H(mm)32寸法T(mm)11
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3種類ディスクタイプ型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
879税込967
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100椿本チエイン
589税込648
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05100Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05075椿本チエイン
569税込626
1リンク
3日以内出荷から8日以内出荷
ピッチ(mm)75ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05075Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05100椿本チエイン
779税込857
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)100リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)5.2ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100椿本チエイン
929税込1,022
1リンク
3日以内出荷から14日以内出荷
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32~40椿本チエイン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150椿本チエイン
989税込1,088
1リンク
4日以内出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)150ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F05125椿本チエイン
789税込868
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法E(mm)19概略質量(kg/m)4.5ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05125Rプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.8
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125椿本チエイン
629税込692
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)3.4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05125Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
h32特集
おすすめ人気ランキング
伝導部品