絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(102)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

内部解除止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥968~税込¥1,065~1個4日以内出荷豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。 従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。 タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。 従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
開閉支持装置(□10穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個4日以内出荷ハンドルを開・閉位置でそれぞれ保持し、ハンドルや止め金、ロッド棒の自重による落下を防ぎます。 スプリングによる確かな操作感が得られます。 左右兼用型材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)65適合板厚(mm)1.6~3.2トルク(N・m)支持:1.4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03203
連動安全装置用手動レバー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60701
連動安全装置用連動レバー
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60700
コードフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,691税込¥1,8601個6日以内出荷点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。用途点滴ポール付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個仕様組立式(要工具:プラスドライバー)材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27タキゲンコード50377
点滴ポール電源コンセント
TAKIGEN(タキゲン)¥22,223~税込¥24,445~1個6日以内出荷点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。用途点滴ポール付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個仕様組立式(要工具:プラスドライバー)材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS)定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品]差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
アクチュエーター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,746税込¥7,4211個当日出荷から4日以内出荷ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵付属品クイックブッシュAC-25-Q-14動作時間約0.5秒~1.0秒以内
永電磁ホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥18,552税込¥20,4071個当日出荷通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。用途各種扉の施錠使用温度範囲(℃)-10~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24(通電時間5分以内)吸着力(N)約500、残留:1以下(DC24V印加時)最大消費電力(A)0.4タキゲンコード50303
キープ型ソレノイドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥5,622~税込¥6,184~1個当日出荷から5日以内出荷小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下
ステンレス 防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥7,594税込¥8,3531個6日以内出荷防塵型(Oリング使用)用途L-1001~L-1004用キャップ材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)60タキゲンコード50162
ステンレス クランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オールステンレス製で、耐食性に優れています。 トリガー付の為、誤解除が防止できます。 密閉性を必要とする扉に適しています。 調整ねじでグリップの微調整が可能です。用途真空装置用扉、密閉性を必要とする扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23989
ステンレス ガンロックIV
TAKIGEN(タキゲン)¥27,198税込¥29,9181個4日以内出荷錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。用途自動販売機・各種機器付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード仕様右用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24470
ガンロックⅣ
TAKIGEN(タキゲン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 ベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴明けする必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースで取付け可能です。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。用途自動販売機・各種機器付属品台座・取付け板・六角穴付止めねじナット・S.W.・シリンダーガード仕様左用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラストタキゲンコード24525
ステンレスガンロックⅤ
TAKIGEN(タキゲン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製で、破壊・耐食性に優れ頑丈です。 錠前はフロントガードの底部に組込まれている為、錠前部のドリル破壊防止・いたずらを防止します。 アームベースを自販機筐体側に取付けるだけで、扉側に穴を明ける必要がなく簡単に取付けできます。 自販機が隣接設置されている場合でも、少ないサイドスペースと自販機下部への取付けも可能です。 新型自販機の限られた取付けスペースに対応した、3点固定方式を採用しています。 錠前交換は、自販機装着時でもプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ブロック・角ラッチによる二重ロックによりこじ開け対策を強化しています。 鍵のいらないワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げショットブラスト
ステンレス プッシュサムターン
TAKIGEN(タキゲン)¥10,767税込¥11,8441個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠は3ウェイ操作のためイタズラ防止に最適 マイナスドライバーでも操作可能 左右兼用型用途点検扉・収納扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)10表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード22694
プッシュ式コントロールセンター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,466~税込¥1,613~1個4日以内出荷から5日以内出荷押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。 ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。用途特装車・バンボディー・シャッター材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スリットロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,664税込¥2,9301個4日以内出荷扉を閉めるとワンタッチでロックできます。扉を押して締込みが可能です。 解錠はドライバーなどで回してください。 解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。用途大型機器の点検口扉・車両材質スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)、回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、表示板:アルミニウム合金板(A5052)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.6表面仕上げ本体:バレル研磨、表示板:アルマイト処理タキゲンコード23776
バイアス型シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥6,230税込¥6,8531個4日以内出荷サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)材質(キー)洋白板(C7451P)鍵違い数(最大)26万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
耐熱導電性マスキングテープ
TAKIGEN(タキゲン)¥15,291税込¥16,8201個5日以内出荷マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。 筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。 塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。 マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 加工・貼付け作業が容易に行えます。用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食1巻長さ(m)30タキゲンコード24538
パーソナル コインロック空転リング
TAKIGEN(タキゲン)¥396税込¥4361個当日出荷鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)62、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵Z00288タキゲンコード22955
シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)125材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵600タキゲンコード20406
マグネット(Φ31.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)20寸法t(mm)5吸着力(N)19.6寸法D(Φmm)31.5材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20389
マグネット(Φ80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,348税込¥1,4831個4日以内出荷ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)340寸法L1(mm)7寸法t(mm)13.5吸着力(N)294寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)59材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20383
コインロックキャップ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷従来のコインロックに防塵・防滴効果が得られます。用途各種コインロック・キースイッチ用キャップ材質ポリエチレン(PE)質量(g)3.5タキゲンコード20345
角型落し(L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷黄銅製で木製門扉に最適です。用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)82寸法L1(mm)75寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)55表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20295
角型落し(L1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷黄銅製で木製門扉に最適です。用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)102寸法L1(mm)90寸法S(mm)18寸法L2(mm)15寸法N(mm)4寸法P1(mm)70表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20294
ロッド棒用ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,474税込¥2,7211個当日出荷ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。用途ロッド棒用ラッチ材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)135表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21489
クロスフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)用途鉄道車両の洋服掛けとして付属品M5皿小ねじ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)199表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード21567
連結型カードホルダー(10個セット)
TAKIGEN(タキゲン)¥355税込¥3911個4日以内出荷25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL) 必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10) 強力両面テープ付。用途配電盤・分電盤質量(g)30寸法L(mm)38材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)タキゲンコード23991
カードホルダー(L280×W265)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷裏面接着剤付 横幅は任意の寸法で製作致します。(50枚以上) 透明カバーでカードを保護します。用途仕様書・図面入れ色透明材質(本体)塩化ビニル(PVC)質量(g)154材質(枠)ABSアロイ樹脂タキゲンコード21246
カードホルダー(L225×W174)
TAKIGEN(タキゲン)¥462税込¥5081個4日以内出荷JIS規格のA5~A7判の図面・説明書を挿入できます。用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)117表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20100
カードホルダー(L28×W65)
TAKIGEN(タキゲン)¥358税込¥3941個4日以内出荷用途に合せた大きさが選択できます。用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)20寸法L1(mm)28寸法t(mm)3寸法L2(mm)22寸法P(mm)59寸法L3(mm)16寸法L4(mm)4寸法H1(mm)9寸法H2(mm)1寸法W1(mm)65寸法W2(mm)49寸法W3(mm)47寸法L5(mm)14表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20084
カードホルダー(L37×W78)
TAKIGEN(タキゲン)¥378税込¥4161個4日以内出荷用途に合せた大きさが選択できます。用途配分電盤・ロッカー材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)26寸法L1(mm)37寸法t(mm)3.5寸法L2(mm)32寸法P(mm)72寸法L3(mm)27寸法L4(mm)4.5寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)1.4寸法W1(mm)78寸法W2(mm)66寸法W3(mm)63寸法L5(mm)18.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード20083
ステンレス ロープフック(W80×P50)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,871税込¥2,0581個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)210寸法H(mm)50寸法L1(mm)30許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)8.5寸法L2(mm)30寸法P(mm)50寸法W1(mm)80寸法W2(mm)16表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11858
シャックル(バウタイプ)軸Φ6
TAKIGEN(タキゲン)¥1,175税込¥1,2931個4日以内出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)30許容荷重(kN)0.98表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10736
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5
TAKIGEN(タキゲン)¥1,073税込¥1,1801個当日出荷耐食性に優れたSUS316用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)16許容荷重(kN)0.49表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10732