絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(4,330)
  • 東京発条製作所(3,123)
  • NOK(2,547)
  • エスコ(1,342)
  • 不二ラテックス(123)
  • 大阪魂(109)
  • 阪上製作所(103)
  • 河村電器産業(74)
  • Hutchinson(70)
  • SMC(50)
  • TRUSCO(46)
  • フジキン(37)
  • Festo(37)
  • 武蔵オイルシール工業(36)
  • サミニ(30)
  • 森清化工(29)
  • エニダイン(27)
  • アキュレイト(26)
  • ノーブランド(25)
内径(Φmm)
  • 12(123)
  • 15(107)
  • 20(196)
  • 22(124)
  • 25(222)
  • 28(141)
  • 30(226)
  • 32(125)
  • 35(235)
  • 38(111)
  • 40(224)
  • 45(185)
  • 50(199)
  • 55(148)
  • 60(141)
  • 65(133)
  • 70(123)
  • 80(110)
  • 90(107)
  • 100(102)
外径(Φmm)
  • 28(114)
  • 30(160)
  • 32(114)
  • 35(175)
  • 38(117)
  • 40(222)
  • 42(121)
  • 45(178)
  • 50(186)
  • 52(134)
  • 55(149)
  • 60(113)
  • 62(130)
  • 65(138)
  • 70(129)
  • 72(111)
  • 80(149)
  • 90(122)
  • 100(127)
  • 120(105)
材質
  • ABS(1)
  • その他(181)
  • ばね鋼(126)
  • ゴム(2,295)
  • ステンレスすべて(635)
  • SUS304(584)
  • 樹脂すべて(347)
  • PEEK(2)
  • テフロン(PTFE)(3)
  • ポリアセタール(3)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • 燐青銅(2)
  • 鉄すべて(534)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(5)
  • (4)
  • 黄銅(真鍮)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,970)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12,529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(117件のレビュー)
40税込44特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(176件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(154件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
22税込24特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(58件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
45税込50特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(38件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(29件のレビュー)
689税込758特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
引きバネ SUS304 モノタロウ引きバネ SUS304モノタロウ(33件のレビュー)
95税込105
1パック(2本)
当日出荷
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SUS304
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
279税込307特価
1袋(4個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(83件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
...
シール/バネ部品