73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
本製品は、HDMI信号をDVI信号に変換して映像を再生できるI変換ケーブルです。 HDMI端子を搭載していないテレビと、HDMI対応のゲーム機やHDDレコーダを接続することが可能になります。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、HDDレコーダやデジタルテレビなどの高品位なデジタル信号(映像・音声)を1本のケーブルで伝送するHDMIケーブルです。 複数のケーブルで接続していたHDDレコーダの接続も1本にまとめることができ、高画質な画像を楽しむことができます。
コード長さ(m)10
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

『CAM-ST04』は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用マグネットスタンドです。 カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容CAM-ST04(本製品)、固定用ねじ 材質スチール、フェライト磁石、ネオジム磁石 質量(g)約190 寸法(Φ×高さH)(mm)外形:約80×85 取付ねじカメラ:1/4インチ (1/4-20UNC) 最大荷重(kg)保持:1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

「FXG-05RPT」は、持ち運びに便利なコンパクトサイズの5ポートギガビットリピーター機能搭載ハブ(ネットワークタップ)です。 本製品は、1つのポートから受信したデータをそのまま他の端末すべてに送信します。 そのため、ネットワークの監視やパケットキャプチャなどの利用に最適です。
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

『CLIP-STAND』は、カメラをネジで取り付け強力なクリップで挟んで固定できるクリップ式のスタンドです。 カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、ビデオカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。取り付け・取り外しが容易で、設置場所に穴をあけずに固定したい場合にお勧めです。
材質スチール 質量(g)約105 取付ねじ1/4インチ (1/4-20UNC) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)137×50×45 最大荷重(kg)(搭載)1
1個
699 税込769
当日出荷

USB 3.2 Gen1接続で最大転送速度2.5Gbpsのマルチギガビット対応を実現した有線LANアダプタ。従来のギガビット対応 に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
外形寸法(mm)74×24×16(ケーブル・突起部除く) 対応OSWindows/Mac/Linux 対応デバイス:USB 3.2 Gen1 Type-Aコネクタを搭載したPC、USB 3.2 Gen1 Type-Aコネクタを搭載したMacBook/MacBook Air/MacBook Pro/iMac/iMac Pro/Mac mini、USB Type-Cポートのみ搭載したMacBook/MacBook Air/MacBook Pro(USB Type-A - Type-C変換アダプターが必要)、iPad Pro(USB Type-A - Type-C変換アダプターが必要)、Lightningコネクタを搭載したiPhone/iPad(Lightning - USB 3カメラアダプタが必要)、Raspberry pi 3等 RoHS指令対応
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

「BT-Micro4」は、Bluetooth Ver.4.0+EDR/LEに対応したBluetooth USBアダプタです。 パソコンに搭載されているUSBポートへ接続することでBluetoothの機能を簡単に追加できます。 Bluetooth搭載のスピーカー、マウス、キーボードなどとワイヤレス通信が可能で、ノートパソコンに接続したまま持ち運びしても邪魔になりません。
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

「ちびファイ3」は、ホテルや外出先のLANポートに接続、またはWiFiに接続するだけで手軽に無線LAN環境を構築できる、コンセント直挿型のトラベル無線LANルーターです。 プラグを起こしてそのままコンセントに挿しこみホテルのLANコネクターと繋げるだけ、有線LANの無いホテルではWiFi設定を行うだけで、すぐに使える便利なシンプル設計です。 Google HomeやAmazon Echoなどといったスマートスピーカー(AIスピーカー)にも対応しています。
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

『スマカメフルHD(CS-QR100F)』は、内蔵したスピーカーとマイクによるカメラ周辺音の確認や遠隔地からのお声掛け、赤外線による暗視機能、動体検知に連動した録画や通知機能といった『スマカメ』シリーズ定番の機能に加え、200万画素CMOSセンサーによるフルHD撮影が可能なモデルです。
仕様【環境切り替え・蛍光灯ちらつき防止】屋外モード、屋内モード(50Hz/60Hz)、【オーバーレイ表示】日時、【ネットワーク設定】自動(DHCPサーバによる割当て)、【WPS】非対応、【動画保存時間】2GBカード:約2時間、4GBカード:約4時間、8GBカード:約8時間、16GBカード:約16時間、32GBカード:約32時間/画像品質最高(解像度:1920×1080、フレームレート:15フレーム/秒) 適合(ファイルシステム)FAT32 セット内容CS-QR100F(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ 質量(g)約120(ACアダプタ含まず) 規格【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、【取得承認】TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ) 電源DC5V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OSAndroidOS4.1以降(GooglePlayストアに非対応な端末は除く)、iOS8以降、Windows10(32/64bit)/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit)、macOS10.12以降 チャンネル数13(1~13ch) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:2.8mm、F:2.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×120×80(スタンド含む) インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度最大FHD1080p(1920×1080) 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子1/2.7インチCMOSセンサ200万画素 LEDステータス 撮影距離(cm)30~∞ 絞り固定 セキュリティWPA2-AES 保管環境温度-10~60℃、湿度10~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6、IEEE802.11b:11、5.5、2、1 周波数(GHz)(無線LAN)2.4 最低被写体照度(Lux)赤外線LED、オフ時:1、赤外線LEDオン時:0(白黒/距離10m) フレームレート最大15フレーム/秒 画角130°(対角)、76°(垂直)、103°(水平) 音声圧縮方式非圧縮(PCM) 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348 外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く) RoHS指令対応 供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W 給電方式TypeA
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348 外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く) RoHS指令対応 供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W 給電方式TypeA
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

「スマカメ360 天井タイプ(CS-QV360C)」は、天井や壁に1台設置するだけで、360度空間のすべてを見渡すことができ、防犯や見守りに最適な有線LAN対応ネットワークカメラです。有線LANポートはPoE受電(IEEE802.3af)に対応しているので、LANケーブルからの電源供給が可能となります。 また、ソニー製高感度CMOSセンサー「IMX323」を搭載し、月明かりや街路灯などわずかな光があれば、夜間でもカラー映像が撮影できます。 「CS-QV360C-IMP」は、LANケーブル1本でネットワーク接続と電源供給が可能となるPoEに対応したスイッチ「SWE-0008F5」とのセットモデルです。 「CS-QV360C-ING」は、既存のネットワークに組み込むことでLANケーブル経由の電源供給が可能となるPoEインジェクター「ING-ADE3AT2」とのセットモデルです。 専用アプリ「スマカメV(ファイブ)」 映像はAndroid/iOS対応の専用アプリ「スマカメV(ファイブ)」で視聴することが可能です。 最大10台までのカメラを登録して、切り替えることができます。インターネットにつながった場所なら、カメラの周囲360度全方向をどこからでも見渡す事ができます。また、カメラの映像に動きがあったときにスマートフォンに通知を行なう動体検知機能も搭載しています。 Windows用アプリも提供予定です。 360度の全方位撮影が可能 魚眼レンズ内蔵で、360度の全方位撮影が可能。1台設置するだけで空間全体を映像に収めることができます。 映像は「スマカメV(ファイブ)」アプリ上で、360度(1周)、90度(4分割)、180度(2分割)の3パターンで見ることができます。 1台で空間全体を見渡せるため、倉庫や店舗での防犯・監視にも最適 360度映像により空間全体を映すことができるため、複数台のカメラ設置が不要になります。 防犯カメラが設置されていることを感じさせないデザインにより、倉庫や店舗、SOHOでの利用にも適しています。 壁掛けでの設置も可能です。 歪み補正機能で、違和感のない映像を視聴可能 ズームインによる歪み補正機能が搭載されており、魚眼レンズで発生する歪みを補正して映像を表示するため、違和感のない映像が視聴できます。 夜間でもカラー映像が見られる ソニー製高感度CMOSセンサー「IMX323」を搭載し、0.1ルクス(月明かり程度)の照明下でもカラー撮影が実現できます。常夜灯(ナツメ球)程度の明るさでカラー撮影ができるため、夜間でも明るい照明を必要とせず、オフィスの監視、赤ちゃんの様子やペットの行動を見守ることができます。 最新規格H.265を採用しフルHD映像を高効率に伝送 本製品はH.264の次世代規格であるH.265を採用しました。最新規格のH.265による映像圧縮技術を採用することで、H.264の約2倍という圧縮率により、フルHDの高画質映像を低容量で記録することが可能です。H.264の必要とする帯域や容量はそのままに、動画の滑らかさや精細さがアップします。 また、圧縮率が上がったことにより同画質でも低容量となりますので、スマートフォンで外部から映像を確認するときなどの通信費削減も可能です。 有線LAN(PoE対応)で映像の安定性・設置の自由度が向上 有線LANによる接続に対応(排他利用)しています。 有線LANポートはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)に対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。PoE対応により、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。
防塵防水性能なし 適合【ファイルシステム】FAT32 ポート数1ポート 対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 出力インピーダンス(Ω)【スピーカー出力】8、出力電圧レベル:ラインレベル(-10dBV) インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット 解像度最大 FHD 1080p(1920×1080) 保証期間1年間 映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサー 200万画素 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX レンズ構成f:1.1 mm、F:2.3 撮影距離(cm)10~∞ 絞り固定 伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令対応 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離10m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(マイク入力端子 / スピーカー出力端子) 画角185°(対角)、185°(垂直)、185°(水平) 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG 容量(GB)2、4、8、16、32 対応SDカードmicroSD/microSDHCカード
1台ほか
24,900 税込27,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『CS-W80FHD』は、フルHDの撮影が可能な屋外対応有線LAN専用ネットワークカメラです。 防塵・防水性能(保護等級IP66準拠)を備え、タイムラプス・クラウド録画にも対応しているため、長期間の建物外周監視や街頭防犯用途に適しています。
防塵防水性能IP66 仕様(ゲインコントロール)自動、(設定可能回線速度)ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mビット/秒、(動画品質設定)動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、(色味)カラー、モノクロ、(環境切り替え)屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、(蛍光灯ちらつき防止)60Hz、50Hz、(オーバーレイ表示)なし、日時、(夜間コントロール)自動、予定時間、手動、(ネットワーク設定)手動[IPアドレス指定]、自動[DHCPサーバによる割当て]、PPPoE接続、[同時視聴接続数]最大8台・SD/NAS/クラウド録画も含む 適合(ファイルシステム)FAT32、(ブラウザー)InternetExplorer9/10/1132bit版/64bit版やその他のブラウザでは一部機能が制限されます。 セット内容CS-W80FHD(本製品)、ACアダプタ、LANケーブル、アンカー/ネジ、スプリットケーブル、RJ45カプラー、印刷物一式(カンタンガイド、保証書等) 質量(g)約370(ブラケットを含む本体のみ、ACアダプタ含まず) 規格【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【取得承認】VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ) ポート数1 電源DC20V/0.6A(付属ACアダプタより給電) 対応OSWindows10(32/64bit)※/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit) 方向正常、上下反転 レンズf:2.8mm、F:1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×56×210 インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度ノーマルモード時:1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境温度-20~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子RGB1/2.7インチCMOSセンサ200万画素 LEDStatus、Network、SDCard コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)50~∞ 絞り固定 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 露出モード自動 保管環境温度-30~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション) 明るさ自動 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30フレーム/秒 音声入力対応(本体内蔵マイク) 画角120°(水平) アラーム音声検知、動体検知 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式【動画】H.264、highprofile、【静止画】JPEG 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64GB
1個
39,900 税込43,890
当日出荷

電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
質量(g)約280(本体のみ) ポート数1 チャンネル数13(1~13ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 レンズf:3.3mm、F:2.8 解像度最大:FHD_1080p(1920×1080) 映像素子RGB_1/4インチ_CMOSセンサ_200万画素、昼用/夜用_分離 LEDStatus、Network、SD Card コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)50cm~∞ 絞り固定 露出モード自動 伝送速度(Mbps)(無線)IEEE 802.11n:90 - 150、IEEE 802.11g:6 - 54、IEEE 802.11b:1 - 11(有線)10/100:オートネゴシエーション 通信規格無線:IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b有線:IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 画角70° アラーム動体検知、スケジュール、警報
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

ギガビット対応 電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適 IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます 両方のポートがギガビット対応。 固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。 クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます 遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。 深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。 スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。 USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約13 消費電力(W)最大約0.9 電源電圧(V)5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10 センサー型式EXCELITAS社PYD_1698 検知範囲角度:最大120° 動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと) セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1 伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) 計測機能PIR 無線規格IEEE802.11n.g.b 周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

本製品は、1920x1080のフルHD対応の暗視モード、スピーカー&マイク搭載のネットワークカメラです。 タイムラプス・クラウド録画に対応した無料の専用アプリ『カメラ一発!2』を使って、外出先からリアルタイムに映像を確認できます。
仕様(ゲインコントロール)自動、(設定可能回線速度)ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mビット/秒モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mビット/秒、(動画品質設定)動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、(色味)カラー、モノクロ、(環境切り替え)屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、(蛍光灯ちらつき防止)60Hz、50Hz、(オーバーレイ表示)なし、日時、(夜間コントロール)自動、予定時間、手動、(ネットワーク設定)手動[IPアドレス指定]、自動[DHCPサーバによる割当て]、PPPoE接続、(同時視聴接続数)最大8台・SD/NAS/クラウド録画も含む、(画像送出機能)Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画[Dropbox]、(WPS)対応 適合(ファイルシステム)FAT32、(ブラウザー)InternetExplorer9/10/1132bit版/64bit版やその他のブラウザでは一部機能が制限されます。 セット内容CS-W90FHD(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長:約3m)、LANケーブル(ケーブル長:約1.7m)、印刷物(カンタンガイド、保証書等)、固定用ネジ 質量(g)約127(スタンド含む/ACアダプタ含まず) 規格【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【取得承認】CE、FCC、TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ) ポート数1 電源DC5V/1.5A(付属ACアダプタより給電) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:2.8mm、F:1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×117×64 インターフェースWPSボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度ノーマルモード時:1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子RGB1/2.7インチCMOSセンサ200万画素 LEDStatus、Network、SDCard コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)50~∞ 絞り固定 セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPApersonal)(TKIP/AES) 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 露出モード自動 保管環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)【無線LAN】IEEE802.11n:90-150、IEEE802.11g:6-54、IEEE802.11b:1-11、【有線LAN】10/100(オートネゴシエーション) 明るさ自動 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角110°(水平) アラーム音声検知、動体検知、警報 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式【動画】H.264、highprofile、【静止画】JPEG 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64GB
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

本製品は、高さ約10cm、ポケットティッシュサイズのフルHD対応ネットワークカメラです。 1920x1080のフルHD対応、水平画角120°の広角レンズ搭載と1台で幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
仕様(ゲインコントロール)自動、'(設定可能回線速度)ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mビット/秒、(同時視聴接続数)最大8台[SD/NAS/クラウド録画も含む]、(動画品質設定)動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、(色味)カラー、モノクロ、(環境切り替え)屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、(蛍光灯ちらつき防止)60Hz、50Hz、(オーバーレイ表示)なし、日時、(夜間コントロール)自動、予定時間、手動、(ネットワーク設定)手動[IPアドレス指定]、自動[DHCPサーバによる割当て]、PPPoE接続、(WPS)対応 適合(ファイルシステム)FAT32、(ブラウザー)InternetExplorer9/10/1132bit版/64bit版やその他のブラウザでは一部機能が制限されます。 セット内容CS-W50FHD(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長:約3m)、固定用ネジ、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g)約101(スタンド含む本体のみ) 規格【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、【取得承認】TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ) 電源DC5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)【スピーカー】0.5(8Ω時) 対応OSWindows10(32/64bit)※/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:2.8mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68 機能(画像送出)Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox) インターフェースWPSボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度ノーマルモード時:1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子RGB1/2.7インチCMOSセンサー200万画素 LEDStatus、Network、SDCard ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)50~∞ 絞り固定 セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPApersonal)(TKIP/AES) 画質設定明るさ、鮮明さ、感度 露出モード自動 保管環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)【無線LAN】IEEE802.11n:90-150、IEEE802.11g:6-54、IEEE802.11b:1-11 明るさ自動 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角120°(水平) アラーム音声検知、動体検知、警報 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式【動画】H.264、highprofile、【静止画】JPEG 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64GB
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

『スマカメアウトドアCS-QR300』は、夜間でもカラー撮影が可能なムーンライトタイプの防雨型ネットワークカメラです。 専用アプリでQRコードを読み取りパスワードを入力するだけで手軽にカメラの映像をスマホで見られます。難しいネットワークの設定をしなくてもすぐに使えるので、初めてネットワークカメラをお使いになる方にもお勧めです。 また、本製品は屋外でも使える防水性能と、微弱な光でも検出できる高感度CMOSセンサーを搭載しており、日中だけでなく夜間でのカラー撮影を可能にしておりますので、玄関軒下や駐車場からの監視などに威力を発揮します。
防塵防水性能IPX3相当 仕様(ゲインコントロール)自動、(環境切り替え/蛍光灯ちらつき防止)屋外、屋内(50Hz/60Hz)、(オーバーレイ表示)日時、(ネットワーク設定)自動[DHCPサーバによる割当て]、(WPS)対応 適合(ファイルシステム)FAT32 セット内容CS-QR300(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長:約1.5m)、スタンド、スプリットケーブル、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g)約260(スタンド取り付け時、ACアダプタ含まず)、約155(本体のみ) 規格【無線LAN】IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、【取得承認】TELEC、VCCI(ClassB)、PSE(付属ACアダプタ) ポート数1 電源DC12V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OSAndroidOS4.1以降(GooglePlayストアに非対応な端末は除く)、iOS8以降、Windows10(32/64bit)/Windows8.1(32/64bit)/Windows7(32/64bit)、macOS10.12以降 チャンネル数13(1~13ch) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:2.8mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約81×175×50(スタンド含)、約81×107×50(スタンド含まず) インターフェースWPSボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度HD720p(1280x720)、VGA(640x480)、QVGA(320x240) 動作環境温度0~50℃(カメラ本体)、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子1/3インチCMOSセンサ100万画素(SONYIMX225) LEDステータス コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 アンテナゲイン:2.7dBi 撮影距離(cm)150~∞ 絞り固定 セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPApersonal)(TKIP/AES) 露出モード自動 保管環境温度-20~70℃、湿度10~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)【無線LAN】IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6、IEEE802.11b:11、5.5、2、1、【有線LAN】10/100(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)0.1 フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/音声出力端子) 画角123°(対角)、56°(垂直)、99°(水平) 音声圧縮方式非圧縮(PCM) 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利?いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の?関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利?範囲がもっと?きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g)約210 規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示【オーバーレイ】日時 チャンネル数13(1~13ch) レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2 対応WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69 モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェースWPS/リセットボタン 解像度最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m)【センサー】7 映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間)約4 LEDステータス バッテリー容量(mAh)2600 センサー角度調整(°)115 撮影距離(cm)61~∞ 絞り固定 セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令対応 最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz)【通信】2.4 音声圧縮方式AAC 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約98(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80 応答時間5~10ns 動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能なし アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

「スマカメPro」は、複数台のかんたんネットワークカメラ『スマカメ』シリーズの同時モニタリング/録画/再生を可能にする業務用 Windows専用アプリケーションです。 『スマカメ』シリーズなら面倒な配線や専門知識がなくても簡単に設置でき、コストも抑えて本格的な監視・防犯システムを構築できますので、法人の方だけでなく個人事業主の方にもお勧めです。 Windowsパソコン1台につき、スマカメProが1台必要となります。
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

「SpotCam-Ring」は、世界のどこにいても訪問者の様子をうかがい応答ができる新しいタイプのビデオドアベルです。 応答できなかった場合も後から訪問者を写真で確認できます。ピンポン詐欺対策や、ビル内の事務所や無人店舗等での活用にもおすすめです。 アプリをダウンロードし、アプリ内のセットアップウィザードに従ってMySpotCam.comでアカウントを登録、MySpotcamにドアベルを追加するだけで設定が完了。 ドアベルのボタンが押されると、家の中のチャイムが鳴るだけでなく、スマートフォンへ通知と映像がすぐに飛んできて、応答することができます。 もちろん映像を見て応答したくない場合は、無視することもできます。
防塵防水性能IP54 仕様イベント通知:訪問者、低電力、ケース取り外し、オフライン、動画:ライブビュー、録画再生 付属品ドアベルカメラ、チャイムスピーカー、防水ラバーステッカー、壁取り付け金具、クイックガイド 質量(g)約108(電池含まず) 電源単三電池×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×128×22 対応Android_OS_4.4以降、iOS_9.0以降、Webブラウザ 解像度最大1080P_FHD(1920×1080) 保証期間1年 音声(出入力)スピーカー/マイク 画角130度(対角) 動作温度範囲(℃)‐30~50 周波数帯域(GHz)2.4
1個
19,900 税込21,890
4日以内出荷

オフィスはもちろん、テレワーク中の自宅でも高速通信が可能。 USBC-LAN2500Rは有線LAN接続で最大2.5Gbps(理論値)の高速通信が可能。 Windows、Mac、タブレットなどの端末とUSB Type-Cで接続可能。 USBC-LAN2500Rは最大9KBのJumbo Frameに対応(Windows PCのみ)
質量(g)約30 ※ケーブル含む 適合規格IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 対応OSWindows 10(32/64bit)/Windows 8.1(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約84.5×31×13.7 ※ケーブル・突起部除く 構成ポート:RJ-45 ポート×1 インターフェースUSB 3.1 Type-C×1 動作環境温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 保証期間1年 ケーブル長(cm)約10 ※コネクタ除く RoHS指令10物質対応 各種認証VCCI (Class B) 伝送速度2.5Gbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、100Mbps(全二重/半二重)、10Mbps(全二重/半二重)
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷

ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等) 質量(g)約325(本体のみ) 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 入力電圧(V)44~57 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165 応答時間5~10ns 動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと) 防塵防水性能IP68 アース線の長さ(m)約1(Y型端子) 保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯) データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex) RoHS指令対応 耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KV ポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
1個
14,900 税込16,390
5日以内出荷

「スマソケ(MZK-EX300NM)」は、遠隔地から電源ON/OFFや接続機器の自動復旧、消費電力測定などが可能なスマートソケットです。 本製品は、前面ソケットに接続された機器をクラウド経由で電源制御します。 例えば、スマソケにネットワーク機器を接続しておくことで障害発生時にも自動再起動による復旧が可能となります。
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷

「SW-0008F2 / SW-0016F2 / SW-0024F2」は、WEB上での遠隔設定が可能な10/100M WEBスマートスイッチです。
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スマカメクラウドレコーダー(DB-WRT01-CR)』は、かんたんネットワークカメラ『スマカメ』の映像を『スマカメ』と同一ネットワーク内に接続するだけで、クラウドストレージサービスのGoogleDriveやDropBoxへ録画可能にいたします。 そのため、microSDカードごと録画データを盗難される心配がなくなります。 またクラウドストレージサービスで録画データを直接操作できるようになるため、外部からの録画確認やデータ移送も手軽に行なえるようになります。
仕様【ネットワークケーブル】100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上、(ハードウェアスイッチ)RESETボタン、【各種設定方法】スマホアプリ(スマカメAndroid版:v1.3.7以降、iOS版:v1.5.9以降)、Webブラウザー セット内容DB-WRT01-CR(本製品)、印刷物一式(スタートガイド、保証書等) 質量(g)60(本体のみ) 規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) 電圧(V)5 消費電力(W)最大約2.5 対応OSAndroidOS4.1以降(GooglePlayストアに非対応な端末は除く)、iOS8以降、Windows10(32/64bit)/Windows8(32/64bit)/Windows7(32/64bit)、macOS10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約71×47×49 インターフェースRJ-45ポート×2 動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 LEDStatus 記録ファイル形式【録画】MP4(エンコード方式:H.264) 保管環境温度:-20~75℃、湿度:10~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)100/10(オートネゴシエーション)
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。 本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。 アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間 適合(ファイルシステム)FAT32 セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等) 質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む) タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示 外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む] 規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ) 電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:1.34mm、F:2.0 設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス 機能【UTC】PelcoCプロトコル インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用) 解像度1920×1080 動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素 LEDPower 撮影距離(cm)30~∞ 絞り固定 言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語 信号方式PAL/NTSC 保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと) 伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m) フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒 画角360° 映像出力HD-TVI 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷

本製品は、USBポートに挿すだけで認識する有線LANアダプターです。 ドライバを本体に内蔵しているので、ダウンロードやCD-ROMからのインストール作業など難しい設定は必要ありません。
取扱い終了

オフィスはもちろん、テレワーク中の自宅でも高速通信が可能。 USBC-LAN5000Rは有線LAN接続で最大5Gbps(理論値)の高速通信が可能。 Windows、Mac、タブレットなどの端末とUSB Type-Cで接続可能。 USBC-LAN5000Rは最大16KBのJumbo Frameに対応。(Windows PCのみ)
質量(g)約52 ※ケーブル含む 適合規格IEEE802.3bz(5GBASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSWindows 10(32/64bit)/Windows 8.1(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/macOS 10.15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約91.4×35×16.5 ※ケーブル・突起部除く 構成ポート:RJ-45 ポート×1 インターフェースUSB 3.1 Type-C×1 動作環境温度:0~40℃、湿度:90%以下(結露なきこと) 保証期間1年 ケーブル長(cm)約10 ※コネクタ除く RoHS指令10物質対応 各種認証VCCI (Class B) 伝送速度5Gbps(全二重)、 2.5Gbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、100Mbps(全二重)
取扱い終了

フルHDを超えるWQHD(2560x1440)の超高画質な映像 超広角180°のパノラマ映像で死角の少ない監視が可能 夜間はわずかな明るさでもカラー撮影が可能、赤外線照射による暗視映像に切り替え可能 最新のH.265を採用だから高効率で映像を伝送できる 無線LANにも有線LANにも対応し設置の自由度が向上 マイク&スピーカー内蔵でお声掛けも可能 動体検知で映像に動きがあれば録画開始、スマホへ通知ができる 常時録画と動体検知連動録画に対応 手軽に本格的な監視・防犯システムを構築できる「スマカメPro」に対応 カメラ接続用の管理サーバーは安心の国内運用
セット内容CS-QS11-180(本製品)、ACアダプタ、電源用 USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g)約133g(ACアダプタ含まず) 電源DC 5V/2A(付属ACアダプタより給電) 対応OSAndroid OS 4.4 以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、対応OS 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:1.78 mm 、 F:2.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×105×50(スタンド含まず) 保存温度(℃)-10~60 インターフェースWPSボタン、RESET ボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度最大 WQHD 1440p (2560×1440) 映像素子1/2.8インチ CMOSセンサ 500万画素 LEDステータス 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~95(結露なきこと) 撮影距離(cm)10~ 絞り固定 RoHS指令対応 最低被写体照度(Lux)赤外線 LEDオフ時:0.02、赤外線 LEDオン時:0(白黒 / 距離 10m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角180°(対角)、90°(垂直) 、180°(水平) 音声圧縮方式AAC, G.711(A-law) 画像圧縮方式動画:H.265、静止画:JPEG
取扱い終了

PoE対応のスマカメ『CS-QS30』、PoEアダプター『ING-ADE3AT2』、業務向けWindowsアプリ『Smacame-Pro』のセットモデル PoEインジェクターからLANケーブル1本で電源を供給可能 microSDカードへの録画に対応しており、カードの容量がいっぱいになっても上書き録画に対応
取扱い終了

PoE対応のスマカメ『CS-QS20』、PoEアダプター『ING-ADE3AT2』、業務向けWindowsアプリ『Smacame-Pro』のセットモデル PoEインジェクターからLANケーブル1本で電源を供給可能 microSDカードへの録画に対応しており、カードの容量がいっぱいになっても上書き録画に対応
取扱い終了

PoE対応のスマカメ『CS-QS30』4台、PoEスイッチングハブ『FXG-0404IMP』、業務向けWindowsアプリ『Smacame-Pro』のセットモデル PoEスイッチングハブからLANケーブル1本で電源を供給可能 microSDカードへの録画に対応しており、カードの容量がいっぱいになっても上書き録画に対応
取扱い終了

PoE対応のスマカメ『CS-QS20』4台、PoEスイッチングハブ『FXG-0404IMP』、業務向けWindowsアプリ『Smacame-Pro』のセットモデル PoEスイッチングハブからLANケーブル1本で電源を供給可能 microSDカードへの録画に対応しており、カードの容量がいっぱいになっても上書き録画に対応
取扱い終了

マルチギガビット対応 電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適 IEEE802.3af/IEEE802.3atに対応したPoEアダプター カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます 両方のポートが最大転送速度5Gbps (理論値)のマルチギガビット対応。 固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。 ※PoE機能をご利用の場合は、カテゴリ5e以上のストレートタイプのネットワークケーブルをご利用下さい。
取扱い終了

ギガビット対応 電源が確保しづらい場所のアクセスポイントやネットワークカメラに最適 Passive PoE (Compatible to 802.3af/at) カテゴリー5e以上のLANケーブルで100mまで電力供給できます 両方のポートがギガビット対応。 固定用の取付穴がついているので壁掛け可能。 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。
取扱い終了

『スマカメ Professional(CS-QP80F)』は、コンシューマー向けのかんたんネットワークカメラとしてご好評いただいている『スマカメ』の使い勝手をそのままに、法人またはSOHOでも使いやすいPoE対応フルHD画質のスマカメ Professionalシリーズのバレットタイプのネットワークカメラです。より遠方まで赤外線が届くため昼夜の遠距離監視に適しています。 『CS-QP80F-ING2』は、CS-QP80Fと、PoEインジェクター『ING-ADE3AT2』、Windows専用アプリ『スマカメPro』とのセットモデルです。 IEEE802.3afに準拠した電源供給ユニット(PoEインジェクターまたはPoEスイッチ)から受電できます。 電源ケーブルを使わずLANケーブル1本のみでカメラに電源を供給できるため高い自由度で設置が可能です。 オプション(別売)のACアダプター「ACA9-003-120」により、PoEによる給電がない環境においてもご利用いただけます。200万画素の1/2.7インチCMOSセンサー(SONY IMX323)の採用により、フルHD(1920×1080ピクセル)での撮影に対応。画面に映った小さな対象物もよりくっきり見えます。 保護等級IP66に相当する防水・防塵設計により、特別なケース等を用意しなくても、そのまま屋外に設置できます。 玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。 周囲が暗くなると自動的に切り替わる赤外線暗視機能を搭載していますので、特別な操作を必要とせず、設置したまま真っ暗な場所でもクリアに撮影できます。 また昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で被写体を撮影します。 スピーカーとマイクの端子が搭載されているため、それぞれの端子に別途スピーカーとマイクを接続することで遠隔地から直接音声のやり取りが可能です。 カメラの映像に動きがあった場合、メール通知を行なう動体検知機能を搭載しています。 また、その時の静止画をFTPへ送信することも可能です。 ルーターなどネットワーク機器の設定が変更できない環境や、ルーターが複数台重なっている環境でも『スマカメ』なら外出先からつながります。 Android TVやTV BOXでスマカメの映像を確認することができます。 ONVIF(Open Network Video Interface Forum)上でカメラの検出および映像モニタリングができます。 スマカメでは簡単接続を実現するために接続用の管理サーバーを利用しています。この管理サーバーは日本国内のデータセンターにて運用されサーバープログラムもメーカーで管理運営しています。
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状ドーム型 仕様【ビットレート】128kbps~8Mbps、【オーバーレイ表示】日時 / カメラ名、【ネットワーク設定】自動(DHCPサーバによる割当て)/ 固定IP(手動設定)、【ONVIF】検出およびモニタリングのみ、【PoE】IEEE802.3af type A セット内容CS-QP80F(本製品)、固定用ネジ2本、六角棒レンチ、印刷物一式(スタートガイド」、保証書等) 質量(g)約363(本体のみ) 規格【有線LAN部】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 対応OSAndroid OS 4.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 6以上、Windows 10(32/64bit)/ Windows 8.1(32/64bit)/ Windows 7(32/64bit) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×64×210 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 出力インピーダンス(Ω)【スピーカー出力】8、出力電圧レベル:ラインレベル(-10dBV) AC電源アダプタ(V)DC12/1A、外径:5.5mm、内径:2.1mm、中心+ 解像度最大 FHD 1080p(1920×1080) 動作環境温度 -30~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 環境対応【切り替え(蛍光灯ちらつき防止)】自動、屋外、屋内(50Hz / 60Hz) 映像素子1/2.7 インチ CMOSセンサー 200万画素 (SONY IMX323) LED有線LAN接続 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX レンズ構成f:3.6 mm、F:1.2 取得規格VCCI(Class A) ホワイトバランス自動 露出補正自動 撮影距離(cm)300~∞ 絞り固定 画質設定色合、輝度、コントラスト、彩度 保管環境温度 -40~70℃、湿度 10~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)10/100Mbps(オートネゴシエーション) RoHS指令対応 最低被写体照度(Lux)赤外線LED、オフ時:0.1(カラー)、オン時:0(白黒/距離20m) フレームレート最大25フレーム/秒 音声入出力対応(マイク入力端子 / スピーカー出力端子) 画角85°(対角)、66°(垂直)、75.7°(水平) 対応ブラウザInternet Explorer 9/10/11 音声圧縮方式G.711 / G.726 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)非圧縮(BMP) ゲインコントロール自動
取扱い終了

『スマカメ Professional(CS-QP50F)』は、コンシューマー向けのかんたんネットワークカメラとしてご好評いただいている『スマカメ』の使い勝手をそのままに、法人またはSOHOでも使いやすいPoE対応フルHD画質のスマカメ Professionalシリーズのドームタイプのネットワークカメラです。 『CS-QP50F-ING2』は、CS-QP50Fと、PoEインジェクター『ING-ADE3AT2』、Windows専用アプリ『スマカメPro』とのセットモデルです。 IEEE802.3afに準拠した電源供給ユニット(PoEインジェクターまたはPoEスイッチ)から受電できます。 電源ケーブルを使わずLANケーブル1本のみでカメラに電源を供給できるため高い自由度で設置が可能です。 200万画素の1/2.7インチCMOSセンサー(SONY IMX323)の採用により、フルHD(1920×1080ピクセル)での撮影に対応。画面に映った小さな対象物もよりくっきり見えます。 保護等級IP66に相当する防水・防塵設計により、特別なケース等を用意しなくても、そのまま屋外に設置できます。 玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。 周囲が暗くなると自動的に切り替わる赤外線暗視機能を搭載していますので、特別な操作を必要とせず、設置したまま真っ暗な場所でもクリアに撮影できます。 また昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で被写体を撮影します。 スピーカーとマイクの端子が搭載されているため、それぞれの端子に別途スピーカーとマイクを接続することで遠隔地から直接音声のやり取りが可能です。 カメラの映像に動きがあった場合、メール通知を行なう動体検知機能を搭載しています。 また、その時の静止画をFTPへ送信することも可能です。 ルーターなどネットワーク機器の設定が変更できない環境や、ルーターが複数台重なっている環境でも『スマカメ』なら外出先からつながります。 Android TVやTV BOXでスマカメの映像を確認することができます。 ONVIF(Open Network Video Interface Forum)上でカメラの検出および映像モニタリングができます。 スマカメでは簡単接続を実現するために接続用の管理サーバーを利用しています。この管理サーバーは日本国内のデータセンターにて運用されサーバープログラムもメーカーで管理運営しています。
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状ドーム型 仕様【ビットレート】128kbps~8Mbps、【オーバーレイ表示】日時 / カメラ名、【ネットワーク設定】自動(DHCPサーバによる割当て)/ 固定IP(手動設定)、【ONVIF】検出およびモニタリングのみ、【PoE】IEEE802.3af type A セット内容CS-QP50F(本製品)、固定用ネジ2本、印刷物一式(スタートガイド」、保証書等) 質量(g)約355(本体のみ) 規格【有線LAN部】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 対応OSAndroid OS 4.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 6以上、Windows 10(32/64bit)/ Windows 8.1(32/64bit)/ Windows 7(32/64bit) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×72 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 出力インピーダンス(Ω)【スピーカー出力】8、出力電圧レベル:ラインレベル(-10dBV) AC電源アダプタ(V)DC12/1A、外径:5.5mm、内径:2.1mm、中心+ 解像度最大 FHD 1080p(1920×1080) 動作環境温度 -30~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 環境対応【切り替え(蛍光灯ちらつき防止)】自動、屋外、屋内(50Hz / 60Hz) 映像素子1/2.7 インチ CMOSセンサー 200万画素 (SONY IMX323) LED有線LAN接続 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX レンズ構成f:3.6 mm、F:1.2 取得規格VCCI(Class A) ホワイトバランス自動 露出補正自動 撮影距離(cm)300~∞ 絞り固定 画質設定色合、輝度、コントラスト、彩度 保管環境温度 -40~70℃、湿度 10~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)10/100Mbps(オートネゴシエーション) RoHS指令対応 最低被写体照度(Lux)赤外線LED、オフ時:0.1(カラー)、オン時:0(白黒/距離20m) フレームレート最大25フレーム/秒 音声入出力対応(マイク入力端子 / スピーカー出力端子) 画角85°(対角)、66°(垂直)、75.7°(水平) 対応ブラウザInternet Explorer 9/10/11 音声圧縮方式G.711 / G.726 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)非圧縮(BMP) ゲインコントロール自動
取扱い終了

『安全用品・安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災・防犯用品のおすすめ人気ランキング