特価
本日11月28日(月)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000022221125
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません 屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 電球の種類LED 使用電池ニッケル水素充電池 バッテリー電圧(V)3.6V 点灯開始照度(Lux)約4 使用温度範囲(℃)‐20~40 点灯保持時間約13秒(固定) 付属品取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ5.8×23.6mm)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 設置方式ネジ取付式、クランプ式 電球の種類LED 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 使用温度範囲(℃)‐20~40 センサー感知方式赤外線 保護等級IP45(防噴流形) 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 防水保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 センサー感知方式赤外線受動式 耐水性防沫タイプ 点灯保持時間約5秒~約10分間 光源白色 LED 付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m)約3 設置場所屋外用
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 保護等級IP44(防沫形) 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 検知方式赤外線受動式 種類シリコン多結晶 光源白色LED 付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個 電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh センサー感知方式赤外線受動式 出力6V、90mA コード長さ(m)5
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
動作温度(℃)-10~50 遅延時間(センサー)3~6秒 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 防水性防滴型 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
1個
899 税込989
当日出荷

ワイヤレスカメラモニターセット  防犯 ホームセキュリティ 防沫 HDD録画 スマホ連携 ELPA 動画あり
外出先からスマートフォンでチェックできる ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 雨にぬれても安心(防水型カメラ IP66) 充電して屋内を持ち運べるバッテリー内蔵モニター 暗い所や夜間も監視(夜間暗視15m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に 仕様集音マイク付き 通信距離(m)150 赤外線投光距離15m 質量(g)(液晶モニター部)365、(カメラ部)650 電源(液晶モニター部)内蔵バッテリーリチウムイオン充電池3.7V・200mAh・7.4Wh、DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター> フレームレート出力最大30fps 動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体> 最低被写体照度(Lux)2 画角H/50°、V/40° 記録ファイル形式avi 音声圧縮形式PCM 伝送速度(Mbps)Max4.4 形状防水・暗視型 センサー型式1/5インチCMOS 輝度調整4段階 耐水性(カメラ部)IP66 消費電力(W)(液晶モニター部)最大8.5/通常7.0、(カメラ部)最大4.0/通常2.1 解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA 無線通信方式2400MHz-2483.5MHz 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)212×122×26、(カメラ部)164×81×172 焦点距離(mm)3.6 モニタ7インチ 記録媒体32GB SD/1TB HDD 映像記録MPEG-4 外部接続テレビ出力、USB、LAN接続スタンド(RJ45) 接続台数(カメラ受信数)最大4台
1セット
39,900 税込43,890
当日出荷

ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル) カメラを増設し4台まで同時録画可能 自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知) 映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画) 軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54) 暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)
用途お庭や、車庫、事務所、店舗に 消費電力(W)(液晶モニター部)最大4.8/通常3.2、(カメラ部)最大2.9/通常2.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)214×157×26、(カメラ部)132×64×57 音声圧縮形式PCM モニタ7インチ フレームレート出力最大30fps 焦点距離(mm)2.4 最低被写体照度(Lux)2 赤外線投光距離5m 形状防水・暗視型 記録媒体32GB SD/1TB HDD 仕様集音マイク付き 付属品モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.5m)、アンテナ×2、取付スタンド、AVケーブル(コード長約1m)、液晶モニター壁掛けブラケット、アンカー×3、ネジ×3、ブラケット用ビス×4、ブラケット用アンカー×4、取扱説明書 質量(g)(液晶モニター部)380、(カメラ部)280<スタンド含む> 電源(液晶モニター部)DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター> 通信距離(m)150 使用場所屋外対応 外部接続テレビ出力、USB センサー型式1/5インチCMOS 接続台数(カメラ受信数)最大4台 耐水性(カメラ部)IP54 映像記録MPEG-4 画角H/70°、V/60° 動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体> 有効画素数656×488 記録ファイル形式avi 伝送速度(Mbps)Max4.4 解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA 無線通信方式2400MHz-2483.5MHz 輝度調整4段階
1セット
33,900 税込37,290
当日出荷

形状防水・暗視型 焦点距離(mm)3.6 最低被写体照度(Lux)2 質量(g)650 赤外線投光距離15m 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172 有効画素数656×488 適合本体CMS-7110、CMS-7001 センサー型式1/5インチCMOS 耐水性(カメラ部)IP66 消費電力(W)最大4.0/通常2.1 解像度640×480 画角H/50°、V/40° 仕様集音マイク付き 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体>
1台
18,900 税込20,790
当日出荷

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間 電気代節約、1ヶ月約7円
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に タイプコンセント式 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 消費電力(W)0.4 感知方式明暗 検知方式明暗センサー 質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3 電球の種類LED 電源(AC V)100 センサー感知方式明暗センサー 仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(弊社型番:ESL-SB)及びクランプセット(弊社型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
使用周囲温度(℃)-20~45 センサー感知方式赤外線 電源単三形アルカリ乾電池×3本 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 設置方式ネジ取付式 耐水性IP×4 ブラック 点灯保持時間約20秒(固定) 設置場所屋外 使用電池単3形乾電池×3本 検知方式赤外線受動式 電球の種類LED 保護等級IPX4 電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年 付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書 質量(g)約84(電池は含まない)
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

有効画素数656×488 センサー型式1/5インチCMOS 解像度640×480 動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体> 電源DC5V・1A<付属ACアダプター> 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×64×57 形状防水・暗視型 質量(g)280<スタンド含む> 画角H/70°、V/60° 焦点距離(mm)2.4 仕様集音マイク付き 赤外線投光距離5m 消費電力(W)最大2.9/通常2.1 最低被写体照度(Lux)2 耐水性(カメラ部)IP54
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
全光束(Lm)4 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 電球の種類LED 電源単四形乾電池×3本(別売) 質量(g)約58(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 設置場所屋内 使用電池単4形乾電池×3本(別売)
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED 使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 使用電池単3形乾電池×3本(別売)
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

充電式AM/FMラジオ。ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。選局しやすい同調インジケーター搭載。3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合) 使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電 スピーカー直径35mm/0.5W 機能FM/AMラジオ バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh 出力端子イヤホンモノラル端子 入力端子USBmini端子 受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
1台
2,290 税込2,519
当日出荷

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
外形寸法(mm)直径117×高さ72(mm)(最大値) 形状ドーム型 電池寿命約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 質量(g)約110(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します) 電源単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 付属品防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚
1個
979 税込1,077
当日出荷

窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90db/50cm)が約25秒なり続けます。
電池寿命約1年(1日1回約3秒間 テスト鳴動した場合) パールホワイト 音量(dB)約90/50cm 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93×33×8 マグネット部寸法(mm)32(高さ)×11(幅)×9(厚さ) 質量(g)約27(マグネット・電池含む) 使用電池コイン形リチウム電池CR2032X1個(テスト用付属) 検知方式マグネット検知式
1個ほか
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの破損・衝撃を検知して、大音量のアラーム(約90db/50cm)が約25秒なり続けます。
パールホワイト 質量(g)約29(マグネット・電池含む) 音量約90dB/50cm 付属品コイン型リチウム電池(CR2032×1個)両面テープ防犯警報サインステッカー付 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93×33×8 検知方式衝撃+マグネット検知式 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) マグネット部寸法(mm)32(高さ)×11(幅)×9(厚さ)
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
質量(g)約40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く) 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約3以下 定格消費電力(W)0.3 設置方式プラグ式 光源電球色LED/白色LED 設置場所屋内 全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4 電球の種類LED 定格周波数(Hz)50/60
1個
899 税込989
当日出荷

ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。
ケーブル長(m)5 対応機種CMS-C70/CMS-C71
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

緊急時の気象の変化や風雨から身を守る軽量緊急用シートです。山や海のレジャー用品としてもご使用いただけます。災害時やアウトドアで重宝する便利防災グッズです。軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用シートです。外からの熱を遮断する効果があり、また防水効果もあります。アルミ膜が体温の低下を防止します。
寸法(cm)210×140 材質ポリエステル(アルミ蒸着フィルム)
1枚
499 税込549
当日出荷

鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
1個
999 税込1,099
当日出荷

緊急時の気象の変化や風雨から身を守る軽量緊急用シートです。山や海のレジャー用品としてもご活用いただけます。災害時やアウトドアで重宝する便利防災グッズです。軽量コンパクトなアルミ蒸着フィルムの緊急用シートです。金色の面を外側にすると太陽光を集めるので暖かさが増し、銀色の面を外側にすると外からの熱を遮断する効果があります。防水効果もあります。アルミ膜が体温の低下を防止します。
材質ポリエステル(アルミ蒸着フィルム) 寸法(cm)210×141
1枚
599 税込659
当日出荷

ラジオ&ライト&充電の3WAY。いつでもどこでも手回し充電。 コンパクトなので普段はお部屋で聴くラジオとして、また持ち運び簡単でアウトドアにも最適。
受信周波数AM…525~1630KHz、FM…76.0~90.0MHz 機能FM/AMラジオ、携帯電話充電可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×130×40(※アンテナ収納時) 付属品ストラップ、USB-microBケーブル 質量(g)約221(乾電池、付属品除く) 連続使用時間(時間)(アルカリ乾電池3本使用時)ラジオ:AM 約30時間/FM 約30時間 LEDライト:約50時間 サイレン:約7時間(ハンドル手回し充電(140回転/分として、8分間手回し発電した場合))ラジオ:約30分(音量最大の半分) LEDライト:約30分 携帯電話充電:連続通話 約3分/待ち受け 約30分 アンテナAM…内蔵フェライトアンテナ、FM…ロッドアンテナ 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 電源単三形乾電池×3本使用(別売)。ハンドル手回し充電。リチウムイオン充電池内蔵 3.7V 650mAh。
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 電球の種類LED 保護等級IPX4(防沫形) センサー感知方式赤外線受動式 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 使用周囲温度(℃)-20~+40 点灯保持時間約5秒~約10分間 耐水性IPX4(防沫形) 検知方式赤外線受動式
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
使用温度範囲(℃)-10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 付属品ダミーアンテナ 1本、防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 3本、取付アンカー 3本 点灯時間(点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します) 質量(g)約160(電池除く) 形状筒型 電池寿命約12ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 外形寸法(mm)幅71×高さ135×奥行229(mm)(最大値)
1個
979 税込1,077
当日出荷

乾電池式 暗い場所で人を感知すると点灯するフットライト(足元灯) 乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。 付属のマルチプレートで置いたり、掛けたりすることができます。 また付属の両面テープを裏側に貼付して固定することもできます。 暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約20秒後に自動で点灯します。
付属品マルチプレート、両面テープ 質量(g)42(電池含まず) 点灯保持時間約20秒(人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約10以下 電球の種類LED 電池寿命約1年(1日10回、20秒点灯時) センサー感知方式人感+明暗 外形寸法(mm)Φ80×26 光源LED 電源単四形アルカリ乾電池×3本使用(別売) 感知方式人感+明暗
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
センサー感知方式人感 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 電球の種類LED 電源単四形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用電池単4形乾電池×4本(別売)
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。 取付バンド付属。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値) 電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属) 質量(g)約32(電池、取付バンド含む) 音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時) 付属品取付バンド 連続動作時間約20
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラへの電源供給をすることができます。
対応機種CMS-C70/CMS-C71 ケーブル長(m)0.5
1個
989 税込1,088
当日出荷

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21 質量(g)約23(電池含む) 使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命アラーム連続/約50分 音量(dB)約90/50cm
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と、窓が開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。 衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤動作する心配がありません。 ガラスの破壊・衝撃が窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約20秒間鳴り続けます。 本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。 警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。 付属の両面テープで貼るだけの簡単設置型。
電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) 音量(dB)約90/50cm 質量(g)約29(マグネット・電池含む) マグネット部寸法(mm)32×11×9 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93×33×8 付属品コイン形リチウム電池CR20 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 検知方式衝撃+マグネット検知式(ダブル検知タイプ)
1セット(2個)
2,890 税込3,179
当日出荷

底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
寸法(mm)40×40×5 種別耐震マット 耐荷重(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
1,490 税込1,639
当日出荷

ガラスの破壊・衝撃検知方式アラームの2個入り商品。コイン形リチウム電池CR2032X2個付属。
検知方式衝動検知式 使用電池コイン形リチウム電池CR2032X1個(テスト用付属) 電池寿命約1年(1日1回約3秒間 テスト鳴動した場合) パールホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約93×33×8 質量(g)約23(電池含む) 音量(dB)約90/50cm
1セット(2個)
2,490 税込2,739
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
定格周波数(Hz)50/60 動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯 電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式明暗センサー
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。
電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時) 音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm 使用温度(℃)0~40 音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm 付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本 使用乾電池単四アルカリ電池×3本
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ガラスの破損・衝撃を検知して、大音量のアラーム(約90db/50cm)が約25秒なり続けます。
音量約90dB/50cm 検知方式衝撃検知式 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93×33×8 質量(g)約23(電池含む) 付属品コイン型リチウム電池(CR2032×1個)両面テープ防犯警報サインステッカー付 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります パールホワイト 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓が開いた場合にアラームが鳴るダブルタイプ
ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約93×33×8、(マグネット)32×11×9 電池寿命約1年(1日1回約3秒間 テスト鳴動した場合) 質量(g)約29(マグネット・電池含む) 音量(dB)約90/50cm 使用電池コイン形リチウム電池CR2032X1個(テスト用付属) 検知方式衝動+マグネット検知式
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 1日8時間使用して電気代は1ヶ月約2円とお得です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格周波数(Hz)50/60 定格AC100V 光源ウオームホワイト色LED×1灯 明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯 設置方式プラグ式 電球の種類LED 光色電球色 定格消費電力(W)0.2 設置場所屋内用 仕様屋内用 センサー感知方式明暗センサー
1個
899 税込989
翌々日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 1日8時間使用して、電気代は1ヶ月約8円とお得です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 設置場所屋内用 定格AC100V 仕様屋内用 電球の種類LED 定格消費電力(W)0.5 定格周波数(Hz)50/60 点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯 光色電球色 検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m 明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯 光源ウオームホワイト色LED×1灯 センサー感知方式人感+明暗 設置方式プラグ式
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷

衝撃・開放検知方式アラーム2個入り商品。コイン形リチウム電池CR2032X2個付属。
質量(g)約29(マグネット・電池含む) 音量(dB)約90/50cm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×33×8、マグネット/32×11×9 電池寿命約1年(1日1回約3秒間 テスト鳴動した場合) 検知方式衝動検知式+マグネット検知式 パールホワイト 使用電池コイン形リチウム電池CR2032X1個(テスト用付属)
1パック(2個)
2,990 税込3,289
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります