13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害時はもちろん、外出先でも使用ができるコンパクトでスタイリッシュなポータブル電源です。 ボタン一つでAC 出力、USB 出力が使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能な為手軽に保管できます。 普段使いも、いざという時も頼りになる本格タイプです。
付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書 セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書 材質アルミニウム、ABS樹脂 幅(mm)78 質量(kg)1.2 グリーン×シルバー 高さ(mm)128 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)78 出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A 定格出力(W)80 入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1A バッテリーNCM 充電時間(時間)約8 波形純正弦波 電源供給方式充電式 保管温度範囲(℃)0~40 バッテリー容量(Wh)103 入力ポートAC100V/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1
1個
32,900 税込36,190
5日以内出荷

最大出力3000W、容量6000Whの高出力・特大容量ポータブル蓄電池! ACコンセント10個搭載で、PCやTV等を複数同時に使用できます。 5msとUPS相当の自動切替機能が備わっており、本機を介し家庭用コンセントにつないでおくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。
セット内容LB-6000 本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード、自動切替機能専用コード、取扱説明書 本体質量(kg)72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×680×660 出力波形正弦波 使用周囲温度(℃)(充電時)0~40 使用環境温度(℃)-20~60 ACアダプタ(定格出力)AC:AC100V 60Hz(10ポ-ト) 切替時間(秒)5 充電時間(時間)ACアダプタ(定格入力)・・ACコード使用時:10、自動切替機能使用時:45、DC入力・・45、ソーラーパネル(LBP-200)1枚使用時:48 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC:AC100V 50/60Hz (自動切替機能使用時 15A Max)、DC:DC27V(3ポート) 定格出力容量(W)3000(突入時6000) 各AC出力口1500まで
1台
1,880,000 税込2,068,000
6日以内出荷

最大出力2000W、容量2400Wh! 高出力・大容量でもキャリーカート付きで、持ち運びにも便利なポータブル蓄電池。 5msとUPS相当の自動切替機能が備わっており、本機を介し家庭用コンセントにつないでおくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切替わります。
セット内容LB-2400 本体、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード、自動切替機能専用コード、折りたたみキャリーカート、取扱説明書 本体質量(kg)27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×450×260 定格出力(USB)DC5V/2.1A(4ポ-ト) 出力波形正弦波 使用周囲温度(℃)(充電時)0~40 使用環境温度(℃)-20~60 ACアダプタ(定格出力)AC100V 60Hz(2ポ-ト) 切替時間(秒)5~10 ※接続する機器の消費電力によって異なります。 充電時間(時間)ACアダプタ(定格入力)・・ACコード使用時80%:5、100%:8自動切替機能使用時:16、DC入力・・15、ソーラーパネル(LBP-200)1枚使用時:16 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC:AC100V 50/60Hz (自動切替機能使用時 15A Max)、DC:DC27V(2ポート) 定格出力容量(W)2000(ピーク4000)各AC出力口1500まで
1台
799,000 税込878,900
6日以内出荷

22Uラックに組み込み、最大12000Whのバックアップ電源に使用可能。19インチのサーバーラックに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,000 税込218,900
6日以内出荷

専用4Uキャリーケースに標準セット(本体制御部とバッテリー部)を入れて持ち運べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,900 税込96,690
6日以内出荷

LB-1500に追加で増設できるバッテリーです。 標準セット1500Whに専用バッテリーを増設することで最大蓄電容量12000Whの蓄電池として使用できます。
質量(kg)22.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×381 定格出力60A Max 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)-20~50 充電時間(時間)ACアダプタ(定格入力)・・ACコード使用時:4※自動切替機能不使用時、DC入力・・専用ACアダプタ使用時:4、ソーラーパネルLBP-100使用時:約25、LBP-200(1台)使用時:約12、LBP-200(2台)使用時:約7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC58.2V 定格出力容量(W)1500(突入時3000) バッテリー容量(Wh)1536(51.2V 30Ah)
1台
349,000 税込383,900
6日以内出荷

最大出力1500W、容量1500Whのバッテリーを最大7個まで増設可能な蓄電池。 リン酸鉄リチウムイオン使用、3000サイクルの超寿命。つなぎっぱなし充電機能搭載。 自動切替機能が備わっており、本機を介し家庭用コンセントにつないでおくと、停電時に自動で蓄電池からの給電に切り替わります。 充電忘れがなくなり、いざという時にも使用できます。
セット内容本体制御部、バッテリー部、専用ACアダプタ、ACアダプタ専用コード、自動切替機能専用コード、連結ケーブル、取扱説明書 質量(kg)(制御部)9、(バッテリー部)22.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(制御部)482×88×381、(バッテリー部)482×88×381 定格出力AC100V 50/60Hz周波数切替可能(3ピン×2ポート、2ピン×2ポート)、USB-A:5V 3A、9V 2A 18W(3ポート)、USB-C PD:5V/9V/12V/15V 3A、20V 5A 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)-20~50 切替時間(秒)5~10 充電時間(時間)ACアダプタ(定格入力)・・ACコード使用時:4※自動切替機能不使用時、DC入力・・専用ACアダプタ使用時:4、ソーラーパネルLBP-100使用時:約25、LBP-200(1台)使用時:約12、LBP-200(2台)使用時:約7 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC:AC100V 50/60Hz、DC:12-24V 10A、240WMax、バッテリー入力:DC58.2V MAX 定格出力容量(W)1500(突入時3000) バッテリー容量(Wh)1500
1台
549,000 税込603,900
6日以内出荷

折りたたみ式のソーラーパネルです。ソーラーパネルの部分を太陽光に向け、LB-400、携帯電話やタブレットなどの充電が可能です。 ポケット内部にはUSBが2つとLB-400専用のDC出力がついています。小さく畳めて、持ち運び用のハンドルも付いているので、移動にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109,000 税込119,900
7日以内出荷

コンパクトで軽量ボディー ライフライン回復まで頼りになる
付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書 セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書 材質アルミニウム、ABS樹脂 幅(mm)120 質量(kg)2.3 ブラック×シルバー 高さ(mm)155 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)120 出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A USB3,4: DC5V/1A 定格出力(W)200 入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1.8A バッテリーNCM 充電時間(時間)約7 波形純正弦波 電源供給方式充電式 保管温度範囲(℃)0~40 バッテリー容量(Wh)230 入力ポートAC100V/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2
1個
86,900 税込95,590
4日以内出荷

大容量1200Whの蓄電池。停電時には自動で給電できる自動切替機能付き。 接続している外部機器の消費電力や電力残量をリアルタイムで確認できます。 USB出力4つとコンセント2つでスマホ充電や家庭や職場、アウトドアでの電気製品の利用に便利です。 稼働時間例:スマホ約100台分相当、PC25W約45時間、電気毛布80W約10時間
付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/自動切替専用ACコード/取扱説明書&保証書 セット内容本体、ACアダプタ、自動切替機能専用ACコンセント 幅(mm)172 質量(kg)13.7 高さ(mm)202 使用温度範囲(℃)-20~60(充電0~40) 奥行(mm)374 消費電力(W)(LEDライト)1 定格出力(W)1000(突入時最大2000) バッテリーNCM 充電時間(時間)約10 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-20~60(0~40推奨) 定格入力専用アダプタ充電池:AC100V(50/60Hz)、DC12.6V/4A 定格出力容量(W)800 切替時間5ms(自動) バッテリー容量(Wh)1200 入力ポートAC100V/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×2/USB(DC5V/1A)×2、USB(DC5V/2.1A)×2
1台
379,000 税込416,900
5日以内出荷

災害時などいざという時頼りになる容量230Whの蓄電池。 ボタン一つでAC出力3つ、USB出力4つが使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能です。 稼働時間例:スマホ約20台分相当、PC25W約7.7時間、電気毛布80W約2時間
付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書 セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書 幅(mm)120 質量(kg)2.3 高さ(mm)155 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)120 定格入力電圧(V)専用アダプタ充電池:AC100(50/60Hz)、DC18.5/1.8A 定格出力(W)200 バッテリーNCM 使用周囲温度(℃)0~40 充電時間(時間)約7 波形純正弦波 定格出力電圧(V)AC:AC100/60Hz、USB1:QC3.0、DC5~9(最大18W)、USB2:DC5/2.4A、USB3、4:DC5/1A 保管温度範囲(℃)0~40 バッテリー容量(Wh)230 入力ポートAC100V/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2
1台
85,900 税込94,490
16日以内出荷

DV12Vから充電できます。
用途ポータブル蓄電池 付属品アルミケース(鍵2本付)/専用AC充電アダプタ・ケーブル/自動切替専用ACコード/シガーソケット充電ケーブル/取扱説明書&保証書 材質ABS樹脂 幅(mm)110 質量(kg)3.4 高さ(mm)155 使用温度範囲(℃)-20~60(充電0~40) 奥行(mm)278 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)500 バッテリーNCM 充電時間(時間)約10 LED1W 波形純正弦波 蓄電池タイプリチウムイオン 保管温度範囲(℃)-20~60(0~40推奨) USBポート【DC5V】1A(2ポート)、2.1A(2ポート) バッテリー容量(Wh)400 入力ポートAC100W/シガーソケット/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×2/USB(DC5V/1A)×2、USB(DC5V/2.1A)×2
1台
179,000 税込196,900
6日以内出荷

災害時などいざという時頼りになる容量230Whの蓄電池。 ボタン一つでAC出力3つ、USB出力4つが使える簡単仕様で、つなぎっぱなし充電も可能です。 稼働時間例:スマホ約20台分相当、PC25W約7.7時間、電気毛布80W約2時間
付属品本体用布製バッグ/専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書 セット内容LB-230本体、専用ACアダプタ、電源コード、本体用バック、取扱説明書 幅(mm)120 質量(kg)2.3 高さ(mm)155 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)120 定格出力(W)200 バッテリーNCM 使用周囲温度(℃)0~40 充電時間(時間)約7 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)0~40 定格入力専用アダプタ充電池:AC100V(50/60Hz)、DC18.5V/1.8A 定格出力容量(W)200 バッテリー容量(Wh)230 入力ポートAC100V/ソーラーパネル 出力ポートAC100V×3/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1、(DC5V/1A)×2
取扱い終了

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります