もしもの時に備えておきたい防災用品特集
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし 使用温度(℃)-40~+65 周波数伝送周波数:DC~3.0GHz インピーダンス50Ω 取付金具材質:SUS304、寸法:(W)20×(D)40×(H)70mm、厚み:2.0mm ケーブルLMR-240、長さ:6m、径:Φ6.1mm、色:黒、 コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ 挿入損失(dB)5.5以下
1個
4,925 税込5,418
当日出荷

フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)。カメラに赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。別売の2種類のカメラが増設できます。(合計4台)。専用アプリを使用するとインターネット回線経由で外出先で市販のスマートフォンやタブレットで映像が確認できます。市販のHDMI搭 フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 録画モードは3種類から選択できます。モーションセンサ検知時のみ、スケジュール(日時、曜日を設定)、マニュアル(手動) 専用アプリを使用するとインターネット回線経由で外出先で市販のスマートフォンやタブレットで映像が確認できます。 複数のカメラを使用の場合、モニター画面に、分割表示(2画面、4画面)ができます。 再生は撮影された日時を録画ファイルから選ぶだけです。録画ファイルからその日時分だけ削除ができます。 リモートホームコントロール機能を搭載。別売の3種類のワイヤレス屋内センサー(ドアセンサー、人感センサー、温湿度センサー)を各8台接続可能。カメラとは関係なく、各センサーの検知動作にてモニターにアラート表示や内蔵スピーカーからアラート音を出力し、検知したログをmicroSDカードまたはハードディスクに記録、画面表示します。 屋内センサーとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。センサーとモニター間の見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは設置後でも方向を調整することができます。モニターは、卓上置き及び壁掛けにも対応。尚、壁掛けの場合、スタンドを外すことはできませんので、若干モニターが上向きになります。 付属品:ACアダプター(カメラ用、モニター用)×2、カメラ用アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、カメラ用取付ネジ×3、六角レンチ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵、モニター録画上書き:設定可能 、モニター録画映像再生:録画ファイルごと、モニター映像録画予約:日時設定可能、モニター音声機能:マイク/スピーカー内蔵(切り替えによりカメラ側と交互通話可能、スピーカ出力音量調整機能あり) 、モニターパワーセーブ機能:設定可能(モニターOFF機能 3分/10分/なし) 、モニター接続カメラ台数:最大4台(増設用ワイヤレスカメラ WSS1CまたはWSS2C)、カメラマルチ画面1/2/4 切り換え可能、モニターアラート機能:アラート音3種類設定可能/繰り返し設定可能(OFF、15秒間隔、30秒間隔) 付属品ACアダプター(カメラ用、モニター用)×2、カメラ用アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、カメラ用取付ネジ×3、六角レンチ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約460、モニター:約490 使用温度範囲(℃)-10~50、モニター:0~40 消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA) 、モニター:7.1(DC5V/1410mA) 出力モニターHDMI:ミニHDMI Type-C(Ver1.4) ×1 市販のTVまたはモニター(1080i/720p)に接続 センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く) 、モニター:198×63.6×130(アンテナを除く) 記録媒体micrSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB(フォーマットするとFAT32形式となる)外付けハードディスク 最大2TB(フォーマットするFAT32形式となる) 解像度モニター:1024×600、録画:Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)約6.5(0℃以下充電停止) モードモニター録画:モーション検知/スケジュール/マニュアル 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 録画時間5分/10分/15分 端子モニターUSB端子:USB2.0(Type A) 外付けハードディスク用/バスパワー:最大500mA×1 、モニターLAN端子:Type:RJ-45、10//100Mbps ×1。ルーター、モデムを通してネットワーク回線接続時に使用ソフトウェアバージョンアップデート、スマートフォン、タブレット(ios6.0、android6.0以降)専用アプリによる映像確認。 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 使用時間(時間)モニター内蔵バッテリー:約3(満充電時/外部ハードディスク未接続時) 無線通信方式2.4GHz タッチパネル方式抵抗膜方式 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80、モニター:無線式(周波数922MHz) ドアセンサー WSSDS、人感センサー WSSPS、温湿度センサー WSSTS 各最大8個接続可能 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) データレート(Mbps)6 モニターサイズ7インチ
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約460 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA) センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) データレート(Mbps)6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)。センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。別売の2種類のカメラが増設できます。(合計4台)。センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。専用アプリを使用するとインターネット回線経由で外出先で市販のスマートフ センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 録画モードは3種類から選択できます。モーションセンサ検知時のみ、スケジュール(日時、曜日を設定)、マニュアル(手動) 専用アプリを使用するとインターネット回線経由で外出先で市販のスマートフォンやタブレットで映像が確認できます。 複数のカメラを使用の場合、モニター画面に、分割表示(2画面、4画面)ができます。 再生は撮影された日時を録画ファイルから選ぶだけです。録画ファイルからその日時分だけ削除ができます。 リモートホームコントロール機能を搭載。別売の3種類のワイヤレス屋内センサー(ドアセンサー、人感センサー、温湿度センサー)を各8台接続可能。カメラとは関係なく、各センサーの検知動作にてモニターにアラート表示や内蔵スピーカーからアラート音を出力し、検知したログをmicroSDカードまたはハードディスクに記録、画面表示します。 屋内センサーとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。センサーとモニター間の見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは設置後でも方向を調整することができます。モニターは、卓上置き及び壁掛けにも対応。尚、壁掛けの場合、スタンドを外すことはできませんので、若干モニターが上向きになります。 付属品:ACアダプター(カメラ用、モニター用)×2、カメラ用アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、カメラ用取付ネジ×3、六角レンチ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵、モニター録画上書き:設定可能 、モニター録画映像再生:録画ファイルごと、モニター映像録画予約:日時設定可能、モニター音声機能:マイク/スピーカー内蔵(切り替えによりカメラ側と交互通話可能、スピーカ出力音量調整機能あり) 、モニターパワーセーブ機能:設定可能(モニターOFF機能 3分/10分/なし) 、モニター接続カメラ台数:最大4台(増設用ワイヤレスカメラ WSS1CまたはWSS2C)、カメラマルチ画面1/2/4 切り換え可能、モニターアラート機能:アラート音3種類設定可能/繰り返し設定可能(OFF、15秒間隔、30秒間隔) 付属品ACアダプター(カメラ用、モニター用)×2、カメラ用アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、カメラ用取付ネジ×3、六角レンチ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約560、モニター:約730 使用温度範囲(℃)-10~50、モニター:0~40 消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA) 、モニター:8.7(DC5V/1730mA) 出力モニターHDMI:ミニHDMI Type-C(Ver1.4) ×1 市販のTVまたはモニター(1080i/720p)に接続 センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー、モニター:無線式(周波数922MHz) ドアセンサー WSSDS、人感センサー WSSPS、温湿度センサー WSSTS 各最大8個接続可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く) 、モニター:265×69.7×177(アンテナを除く) 記録媒体micrSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB(フォーマットするとFAT32形式となる)外付けハードディスク 最大2TB(フォーマットするFAT32形式となる) 解像度モニター:1024×600、録画:Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)約6.5(0℃以下充電停止) モードモニター録画:モーション検知/スケジュール/マニュアル 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 録画時間5分/10分/15分 端子モニターUSB端子:USB2.0(Type A) 外付けハードディスク用/バスパワー:最大500mA×1 、モニターLAN端子:Type:RJ-45、10//100Mbps ×1。ルーター、モデムを通してネットワーク回線接続時に使用ソフトウェアバージョンアップデート、スマートフォン、タブレット(ios6.0、android6.0以降)専用アプリによる映像確認。 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 使用時間(時間)モニター内蔵バッテリー:約2(満充電時/外部ハードディスク未接続時) 無線通信方式2.4GHz タッチパネル方式静電容量式 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) 赤外線投光距離15m データレート(Mbps)6 モニターサイズ10インチ
1個
52,900 税込58,190
当日出荷

人体を検知して点灯するLEDライト。高出力で検知範囲が広い!
消費電力(W)20 仕様取付高:1.8m~2.5m 付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2 質量(g)1050(電源コード含む) 備考※LEDの交換はできません。 ※個々のLEDにより色味が異なる場合があります。 電源電圧AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×185×163 電源コード(m)約3(プラグ付) 色温度(K)5000 検知範囲水平約110°・距離約10mまで ※高さ2mに設置時、最大時目安 照度(Lx)(点灯開始)約30~200または約200以上 ※ボリュームにより可変 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 モード検知モード、連続点灯モード(約5時間) 耐水性IP44(防沫型) ※推奨設置場所:軒下 センサー角度調整(°)左方向・右方向90/下方向30 点灯時間約5秒~12分 ※ボリュームにより可変 照射範囲左方向・右方向45°(ライトごとに調節可能)/下方向37.5°
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)7 発熱量(KJ/h)約25.2 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(Φ×mm)148.0×111.4 質量(kg)0.97 防塵防水性能IP67 耐衝撃IK10 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大40(赤外LED) レンズ電動可変焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状ドーム型
1個
67,900 税込74,690
翌々日出荷

PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)5 発熱量(KJ/h)約18 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(Φ×mm)108.7×81.1 質量(kg)0.42 防塵防水性能IP67 耐衝撃IK10 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大30(赤外LED) レンズ固定焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状ドーム型
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷

PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)6 発熱量(KJ/h)約21.6 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7 質量(kg)0.42 防塵防水性能IP67 耐衝撃無し 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大40(赤外LED) レンズ固定焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状防水・暗視型
1個
39,900 税込43,890
翌々日出荷

WSSシリーズ専用のワイヤレスフルHDカメラ対応受信BOXです。別売の2種類の増設用カメラ(WSS1C,WSS2C)及び3種類のワイヤレス屋内センサー(ドアセンサー、人感センサー、温湿度センサー)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラは4台まで、センサーは各8台で合計24台まで増設できます。カメラとの接続は電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとスマート受信BOX間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサ ワイヤレスフルHDカメラ対応スマート受信BOXです。別売の2種類のWSSシリーズ増設用カメラWSS1C、WSS2Cとセット及び3種類のワイヤレス屋内センサー(ドアセンサー、人感センサー、温湿度センサー)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラは4台まで増設できます。センサーは各8台で合計24台まで増設できます。 カメラとの接続は電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとスマート受信BOX間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。センサーと受信BOX間の見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) モニターレスですので市販のテレビまたはモニターが必要です。本体のHDMI端子(Type)に市販のHDMIケーブル(Type-TypeA)を使用しHDMI搭載のテレビやモニターを接続して各種設定や映像を確認します。各種設定/操作は付属のリモコンを使用します。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 専用アプリを使用するとインターネット回線経由で外出先で市販のスマートフォンやタブレットで映像が確認できます。 設定は、リモコンのボタンで、接続したテレビやモニターに映し出される設定画面のアイコンを選ぶことにより行います。 センサーライト付きカメラWSS1Cを使用している場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。リモコンで強制的に点灯、消灯もできます。 センサーライト付きカメラWSS1Cを使用している場合、カメラと交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。WSS2Cはマイクのみ内蔵のため、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 スピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。アラート音の音量は、モニター画面のメニュー表示での操作により、大、中、小、OFFに切り換えることができます。 カメラのモーションセンサーの検知感度を3段階の調整ができます。 屋内センサーの検知動作にて接続しているテレビ等にアラート表示や内蔵スピーカーからアラート音を出力します。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。 録画モードは3種類から選択できます。モーションセンサ検知時のみ、スケジュール(日時、曜日を設定)、マニュアル(手動) 増設により複数のカメラを使用の場合、モニター画面に、分割表示(2画面、4画面)ができます。 再生は撮影された日時を録画ファイルから選ぶだけです。録画ファイルからその日時分だけ削除ができます。 リモートホームコントロールとして屋内センサーを接続している場合、各センサーの検知動作にて、アラート表示とアラート音で通報します。検知したログをmicroSDカードまたはハードディスクに記録、画面表示します。 リモコンの電池はリチウムコイン電池CR2032を使用します。 付属品:リモコン(動作確認電池含む)X1、ACアダプター×1、アンテナ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様録画上書き:設定可能、録画映像再生:録画ファイルごと、映像録画予約:日時設定可能、音声機能:マイク/スピーカー内蔵(スピーカ出力音量調整機能あり)、パワーセーブ機能:設定可能(モニターOFF機能3分/10分/なし)、アラート機能:アラート音3種類設定可能/繰り返し設定可能(OFF、15秒間隔、30秒間隔) 付属品リモコン(動作確認電池入)×1、ACアダプター×1、アンテナ×1、LANケーブル(CAT5e)約1.5m×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)スマート受信BOX:約145g 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)3(DC5V/600mA) 出力HDMI:ミニHDMIType-C(Ver1.4)×1市販のTVまたはモニター(1080i/720p)に接続 センサー無線式(受信周波数922MHz) ドアセンサー WSSDS、人感センサー WSSPS、温湿度センサー WSSTS 各最大8個接続可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.2×88.2×33.5(アンテナを除く) 記録媒体micrSDHC/microSDXCクラス10以上/最大256GB(フォーマットするとFAT32形式となる)外付けハードディスク最大2TB(フォーマットするFAT32形式となる) 解像度録画:FullHD(1920×1080)/HD(1280×720) モード録画:モーション検知/スケジュール/マニュアル 録画時間5分/10分/15分 端子USB端子:USB2.0(TypeA)外付けハードディスク用/バスパワー:最大500mA×1、LAN端子:Type:RJ-45、10//100Mbps×1※ルーター/モデムを通してネットワーク回線接続時に使用ソフトウェアバージョンアップデート、スマートフォン、タブレット(ios6.0、android6.0以降)専用アプリによる映像確認 接続台数最大4台(増設用ワイヤレスカメラ WSS1CまたはWSS2C)、カメラマルチ画面1/2/4 切り換え可能
1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷

センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5 センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA) センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) 赤外線投光距離15m データレート(Mbps)6
1個
42,900 税込47,190
翌々日出荷

8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。内蔵HDD8TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用場所屋内 電源(V)AC100~240 消費電力(W)約19.0 発熱量(KJ/h)約64.8 使用温度範囲(℃)-10~55 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 録画方式H.265+, H.265, H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53 質量(kg)約3.38(HDD込み) HDD8TB 保証期間1年 接続台数【カメラ】8 電源【カメラPoE】1ポート当たり最大30W、最大合計130W ポート数【カメラPoE】8 音声入力RCA 音声出力RCA 映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル) 最大能力2×4K@30, 4×4MP@30, 5×3MP@30, 8×1080P@30 解像度【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 付属品ACケーブル×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1、HDDデータケーブル×1、HDD電源ケーブル×1、HDD取付けねじ×4 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11(設定WebUI) 電源タイプ内蔵電源 仕様【VCCI】クラスA 、【外部LAN】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface、【VGA】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、【外部機器(アラーム)】入力 4ch/出力 1ch、【SATA】6TB、【入力最大バンド幅】80Mbps、【出力最大バンド幅】64Mbps、【リモートユーザー】最大128、【ライブ/再生表示】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF、【同時映像再生】8
1個
379,000 税込416,900
翌々日出荷

4ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。内蔵HDD6TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用場所屋内 電源(V)DC48 消費電力(W)約18.0 発熱量(KJ/h)約64.8 使用温度範囲(℃)-10~55 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 録画方式H.265+, H.265, H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×47 質量(kg)約1.7(HDD込み) HDD6TB 保証期間1年 接続台数【カメラ】4 電源【カメラPoE】1ポート当たり最大30W、最大合計54W ポート数【カメラPoE】4 音声入力RCA 音声出力RCA 映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz USBタイプ(USB2.0×1, USB3.0×1)リアパネル 最大能力1×4K@30, 1×5MP@30, 2×4MP@30, 2×3MP@30, 4×1080P@30 解像度【録画可能】4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 付属品ACケーブル×1、ACアダプター×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11(設定WebUI) 電源タイプACアダプター 仕様【VCCI】クラスA 、【外部LAN】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface、【VGA】1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、【外部機器(アラーム)】無し、【SATA】6TB、【入力最大バンド幅】80Mbps、【出力最大バンド幅】64Mbps、【リモートユーザー】最大128、【ライブ/再生表示】4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF、【同時映像再生】4
1個
229,000 税込251,900
翌々日出荷

4ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。内蔵HDD4TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 電源(V)DC48V 消費電力(W)約14.6 発熱量(KJ/h)約52.5 使用温度範囲(℃)-10~55 使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと) 録画方式H.265+, H.265, H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×47 質量(kg)約1.61(HDD込み) HDD4TB 保証期間1年 接続台数【カメラ】4 ポート数【カメラPoE】4 音声入力RCA 音声出力RCA 映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、【VGA】1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz USBタイプ(USB2.0×1, USB3.0×1)リアパネル 最大能力1×4K@30, 1×5MP@30, 2×4MP@30, 2×3MP@30, 4×1080P@30 解像度【録画可能】4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 分割数4分割 適合カメラDELCATEC製CNE3Cシリーズ、エレコム製SCBシリーズ 付属品ACケーブル×1、ACアダプター×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11 電源タイプACアダプター 仕様【VCCI】クラスA、【カメラPoE】1ポート当たり最大30W/最大合計54W、【外部LAN】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface、【外部機器(アラーム)】無し、【SATA】4TB、【出力最大バンド幅】64Mbps、【入力最大バンド幅】80Mbps、【リモートユーザー】最大128、【ライブ/再生表示】4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF、【同時映像再生】4、【9:16縦長表示】3または4分割
1個
189,000 税込207,900
翌々日出荷

WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。 モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。 検出する温湿度の上限、下限等の設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。 モニターまたはスマート受信BOXにて設定した温度、湿度の各上限値を超えた場合、下限値を下回った場合、送信します。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。 製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。 電源は市販の単4形乾電池3本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日100回検知)です。 付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数 付属品取説×1 質量(g)約33(乾電池含まず) 電源単4乾電池3本(アルカリ乾電池推奨) センサー温湿度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×26×66 電池寿命約1年(送信動作100回/日)※アルカリ乾電池使用時 変調方式FSK 検出範囲温度:0~40℃、湿度:20~90% 通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境) 使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
6,055 税込6,661
翌々日出荷

WSSシリーズの増設用屋内用人感(PIR)センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見 WSSシリーズの増設用屋内用人感センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。 モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。 設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。 人感センサーが動体を検知すると送信します。検知距離は約5m、範囲は約101°(設置する環境により異なります)。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。 製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。 電源は市販の単4形乾電池3本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日100回検知)です。 付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数 付属品取説×1 質量(g)約33(乾電池含まず) 電源単4乾電池3本(アルカリ乾電池推奨) センサーPIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×26×66 電池寿命約1年(送信動作100回/日)※アルカリ乾電池使用時 検出距離(m)5 検出角度範囲(°)101 変調方式FSK 通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境) 使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
4,115 税込4,527
翌々日出荷

WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大 WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。 モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。 設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。 センサー(マグネット式)が本体から離れると、送信します。約10mm離れると送信します。(設置する環境により異なります)。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。 製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。 電源は市販の単4形乾電池2本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日200回検知)です。 付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数 付属品取説×1 質量(g)本体:約25(乾電池含まず)、センサー:約13 電源単4乾電池2本(アルカリ乾電池推奨) 検出距離(mm)約10(設置環境により異なる) センサーマグネット式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:34×26×66、センサー:13×16×58 電池寿命約1年(送信動作200回/日)※アルカリ乾電池使用時 使用場所屋内 変調方式FSK 通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境) 使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
4,115 税込4,527
翌々日出荷

人体を検知して点灯するLEDライト。高出力で検知範囲が広い!
消費電力(W)10 仕様取付高:1.8m~2.5m 付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2 トラスコ品番835-9905 質量(g)750(電源コード含む) 備考※LEDの交換はできません。 ※個々のLEDにより色味が異なる場合があります。 電源電圧AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×91×173 電源コード(m)約3(プラグ付) 保護等級IP44(防沫型) 色温度(K)5000 検知範囲水平約110°、距離約10mまで ※高さ2mに設置時、最大時目安 照度(Lx)(点灯開始)約30~200または約200以上 ※ボリュームにより可変 センサー感知方式パッシブインフラレット(PIR)方式 検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式 モード検知モード、連続点灯モード(約5時間) 耐水性IP44(防沫型) ※推奨設置場所:軒下 センサー角度調整(°)左方向・右方向90/下方向30 灯数1灯 点灯時間約5秒~12分 ※ボリュームにより可変 照射範囲左方向・右方向45°/下方向37.5° 電球の種類LED
1個
7,590 税込8,349
翌日出荷

カメラ近辺に電源が確保できなくても同軸ケーブルからカメラに電源供給が可能。デジタルHDシステムのカメラ4台用の送信機・受信機セット。伝送可能距離は300m(※)で、電源重畳しないときよりも伝送可能距離を延ばせます。 ※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)
用途監視カメラシステム(デジタルHDシステム)で、同軸ケーブルに電源を重畳するための電源ユニット。カメラ近辺に設置する送信機4台と、レコーダー近辺に設置する受信機1台のセット。(受信機は、送信機4台に対応)。HD-SDI信号をEX-SDI信号に変換して伝送するので、電源重畳しないときよりも伝送距離が長い。伝送可能距離300m。※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。) 質量(kg)送信機:0.06、受信機:3.5 使用温度範囲(℃)送信機:-10~+50、受信機:-10~+50 消費電力(W)送信機:1.5(アイドルモード)、受信機:0.5(アイドルモード) 受信機:5(アイドルモード) 電源送信機:出力 最大DC12V / 0.83A(10W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:85×33×21、受信機:430×44×363 使用湿度範囲送信機:0~80%RH 、受信機:0~80%RH 入力電源送信機:COAX DC24~48V(VPモード時 DC48 IN)、受信機:AC 100~240V, 50/60Hz 映像出力送信機:EX-SDI (BNC-F)、受信機:HD-SDI (BNC-F) 映像入力送信機:HD-SDI (BNC-F)、受信機:EX-SDI (BNC-F)
取扱い終了

カメラ近辺に電源が確保できなくても同軸ケーブルからカメラに電源供給が可能。デジタルHDシステムのカメラ1台用の送信機・受信機セット。伝送可能距離は300m(※)で、電源重畳しないときよりも伝送可能距離を延ばせます。 ※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)
用途監視カメラシステム(デジタルHDシステム)で、同軸ケーブルに電源を重畳するための電源ユニット。カメラ近辺に設置する送信機1台と、レコーダー近辺に設置する受信機1台のセット。HD-SDI信号をEX-SDI信号に変換して伝送するので、電源重畳しないときよりも伝送可能距離が長い。伝送可能距離300m。※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。) 質量(kg)送信機:0.06、受信機:0.07 使用温度範囲(℃)送信機:-10~+50、受信機:-10~+50 消費電力(W)送信機:1.5(アイドルモード)、受信機:0.5(アイドルモード) 電源送信機:出力 最大DC12V / 0.83A(10W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:85×33×21、受信機:86×42×24 使用湿度範囲送信機:0~80%RH 、受信機:0~80%RH 入力電源送信機:COAX DC24~48V(VPモード時 DC48 IN)、受信機:DC48V (ACアダプター) 映像出力送信機:EX-SDI (BNC-F)、受信機:HD-SDI (BNC-F) 映像入力送信機:HD-SDI (BNC-F)、受信機:EX-SDI (BNC-F)
取扱い終了

監視カメラシステム(デジタルHDシステム)で、EX-SDI変換電源ユニットの伝送距離を300m(※)延長するためのリピーター。 ※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)
用途監視カメラシステム(デジタルHDシステム)で、EX-SDI変換電源ユニットの伝送距離を延長するためのリピーター。リピーターを使用すれば、伝送可能距離を300m延長。※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)。※別途送料が発生します。 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×42×24 消費電流(mA)18(DC48V) 使用湿度範囲0~80%RH 入力電源DC 12~48V、(VPモード時 DC48 1.04A) 入出力信号HD-SDI 、EX-SDI
取扱い終了

人体を検知して点灯するLEDライト。高出力で検知範囲が広い!
消費電力(W)18(待機時0.5) 仕様取付高:1.8m~2.5m 付属品防水スポンジ、マスキングカバー 質量(g)710(電源コード含む) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×165×73(ライト部が0°のとき) 電源コード(m)約3 光源白色LED(クールホワイト) ※LEDの交換はできません。 ※個々のLEDにより色味が異なる場合があります。 照度(Lx)約5~200 または∞ ボリュームにより可変(白熱灯40W形×2灯相当) 検知方式パッシブインフラレッド方式 モード動作テストモード、常時点灯モード 耐水性IP44(防沫型) 点灯時間約5秒~10分 ボリュームにより可変
取扱い終了

音圧(dB/m)約100 仕様高輝度赤色ランプ点滅機能付 付属品マグネット部、取付ねじ×4、両面テープ×2 電源単4アルカリ乾電池×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×41×23 本体質量(kg)0.069 電池寿命連続警鳴約2時間(1日1回約20秒警鳴で約6ヶ月) 検知方式音種類:アラーム音 設置場所屋内 警報保持時間-
取扱い終了

本物そっくりのダミーカメラです。LEDが点滅しますので、よりリアルな監視イメージを演出します。
取扱い終了

本物そっくりのダミーカメラです。LEDが点滅しますので、よりリアルな監視イメージを演出します。
付属品防犯カメラ設置シール・BNCプラグ付模倣コード・取付ネジ4.1×25mm 3本・ボードアンカー3本・取扱説明書 質量(g)約350 外形寸法(mm)本体:64×54×184 ブラケット:Φ81×160 電源DC3V(単2アルカリ乾電池×2本) 電池寿命約2年(アルカリ乾電池仕様) 動作表示灯赤色LEDランプ点滅 設置場所屋内
取扱い終了

仕様報知(チャイム)/警戒(アラーム)切換式、外出タイマー付 付属品取付ネジ×2、場所表示シール 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)6(動作時) 出力1.報知音(チャイム)3音:A/ピンポン、B/ポロロン、C/ピーピーピー (音圧約0~75dB/m(可変)、出力時間約2~3秒)2.非常音(アラーム)1音:ピーポーピーポー (音圧約75dB/m、出力時間約3秒)3.無電圧リレー接点出力(NO、NC):接点容量AC50V・DC24V、0.2A、出力時間約3秒4.有電圧リレー接点出力:DC12V、70mA、出力時間約3秒~5分(可変)5.赤色ランプ表示×3 コード長さ(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×107×40 チャンネル数(受信)3 設置場所屋内 受信周波数426MHz帯
取扱い終了

付属品取付ネジ×2 質量(kg)0.53 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)3(動作時) 出力1.報知音(チャイム)3音:A/ピンポン、B/ポロロン、C/ピーピーピー (音圧約0~75dB/m(可変)、出力時間約2~3秒)2.非常音(アラーム)1音:ピーポーピーポー (音圧約75dB/m、出力時間約3秒)3.無電圧リレー接点出力(NO、NC):接点容量AC50V・DC24V、0.2A、出力時間約3秒 コード長さ(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×107×40 チャンネル数(受信)3 設置場所屋内 受信周波数426MHz帯
取扱い終了

『安全用品・安全標識』には他にこんなカテゴリがあります