絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 16
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3.5(4)
- 6(25)
- 8(26)
- 10(32)
- 12(35)
- 14(24)
- 15(4)
- 18(19)
- 20(42)
- 22(24)
- 25(44)
- 30(38)
- 35(13)
- 40(16)
- 45(12)
- 50(14)
- 60(10)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
材質
- スチール(12)
- ステンレス(3)
- 青銅(1)
外径(Φmm)
- 30(4)
- 32(30)
許容伝達トルク(N・m)
- 24(2)
- 29(2)
- 30(2)
- 49(2)
- 54(2)
- 58.8(2)
- 62(1)
- 69(1)
- 73(2)
- 76.5(2)
- 91(1)
- 98(6)
- 127(1)
- 147(1)
許容偏角(°)
- 25(2)
- 30(11)
- 50(1)
- 60(8)
種類
- 標準タイプ(14)
- 軸付タイプ(20)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 280(2)
- 360(1)
- 600(1)
- 630(2)
- 740(2)
- 830(1)
- 850(1)
- 900(1)
- 1000(1)
- 1300(2)
- 1700(2)
280・360・600・630・740・830・850・900・1000・1300・1700
全長(mm)
- 65(3)
- 69(2)
- 74(1)
- 80(3)
- 100(2)
- 104(5)
- 113(1)
- 117.5(2)
- 134(3)
- 158(5)
- 451(1)
- 577(1)
- 593(1)
- 602(2)
- 638.5(2)
65・69・74・80・100・104・113・117.5・134・158・451・577・593・602・638.5
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
- サンユーテック(8)
- エスコ(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック・エスコ

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,900税込¥11,9901個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥10,998税込¥12,0981個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥10,998税込¥12,0981個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から9日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント付属品スプリングピン2本
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
16mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16外径(Φmm)32全長(mm)69許容トルク(N・m)98許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-16
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型