絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 30(2)
- 50(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(3)
外径(Φmm)
- 60(2)
- 100(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 353(2)
- 2648(2)
許容偏角(°)
- 30(1)
- 60(1)
種類
- 標準タイプ(2)
- 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 190
- 230(8)
- 280(6)
- 290(6)
- 380(9)
- 410(6)
- 430(6)
- 460(6)
- 480(6)
- 560(6)
- 600(11)
- 640(6)
- 720(6)
- 730(6)
- 950(6)
- 1000(10)
- 1100(8)
- 1300(11)
- 1400(5)
- 1500(5)
- 1700(10)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
- 178(3)
- 426(2)
178・426
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から5日以内出荷用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプBS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.25適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)