カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(206)
- TAKIGEN(タキゲン)(165)
- 栃木屋(43)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- 新日軽(LIXIL)(15)
- RYOBI(リョービ)(13)
- RS PRO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 日東工器(11)
- 高千穂交易(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 不二ラテックス(6)
- TOK(5)
- マテックス(3)
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
- SYS(シブタニ)(2)
- SOUTHCO(2)
- シブタニ(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ヒンジ

SOUTHCO トルクヒンジ
SOUTHCO¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。性能±20%の静的トルクで20000サイクル色黒仕上塗装静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アルミニウム合金
ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。付属品六角レンチ×1本材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)質量(g)931仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ステンレス カラー(角タイプ)L20×W12×Φ5
TAKIGEN(タキゲン)¥279税込¥3071個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13154
ステンレス カラー(角タイプ)L20×W16×Φ8
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)31寸法L(mm)20寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13152
ステンレスカラー(角タイプ)L24×W18×Φ10
TAKIGEN(タキゲン)¥482税込¥5301個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)44寸法L(mm)24寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13151
ステンレス カラー(角タイプ)L35×W12×Φ5
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)33寸法L(mm)35寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13150
ステンレスカラー(角タイプ)L52×W18×Φ10
TAKIGEN(タキゲン)¥786税込¥8651個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)95寸法L(mm)52寸法D(Φmm)10.2寸法□W(mm)18表面仕上げ生地タキゲンコード13147
ステンレス ピン(Φ5×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥191税込¥2101個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67タキゲンコード11615
ステンレス ピン(Φ5×L85)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法d(mm)4寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)82タキゲンコード11614
ステンレス ピン(Φ6×L65)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)16寸法d(mm)5寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)62タキゲンコード11611
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,331税込¥1,4641個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)114寸法d(mm)5(商品番号B1-1024-5)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)12タキゲンコード11603
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ10×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)197寸法d(mm)8(商品番号B1-1024-8)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)16タキゲンコード10701
ステンレス カラー(L15×Φ12×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥170税込¥1871個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法L(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12303
ステンレス カラー(L20×Φ12×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥181税込¥1991個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12302
ステンレス カラー(L20×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12301
ステンレス カラー(L20×Φ16×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12300
ステンレス カラー(L20×Φ16×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)24寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12299
ステンレス カラー(L20×Φ18×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥270税込¥2971個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)32寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12298
ステンレス カラー(L24×Φ18×Φ10用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥282税込¥3101個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)33寸法L(mm)24寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード12297
ステンレス カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12296
ステンレス カラー(L30×Φ10×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12295
ステンレス カラー(L30×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥284税込¥3121個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12293
ステンレス カラー(L30×Φ16×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥352税込¥3871個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12292
ステンレス カラー(L35×Φ10×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)16寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12291
ステンレス カラー(L35×Φ12×Φ5用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥238税込¥2621個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)26寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12290
ステンレス カラー(L40×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥338税込¥3721個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12289
ステンレス カラー(L40×Φ16×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥428税込¥4711個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)48寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12288
ステンレス カラー(L42×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥350税込¥3851個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)41寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12286
ステンレス カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥522税込¥5741個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12284
ステンレス カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥635税込¥6991個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード12283
ステンレス カラー(L54×Φ12×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥327税込¥3601個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)36寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12282
ステンレス カラー(L54×Φ14×Φ8用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥428税込¥4711個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)44寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12281
ステンレス カラー(L54×Φ16×Φ10用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥489税込¥5381個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)52寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード12280
カラー(角タイプ)(L20×W16×Φ8用)
TAKIGEN(タキゲン)¥157税込¥1731個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)31寸法L(mm)20寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13143