6ページ目: ヒンジ

553件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ラチェットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
    用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    水平取付用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。
    材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • LAD用取付補助プレート LAMP(スガツネ工業)

    LAD用取付補助プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
    付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン 隠しドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
    付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    欄間用トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
    付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)材質ステンレス鋼質量(g)112種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
    用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
  • TKソフトクローズユニット ATTRA-TK 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット ATTRA-TK

    高千穂交易
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
  • パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    仕様トルクピーク角度35°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
    用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(角タイプ)L20×W14×Φ6

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥292税込¥321
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13153
  • ステンレス ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥178税込¥196
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62タキゲンコード11616
  • ステンレス ピン(Φ6×L60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥203税込¥223
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
  • ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)90タキゲンコード10699
  • ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥293税込¥322
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12287
  • カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13145
  • カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L20×W14×Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥145税込¥160
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)25寸法L(mm)20寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13144
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥562税込¥618
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12727
  • 樹脂ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂ピボットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥188税込¥207
    1個
    4日以内出荷
    ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)色白質量(g)16(1セット)タキゲンコード11600
  • ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11587
  • 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥211税込¥232
    1個
    5日以内出荷
    材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)47寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11584
  • カラー(L42×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥88税込¥97
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11564
  • カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥126税込¥139
    1個
    4日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
  • カラー(L54×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L54×Φ12×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥122税込¥134
    1個
    6日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)36寸法L(mm)54寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11559
  • ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,039税込¥1,143
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
  • ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,419税込¥1,561
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113寸法□W(mm)16タキゲンコード10853
  • ステンレス ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5タキゲンコード11609
  • ステンレス ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ10×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
  • ステンレス ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
  • ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10タキゲンコード11604
  • カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥188税込¥207
    1個
    当日出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13140
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12728
  • ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
  • ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
  • ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
  • 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥267税込¥294
    1個
    当日出荷
    質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
  • 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥256税込¥282
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)60材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10230
  • 3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥303税込¥333
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)90材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10229

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ