2ページ目: 電熱線

64件中 41~64件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    25日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    トラスコ品番643-3142電圧(V)24容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:5.4シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100電線長さ(mm)300
  • トリプルファイブ 八光電機

    トリプルファイブ

    八光電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    26日以内出荷
    1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)三相200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    25日以内出荷
    電圧(V)100シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    トラスコ品番643-4829電圧(V)100容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:9.1シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50電線長さ(mm)1000
  • 表面温度測定熱電対キット 八光電機

    表面温度測定熱電対キット

    八光電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    表面温度が測定しやすいように先端のみ薄くした熱電対のセットです。
    仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1951セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)5温度(℃)常用限度:250被覆ガラス編組RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 丸端子取付タイプ 八光電機

    熱電対 丸端子取付タイプ

    八光電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    5日以内出荷
    仕様被覆熱電対種類:ガラス編組被覆Φ0.65単線、測温接点:接地形、許容差:クラス2トラスコ品番632-8126長さ(m)3温度(℃)常用限度:200取付穴M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度測定熱電対キット 八光電機

    温度測定熱電対キット

    八光電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    先端溶接した被覆熱電対5本と固定用の粘着テープのセットです。
    仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1928セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)3温度(℃)常用限度:200被覆フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂成形機用熱電対 八光電機

    樹脂成形機用熱電対

    八光電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    ホットランナーやモールド金型、射出成形機のシリンダーに直接ねじで固定してご使用いただけます。
    仕様測温接点:接地形、許容差:クラス2、先端ポイント材質:SUS304、被覆熱電対線:ガラス編組被覆ステンレス外シールドΦ0.65単線、金型適正穴深さ:12トラスコ品番632-8143長さ(mm)3028六角対辺(mm)10B温度(℃)常用限度:300ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • トリプルファイブ 八光電機

    トリプルファイブ

    八光電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    25日以内出荷
    1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。トラスコ品番643-6265容量(kW)3電圧(V)三相200発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:6.8シース外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)1.25シース長(mm)800
  • ウルトラファイブ(端末部特殊仕様) 八光電機

    ウルトラファイブ(端末部特殊仕様)

    八光電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    10日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    仕様端末部特殊仕様タイプ3トラスコ品番635-1949電圧(V)100容量(W)60発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:12シース外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    シース外径(Φmm)18.95RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から45日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 被覆熱電対 デュープレックス 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対 デュープレックス 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    備考※計測環境に注意して使用ください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対 デュープレックス 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    備考※計測環境に注意して使用ください。校正証明書一般校正(英語)
  • 被覆熱電対 デュープレックス 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対 デュープレックス 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    備考※計測環境に注意して使用ください。校正証明書一般校正
  • 極細カートリッジヒーター TGK(東京硝子器械)

    極細カートリッジヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,290~税込¥10,219~
    1本
    10日以内出荷
    高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
    タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
  • サン・アングルヒーター 三陽工業

    サン・アングルヒーター

    三陽工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    4日以内出荷
    薄板樹脂専用の折り曲げ加熱用ヒーターです。加熱部が細い為、薄板に鮮明な直線加熱ができます。 複数本の組合せ加熱で多角形や小さなピッチの過熱を行えます。 温度コントロールはダイヤル一つで自在に行え、加熱素材に関下温度に設定できます。
    用途プラスチックの折り曲げ最高温度(℃)150ヒーター寸法(mm)1000ヒーター容量(W)400入力電源(V)100
  • ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow

    ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

    Watlow
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    4日以内出荷
    厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。 使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。
    用途金型加工外径許容差(mm)±0.05(±0.002インチ)抵抗値(冷間)+15%-10%容量許容差(%)(電力)+10-15
  • サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機

    サイカンヒーター W型(ストレート)

    八光電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。
    タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
  • サイカンヒーター S型 八光電機

    サイカンヒーター S型

    八光電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。
    タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)

『ヒーター・熱風発生機』には他にこんなカテゴリがあります

電熱線