絞り込み
ねじの呼び
- M3.9
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(129)
- 4.15mm(289)
- 5mm(77)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- 8.2mm(74)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(837)
- M3.5(443)
- M4(1,239)
- M4.2(100)
- M4.5(167)
- M5(683)
- M6(467)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(3)
- 38(1)
- 40(3)
- 41(1)
- 50(3)
頭部形状

なべ(2)
材質
- ステンレス(2)
- 鉄すべて(7)
- SWRCH(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- その他(1)
- クロメート(2)
- ラスパート(2)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(9)
- ウイング(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KNフジニッテイ(1)
大阪魂・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

スリムローレットビス 箱入
ウイング¥2,998税込¥3,2981箱(200本)翌々日出荷際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
Dシルバー セッコウボードビス(HL
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(90個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷石膏ボード+軽量鋼板(鉄下地) 特長 高耐食性セラミックス(Sシルバー)による防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。 下地材の違いでネジ部をえらんで下さい。寸法d(mm)3.9
スリムローレットビス 徳用箱入
ウイング¥5,398税込¥5,9381箱(400本)翌々日出荷際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
石膏ボード用ねじ(鉄下地)(鉄/デュラルコート(シルバー))
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(1000本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)28表面処理デュラルコート(シルバー)ねじの呼びM3.9
ステンレス ドリスク リブ付
KNフジニッテイ¥4,698~税込¥5,168~1箱(500本)5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクリブ付寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応