絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(17)

丸皿(44)

低頭(7)

極低頭(6)

皿(23)
ねじの呼び
- M2.1(1)
- M2.6(1)
- M3(59)
- M3.5(23)
- M4(79)
- M4.2(2)
- M4.5(15)
- M5(30)
- M6(22)
- M8(1)
- M10(1)
長さ(mm)
- 20
- 6(70)
- 8(91)
- 10(143)
- 12(134)
- 14(72)
- 15(47)
- 16(159)
- 18(57)
- 25(192)
- 28(48)
- 30(119)
- 32(69)
- 35(110)
- 40(115)
- 45(107)
- 50(102)
- 60(47)
- 65(79)
- 75(58)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(34)
- SUS304(25)
- SUS410(2)
- SUSXM7(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄(94)
取付穴形状

LH(4)

ピン6ロブ(1)

十字穴(82)
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(2)
- BSメッキ(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(9)
- クロニッケル(1)
- クロメート(8)
- クローム(4)
- ジオメット(2)
- ゼロクローム(4)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(7)
- ノンクローム(8)
- パシペート(2)
- ユニクロ(22)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・つや消し黒・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(111)
- No.3(27)
No.1・No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(1)
- 0.9(28山)(2)
- 1.05(24山)(30)
- 1.1(5)
- 1.41(18山)(27)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(56)
- 1.81(14山)(29)
- 2.11(12山)(31)
- 2.54(10山)(16)
0.5・0.7(36山)・0.9(28山)・1.05(24山)・1.1・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)
ブランド
- 大阪魂(124)
- 三星産業貿易(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- OHSATO(大里)(8)
- ヤマヒロ(7)
- ファスリンク(3)
- KNフジニッテイ(3)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・三星産業貿易・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・ファスリンク・KNフジニッテイ・丸エム製作所・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(17)

なべ(1)

丸皿(44)

低頭(7)

極低頭(6)

皿(23)

プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス カラーラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥409~税込¥450~1袋(154本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス フレキ付
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(15本)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭ねじの呼びM4
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4
軽天ビス フレキ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥649~税込¥714~1袋(72本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
ネジカラー ステンレス低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(8本)当日出荷から3日以内出荷頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
軽天ビス カラーフレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1袋(154本)ほか当日出荷から3日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
軽天ビス ラッパ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669~税込¥736~1袋(72本)ほか当日出荷から9日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.1
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥449~税込¥494~1パック(35本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ブロンズめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥689~税込¥758~1パック(65本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ニッケルめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥709~税込¥780~1パック(13本)ほか翌々日出荷頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。用途出っ張りが少ない施工に。材質ステンレス十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(160本)当日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。長さ(mm)20材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189税込¥2081袋(100本)当日出荷から翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4
野地板ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥589税込¥6481袋(100本)翌々日出荷建築材の耐火野地板を施工するのに使用するビスです。用途野地板への施工に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状シンワッシャー頭ねじの呼び4.2
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401袋(100本)当日出荷から翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥199税込¥2191袋(100本)翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状皿頭フレキ付
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭径D(Φmm)7ねじ長さS(mm)全ネジ
(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥9,498税込¥10,4481箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4山数16表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥5,998~税込¥6,598~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,098~税込¥6,708~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4山数16表面処理ブラック頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM4