絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
- 3.2
- 3/16(1)
- 1/4(1)
- 2.4(21)
- 3.0(1)
- 4.0(31)
- 4.8(29)
- 5.0(6)
- 6.0(1)
- 6.4(5)
- その他(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- HIT(ヒット)(2)
- ゲシパ(2)
- PICUS(大洋精工)(1)
- Three Axis(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(2)
「使用可能リベット(Φmm)」から絞り込む
1/4(1)
2.4(21)
3.0(1)
3.2
4.0(31)
4.8(29)
5.0(6)
6.0(1)
6.4(5)
その他(3)

リベットセット ハンドタイプ
(175件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
ハンドリベッター 両手式
(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
ハンドリベッターキット
Three Axis(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
ハンドリベッタ
SK(新潟精機)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ハイレベルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
ハンドリベッター(鉄工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。用途部材と母材のリベットでの締結に。使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4トラスコ品番217-0981セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個全長(mm)270材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造摘要ロングノーズピース付質量(g)0.56使用ジョーTJ
DOIT ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600
ハンドリベッター(リベット保持機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
ハンドリベッター
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台当日出荷人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3482全長(mm)255材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)499使用ジョーHR28-08リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8556-36
ハンドリベッタセット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ハンドリベッタと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途ブラインドリベットの締結に付属品ノーズピース(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm用)各1個、アルミ製ブラインドリベット(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm)各15本、ノーズピース交換用レンチ1個材質本体/アルミダイキャスト、リベット/スリーブ(アルミ)、シャフト(スチール)全長(mm)255本体質量(g)770使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8締付可能厚(mm)1.6-3.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×310×3
ハンドリベットセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハンドリベット(JTC3437)用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
ヘッド回転式ハンドリベッター
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681台当日出荷ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。 人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。 ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3492全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)707.5使用ジョーRHR2-06リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8662-30
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。材質アルミ、スティール全長(mm)265使用ジョー小リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8(4.0はNS、NSS、NSTについて不可)![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358920-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース
ゲシパ¥619税込¥6811個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール![ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース ゲシパ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358868-230328-02.jpg)
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース
ゲシパ¥499~税込¥549~1個当日出荷交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。用途リベットでの締結用に。材質スチール
フレキシブルハンドリベッタ
SK(新潟精機)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ヘッド部が360°自由に動く構造でタテ、ヨコ、ナナメなどの方向に設定できます用途ブラインドリベットの締結に材質本体:アルミダイキャスト本体質量(g)670使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×300×25
ハンドリベッター(縦横兼用)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷ヘッド部が360°回転する構造の為、タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで切替え出来ます使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8材質アルミダイカスト全長(mm)270質量(g)720材質(柄部)スチール
ハンドリベッター
HIT(ヒット)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷スタンダードタイプのハンドリベッターです。用途ブラインドリベットのかしめ作業に。使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8全長(mm)260質量(g)430RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハンドリベッター
HIT(ヒット)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8全長(mm)450質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハンドリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥29,980税込¥32,9781丁翌日出荷リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)○リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)○トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750使用ジョー大アズワン品番65-2018-30
ハンドリベッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷リベット使用範囲(mm)軸径:2.4、3.2、4.0、4.8全長(mm)270質量(g)480
『リベッター』には他にこんなカテゴリがあります
- リベッター本体
- リベッター部品


















![ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358920-230328-02.jpg)
![ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース ゲシパ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358868-230328-02.jpg)










![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)