絞り込み
ブランド
- 神威産業
- Festo(13)
- NACHI(不二越)(5)
- NORGREN(14)
- ParkerTAIYO(48)
- RIKEN(理研機器)(8)
- RS PRO(79)
- SMC(61)
- アルファ・ラバル(33)
- エナパック(11)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
- ダイキン工業(32)
- フジトク(16)
- 増田製作所(22)
- 大生工業(62)
- 家原ライト工業(6)
- 日本発条(NHK)(12)
- 日阪製作所(22)
- 正和(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

シェルアンドチューブタイプ熱交換器
神威産業¥65,980~税込¥72,578~1個24日以内出荷から76日以内出荷シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
油冷却器(SLシリーズ)
神威産業¥82,980~税込¥91,278~1台31日以内出荷ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。用途清水で油を冷却する熱交換器。寸法Q(mm)3/4RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)
神威産業¥999,800税込¥1,099,7801台76日以内出荷冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)1160寸法F(mm)220寸法D(mm)780寸法E(mm)968寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)6.98RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)
神威産業¥1,798,000税込¥1,977,8001台76日以内出荷冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)
神威産業¥1,798,000税込¥1,977,8001台76日以内出荷冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)
神威産業¥1,798,000税込¥1,977,8001台76日以内出荷冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)
神威産業¥299,800~税込¥329,780~1台61日以内出荷から76日以内出荷冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ)
神威産業¥339,800税込¥373,7801台46日以内出荷冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)39寸法L(mm)115寸法H(mm)125寸法A(mm)1264寸法F(mm)125寸法D(mm)1030寸法E(mm)1164寸法B(mm)67寸法C(mm)60寸法P(mm)1寸法M(mm)170寸法N(mm)114.3寸法J(mm)110寸法G(mm)129寸法K(mm)18×22寸法Q(mm)3/4伝熱面積(m2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(LCDシリーズ)
神威産業¥299,800~税込¥329,780~1台61日以内出荷から76日以内出荷冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はLCシリーズと同一です。用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(SHCシリーズ)
神威産業¥99,980~税込¥109,978~1台46日以内出荷から76日以内出荷冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCDシリーズ)
神威産業¥339,800~税込¥373,780~1台61日以内出荷から76日以内出荷冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)
神威産業¥599,800~税込¥659,780~1台61日以内出荷から76日以内出荷総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)
神威産業¥1,598,000税込¥1,757,8001台76日以内出荷総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。用途空気で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180極数6P周波数(Hz)60寸法L(mm)740寸法H(mm)425電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)740寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法J(mm)916寸法G(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応公称出力(kW)3.7
油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)
神威産業¥1,598,000税込¥1,757,8001台76日以内出荷総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。用途空気で油を冷却する熱交換器。質量(kg)180極数6P周波数(Hz)50寸法L(mm)740寸法H(mm)425電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)740寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法J(mm)916寸法G(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応公称出力(kW)3.7
油冷却器(AOAシリーズ)
神威産業¥599,800~税込¥659,780~1台61日以内出荷から76日以内出荷総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジェータタイプ熱交換器 AOA-Aシリーズ
神威産業¥589,800~税込¥648,780~1個61日以内出荷【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
ラジェータタイプ熱交換器 ANシリーズ
神威産業¥239,800~税込¥263,780~1個24日以内出荷【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。タイプ屋内使用極数(有圧換気扇)4P電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz周囲温度(℃)-30~+50最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)
油圧機器・油圧ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら