絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)・SKF(日本エスケイエフ)・能瀬精工(JNS)・INA・象印チェンブロック・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・エスコ・NT・Timken

円筒ころ軸受NU形
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷仕様高力黄銅製鋲なし 角穴保持器タイプ記号/ULTAGE(アルテージ)寸法d(mm)60寸法D(mm)130寸法B(mm)31すきま記号ラジアル内部/C4RoHS指令(10物質対応)対応軸形式円筒ころ軸受NU形
ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)42幅C(mm)16内接円径Fw(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コネクティングロッド用保持器付き針状ころ
NTN(エヌティーエヌ)¥749税込¥8241個7日以内出荷外接円径Ew(Φmm)21内接円径Fw(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状針状ころ幅Bc(mm)12
単列円筒ころ軸受 NU332EM
NSK(日本精工)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NU332EM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332基本定格荷重Cor(N)1050000基本定格荷重Cr(N)860000寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 NU328MCM
NSK(日本精工)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328UAMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU206EMC3
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EMC3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU328M
NSK(日本精工)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU414MC3
NSK(日本精工)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NU414MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
単列円筒ころ軸受 NU207EWC3
NSK(日本精工)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NU207EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)50500寸法FW(mm)44
単列円筒ころ軸受 NU408W
NSK(日本精工)¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)110幅B(mm)27番号【NSK】NU408W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小2呼び番号408基本定格荷重Cor(N)89000基本定格荷重Cr(N)95500寸法FW(mm)58
単列円筒ころ軸受 NU328EMCM
NSK(日本精工)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328EMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328基本定格荷重Cor(N)795000基本定格荷重Cr(N)665000寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU407W
NSK(日本精工)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NU407W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1.5呼び番号407基本定格荷重Cor(N)69000基本定格荷重Cr(N)75500寸法FW(mm)53
単列円筒ころ軸受 NU332MCM
NSK(日本精工)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NU332UAMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 NU406W
NSK(日本精工)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NU406W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.5呼び番号406基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)62500寸法FW(mm)45軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU206EMCM
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EMCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU336MCM
NSK(日本精工)¥459,800税込¥505,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】NU336UAMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号336寸法FW(mm)231
単列円筒ころ軸受 NU208EM
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】NU208EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.1呼び番号208寸法FW(mm)49.5
単列円筒ころ軸受 NU412MC3
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NU412MC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小2.1呼び番号412基本定格荷重Cor(N)168000基本定格荷重Cr(N)167000寸法FW(mm)83
単列円筒ころ軸受 NU208EWC3
NSK(日本精工)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】NU208EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.1呼び番号208基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)55500寸法FW(mm)49.5
単列円筒ころ軸受 NU208EMCM
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】NU208EMCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.1呼び番号208寸法FW(mm)49.5
単列円筒ころ軸受 NU207EMC3
NSK(日本精工)¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NU207EMC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207寸法FW(mm)44
単列円筒ころ軸受 NU206EM
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】NU206EM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6呼び番号206寸法FW(mm)37.5
単列円筒ころ軸受 NU207EMCM
NSK(日本精工)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】NU207EMCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小0.6呼び番号207寸法FW(mm)44
単列円筒ころ軸受 NU414W
NSK(日本精工)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NU414W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
単列円筒ころ軸受 NU328MC3
NSK(日本精工)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)300幅B(mm)62番号【NSK】NU328UAMC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)140寸法r1(mm)最小4呼び番号328寸法FW(mm)180
単列円筒ころ軸受 NU334EM
NSK(日本精工)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)360幅B(mm)72番号【NSK】NU334EM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)170寸法r1(mm)最小4呼び番号334基本定格荷重Cor(N)1150000基本定格荷重Cr(N)930000寸法FW(mm)218
単列円筒ころ軸受 NU330MCM
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK】NU330UAMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小4呼び番号330寸法FW(mm)193軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU413W
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)37番号【NSK】NU413W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号413基本定格荷重Cor(N)186000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)89.3
単列円筒ころ軸受 NU405W
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】NU405W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小1.5呼び番号405基本定格荷重Cor(N)40000基本定格荷重Cr(N)46500寸法FW(mm)38.8
単列円筒ころ軸受 NU209EM
NSK(日本精工)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)85幅B(mm)19番号【NSK】NU209EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.1呼び番号209寸法FW(mm)54.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU332EMCM
NSK(日本精工)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NU332EMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332基本定格荷重Cor(N)1050000基本定格荷重Cr(N)860000寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 NU208EMC3
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】NU208EMC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.1呼び番号208寸法FW(mm)49.5
単列円筒ころ軸受 NU410W
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】NU410W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小2.1呼び番号410基本定格荷重Cor(N)124000基本定格荷重Cr(N)129000寸法FW(mm)70.8軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU332MC3
NSK(日本精工)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NU332UAMC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
単列円筒ころ軸受 NU330EMCM
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)320幅B(mm)65番号【NSK】NU330EMCM寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小4呼び番号330基本定格荷重Cor(N)920000基本定格荷重Cr(N)760000寸法FW(mm)193軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU411W
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NU411W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2.1呼び番号411基本定格荷重Cor(N)138000基本定格荷重Cr(N)139000寸法FW(mm)77.2
単列円筒ころ軸受 NU205EW
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】NU205EW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25寸法r1(mm)最小0.6呼び番号205基本定格荷重Cor(N)27700基本定格荷重Cr(N)29300寸法FW(mm)31.5
単列円筒ころ軸受 NU338MCM
NSK(日本精工)¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)400幅B(mm)78番号【NSK】NU338UAMCM寸法r(mm)最小5内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小5呼び番号338寸法FW(mm)245