絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)・SKF(日本エスケイエフ)・能瀬精工(JNS)・INA・象印チェンブロック・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・エスコ・NT・Timken

単列円すいころ軸受 32005X
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32005XJ許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】11.5幅T(mm)15呼び番号HR32005XJ基本定格荷重Cor(N)33000基本定格荷重Cr(N)27400
単列円すいころ軸受 32206
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32206J許容回転数(min-1[r.p.m])6000内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)21.25呼び番号HR32206J基本定格荷重Cor(N)60000基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30206
NSK(日本精工)¥1,198税込¥1,3181個欠品中・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】16番号【NSK】HR30206J許容回転数(min-1[r.p.m])6000内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】14幅T(mm)17.25呼び番号HR30206J基本定格荷重Cor(N)47500基本定格荷重Cr(N)43000
単列円すいころ軸受 30211
NSK(日本精工)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30211J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.75呼び番号HR30211J基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)94500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円筒ころ軸受 NU200番台
NACHI(不二越)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください幅(mm)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)62材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング NA69
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 22000番台
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から56日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 21300形
NSK(日本精工)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング TR
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から4日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最大ras)(mm)1JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32305
NSK(日本精工)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】24番号【NSK】HR32305J許容回転数(min-1[r.p.m])6300内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】20幅T(mm)25.25呼び番号HR32305J基本定格荷重Cor(N)66000基本定格荷重Cr(N)62500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32011X
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32011XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3800内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32011XJ基本定格荷重Cor(N)117000基本定格荷重Cr(N)81500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32004X
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)42幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR32004XJ許容回転数(min-1[r.p.m])9000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15呼び番号HR32004XJ基本定格荷重Cor(N)27400基本定格荷重Cr(N)24600軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32014X
NSK(日本精工)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR32014XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3200内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)25呼び番号HR32014XJ基本定格荷重Cor(N)158000基本定格荷重Cr(N)104000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30305
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR30305J許容回転数(min-1[r.p.m])6300内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】15幅T(mm)18.25呼び番号HR30305J基本定格荷重Cor(N)46000基本定格荷重Cr(N)47500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30307
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30307J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.75呼び番号HR30307J基本定格荷重Cor(N)79000基本定格荷重Cr(N)76000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30203
NSK(日本精工)¥799税込¥8791個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)40幅B(mm)【内輪】12番号【NSK】HR30203J許容回転数(min-1[r.p.m])9500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】11幅T(mm)13.25呼び番号HR30203J基本定格荷重Cor(N)19900基本定格荷重Cr(N)20100軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30212
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】22番号【NSK】HR30212J許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)23.75呼び番号HR30212J基本定格荷重Cor(N)123000基本定格荷重Cr(N)104000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30207
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR30207J許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】15幅T(mm)18.25呼び番号HR30207J基本定格荷重Cor(N)59500基本定格荷重Cr(N)54000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30208
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】18番号【NSK】HR30208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)19.75呼び番号HR30208J基本定格荷重Cor(N)70000基本定格荷重Cr(N)63500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30303
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】14番号【NSK】HR30303J許容回転数(min-1[r.p.m])8500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15.25呼び番号HR30303J基本定格荷重Cor(N)26700基本定格荷重Cr(N)29200軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷から44日以内出荷球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥299~税込¥329~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
シェル型針状ころHK形
NTN(エヌティーエヌ)¥639税込¥7031個6日以内出荷質量(kg)0.028タイププレミアムシェル軸受寸法D(mm)42寸法C(mm)12基本静定格荷重(N)22800基本動定格荷重(N)14000許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑7000RoHS指令(10物質対応)対応