絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • RS PRO(32)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • testo(テストー)(22)
  • CHINO(チノー)(20)
  • 熱研(14)
  • ショウエイ(14)
  • A-Gas Japan(11)
  • シマデン(9)
  • マザーツール(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • 東亜計器(6)
  • PICO TECHNOLOGY(5)
  • 鶴賀電機(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • アズワン(3)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • 安藤計器製工所(3)
  • Baumer(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「pt100」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pt100串刺しプローブ センセカ(旧グライシンガー)Pt100串刺しプローブセンセカ(旧グライシンガー)
17,980税込19,778
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1構造【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答精度クラスAAセンサータイプ4線式Pt100薄膜タイプ接続4極M12コネクタ(PRO11x用)材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
Pt100温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt100温度計センセカ(旧グライシンガー)
65,980税込72,578
1台
47日以内出荷
優れたリニアライズ/補正仕様による高い精度と高速応答性視認性に優れたバックライト付きディスプレイブザー音/ディスプレイ表示によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-200.00~+850.00精度±0.05℃または±0.06%rdgの何れか大きい値±1digit分解能(℃)0.01リニアライズ方式IEC60751準拠電源供給単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源
Pt100浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)Pt100浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)
17,980税込19,778
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1精度クラスAAセンサータイプPt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答接続4極M12コネクタ(PRO11x用)ステム径(Φmm)Φ3材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー)防水型Pt1000温度計 Φ1.5mm心温プローブセンセカ(旧グライシンガー)
37,980税込41,778
1台
45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。 プローブ一体型。 IP67の防水防塵仕様。 ドイツ国内製造。
用途食品、化学など特性防水防塵寸法(mm)108×54×28質量(g)130測定範囲(℃)-70~250精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)保護等級IP65電池寿命(時間)5000以上電池単3×2本動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RHプローブ仕様Pt1000Φ1.5mm心温用RoHS指令(10物質対応)対応
防水型Pt1000温度計 Φ3mm心温プローブ センセカ(旧グライシンガー)防水型Pt1000温度計 Φ3mm心温プローブセンセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。 プローブ一体型。 IP67の防水防塵仕様。 ドイツ国内製造。
用途食品、化学など特性防水防塵寸法(mm)108×54×28質量(g)130測定範囲(℃)-70~250精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)保護等級IP65電池寿命(時間)5000以上電池単3×2本動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RHプローブ仕様Pt1000Φ3mm心温用RoHS指令(10物質対応)対応
防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)防水型Pt1000温度計 Φ3mm浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)
25,980税込28,578
1台
45日以内出荷
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。 プローブ一体型。 IP67の防水防塵仕様。 ドイツ国内製造。
用途食品、化学など特性防水防塵寸法(mm)108×54×28質量(g)130測定範囲(℃)-70~250精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)保護等級IP65電池寿命(時間)5000以上電池単3×2本動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RHプローブ仕様Pt1000Φ3mm浸漬RoHS指令(10物質対応)対応
Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
Pt1000気温計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000気温計センセカ(旧グライシンガー)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)
21,980税込24,178
1台
47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力BNCソケットプローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品