絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,006)
- エスコ(1,728)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,004)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- アズワン(441)
- ブランドをもっと見る
特価

可燃性ガス漏れ検知器
SELECTED BY MARINTEC¥7,998税込¥8,7981式欠品中LPG/天然ガス/プロパン/ブタン/メタンなど幅広い可燃性ガスに対応。高速検知 約0.5秒。デュアルレンジで感度調節可。ガス濃度に応じてビープ音と液晶表示色で警告。棒グラフ表示でガス濃度変化を直感的に確認可能。見やすいLCDディスプレイ。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単4電池駆動。ポケットに入るコンパクト設計。ペンクリップ付き。収納ケース付属。1年保証付属品収納ケース / 単4電池 / 取扱説明書その他【検知速度】約0.5秒型式PT-199質量(g)60外形寸法(mm)165×20×20電源単4電池×2本使用温度範囲0-50℃表示方式LCDディスプレイセンサーガス感応型半導体測定対象可燃性ガス適合ガスLPG / メタン / エタン / プロパン / ブタン / 天然ガス / 石炭ガス / LNG など検知範囲【低感度モード】500-1,000 ppmウォームアップ時間約30秒モード【高感度モード】50-500 ppm
マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥16,980税込¥18,6781式当日出荷多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
HANMATEK製バッテリーテスター
SELECTED BY MARINTEC¥12,980税込¥14,2781式当日出荷・4線式ケルビン試験接続方式。・12/24V 鉛蓄電池対応。・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応。・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示。・テスト範囲100~2000 CCA。・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き。・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き。・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!。・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き。・高品質シリコンテストリード。・収納ケース付き。・1年保証型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
業務用HD内視鏡カメラ
SELECTED BY MARINTEC¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷見えない奥まで、確実に!。プロ仕様の高精細工業用内視鏡カメラ。手の届きにくい配管・機械内部・天井裏などの検査もスムーズに!。USB Type-C充電対応。大容量充電式2600mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。焦点範囲2-10cm。1080P HD高解像度&4.3インチTFTディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。暗所でも視認性抜群!鮮明な映像を提供。写真/動画録画機能搭載。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。産業検査に最適な5mフレキシブルケーブル搭載。水回りや粉塵のある現場でも安心して使用可能な耐久設計。防水規格IP67。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。1-3倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。コンパクトで持ち運び簡単。手持ち/設置どちらも対応可。1年保証型式HIE-02質量(g)580ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×90連続使用時間約4時間記録媒体SDカード(32GB)解像度1080P保証期間1年LED8灯・明るさ調整可バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C画面サイズ4.3インチ TFTディスプレイ回転角度(°)180°対応カメラ仕様カメラ径:8mm防水規格:IP67
オシロスコープ
SELECTED BY MARINTEC¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷・軽量200gのコンパクトサイズ!。・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単。・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適。・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能。・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ。・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる。・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応。・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ。・明るい環境でも波形を視認しやすい。・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載。・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ。・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載。・Type-Cデータ転送機能付き。・折りたたみ式スタンド付き。・1年保証付属品プローブ・収納ケース仕様【帯域幅】10MHz質量(g)200電源USB Type-C充電式プローブX1 / X10(±40V~±400V対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×50ディスプレイ2.8インチ TFTカラー保証期間1年モード【トリガーモード】自動 / 通常 / シングルサンプリング速度48MSa/s
クランプメーター
SELECTED BY MARINTEC¥11,980税込¥13,1781式当日出荷・DC電流も測定可能!。・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!。・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!。・2色バックライト付きLCDディスプレイ。・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き。・LED懐中電灯付き。・1年保証型式CMT-206D質量(g)220入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで保証期間1年
一酸化炭素検知器
SELECTED BY MARINTEC¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷電気化学式センサー搭載!一酸化炭素濃度を素早く正確に測定。CO濃度に応じて画面色が緑→黄→赤に変化し、警報音で危険を通知。暗所でも数値確認しやすいバックライト付き4桁LCDディスプレイ。最大約40時間使用可能。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単3電池駆動。携帯しやすいコンパクト設計。保護ケース付属。1年保証付属品保護ケース / 単3電池 / 取扱説明書型式CT-300測定範囲0-5000ppm質量(g)145使用温度範囲(℃)-10-+50外形寸法(mm)170×60×28電源単3電池×3本方式センサー:電気化学式感度反応:1ppm表示方式LCDバックライトディスプレイ連続使用時間最大約40時間測定対象一酸化炭素(CO)
デジタル照度計
SELECTED BY MARINTEC¥5,998税込¥6,5981式6日以内出荷最大200,000Luxの広範囲測定。180°回転センサー搭載。測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。照度/温度を同時に測定可能。バックライト液晶ディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。測定データの比較に便利な最大値&最小値測定機能搭載!。測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。約5分間操作がない場合は自動で電源OFF付属品ストラップ / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)150電源単4電池×3本測定項目照度/温度センサー180°回転式対応バックライト解除:可能表示機能現在値 / 最大値 / 最小値保証期間1年照度(Lux)0-200,000Luxサイズ(mm)195×124×33
Type-C 電圧・電流チェッカー
SELECTED BY MARINTEC¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷USB Type-Cの充電状態を"見える化"。電圧・電流・電力を一目で把握できる多機能テスター。充電測定・電源管理・デバイス検証 などに。USB Type-C機器の状態を瞬時にチェック可能。電圧/電流/電力をリアルタイム表示。双方向測定対応/電流の流れる方向を自動検知し、正確に表示。電圧/電流/電力/通電時間/積算電流/温度など多機能データ表示可能。高視認性で、あらゆる角度から見やすい0.96インチIPSカラー液晶搭載。持ち運びに便利なポケットサイズ。画面回転機能搭載。ワンボタンで画面切替・リセットが可能な簡単操作。USB Type-C給電式。1年保証測定範囲【容量】0-999999mWh【時間】0-99時間質量(g)15使用温度範囲(℃)0-50電源USB Type-C給電電力(W)0-150表示0.96インチ IPSカラー液晶分解能電圧 0.002V/電流 0.002A機能双方向測定/画面回転/データリセット/通電方向表示測定温度(℃)0-80本体サイズ(mm)55×26×11測定電流0-5.1A抵抗測定1-9999.9Ω測定電圧(V)4-30
マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥80,980税込¥89,0781式6日以内出荷最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応
マイクロスコープ2.0ポータブルデジタル顕微鏡
SELECTED BY MARINTEC¥6,198税込¥6,8181式6日以内出荷ミクロの世界を、もっと身近に!。1000倍ズーム・写真撮影対応のポータブルデジタル顕微鏡。植物や昆虫、鉱物など幅広い観察に対応。・最大1000倍デジタルズーム!細かな組織や微細な構造まで拡大観察が可能。・視野角が広く色鮮やかな2インチIPSカラーディスプレイ搭載。・観察した内容を写真や動画で記録可能(動画は別売TFカード必要)。・明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!暗い場所でも対象物を鮮明に観察。・USB接続によりパソコンへ映像を表示可能。・電源を入れるだけですぐに使用可能。・約117gの軽量ボディで持ち運びも簡単。屋外での植物観察や昆虫観察にも便利
デジタル膜厚計
SELECTED BY MARINTEC¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定。最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)。±(3%+2μm)の安定した測定精度。電磁式+渦電流式のデュアル測定方式。大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認。片手で押し当てるだけの簡単操作!。値を自動固定するオートホールド機能付き。簡易校正対応。1年保証付属品アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書寸法(mm)170×83×57質量(g)250精度±(3%+2μm)測定方式電磁式/渦電流式分解能0.1μm/0.01mil測定範囲(μm)0-1300
2WAY 非接触温度計
SELECTED BY MARINTEC¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷非接触測定は最大800℃まで測定可能!。0.5秒の高速測定で作業効率UP。赤外線による非接触測定とプローブによる接触測定に対応。表面温度から液体・内部温度まで幅広く測定可能。0.1~0.99の範囲で放射率を設定可能。MAX表示/MIN表示/HOLD機能搭載。見やすい大型LCDディスプレイで測定値を大きく表示。12:1距離スポット比機能で離れた場所からでも狙ったポイントの温度を測定可能。約30秒間操作がない場合は自動で電源OFF。持ち運びしやすい軽量コンパクト設計。収納バッグ付き付属品収納バッグ/単4電池×2本/取扱説明書電源単4電池×2本測定範囲(℃)接触測定範囲:-50-+300、非接触測定範囲:-50-+800測定方式非接触(赤外線)+接触(プローブ)測定精度100℃未満:±2℃、100℃以上:±2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×150分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約12測定単位℃/°F切替応答速度約0.5秒放射率設定0.10-0.99スポット比距離スポット比12:1
工業用内視鏡カメラ
SELECTED BY MARINTEC¥7,198税込¥7,9181式6日以内出荷USB Type-C充電対応。大容量充電式2000mAhバッテリー搭載で最大4時間の連続使用可能。近接マクロフォーカス対応。焦点範囲4-10cm。4.3インチHDディスプレイ搭載。鮮明で精細な映像をリアルタイムに細部までしっかりと確認可能!。明るさ調整可能な8灯LEDライト搭載!。剛性と柔軟性を両立した5mセミリジッドケーブル。コンパクトで持ち運び簡単。鏡/フック/磁石の3種アクセサリー付き。2倍ズーム機能/180°回転/カラー&モノクロ切替機能搭載。画像倍率1.0x-1.5x-2.0x。防水規格IP67。充電時間約2.5時間
デジタル風速計
SELECTED BY MARINTEC¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷風速だけでなく、周囲の温度や湿度も測定できる多機能モデル。6種類の風速単位に対応。高感度ファンブレード採用で微風から強風まで正確に測定。MAX/MIN/AVG機能搭載!最大/最小/平均値を簡単に確認可能。片手で操作しやすく持ち運びにも便利。5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。約10分間操作がない場合は自動で電源OFF。電池残量が少なくなるとインジケーターでお知らせ。持ち運びや保管に便利な専用キャリーポーチ付き。1年保証用途空調設備点検・換気確認・スポーツ用途などにも付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)135電源単4電池×3本測定項目風速/温度/湿度センサー高感度ファンブレード式測定機能現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・平均値(AVG)単位m/s・km/h・mph・knots・ft/s・ft/min本体サイズ(mm)140×55×25保証期間1年
デジタル照度計
SELECTED BY MARINTEC¥7,798税込¥8,5781式6日以内出荷最大200,000Luxの広範囲測定。・180°回転センサー搭載。・測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。・約0.5秒ごとに測定し、リアルタイムで照度変化を確認可能。・照度/温度/湿度を同時測定可能。・5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。・測定データの比較や管理に便利な最大値&最小値記録機能搭載!。・測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。・約10分間操作がない場合は自動で電源OFF。・電池交換時期を表示でお知らせ付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)135電源単4電池×3本測定項目照度/温度/湿度精度±3%rdg ±5dgtセンサー180°回転式照度センサー温度表示℃ / °F保証期間1年測定範囲(Lux)0.1-2000000(1-20000FC)サイズ(mm)550×250×140サンプリング速度約0.5秒
デジタルオシロスコープ
SELECTED BY MARINTEC¥44,980~税込¥49,478~1式6日以内出荷付属品プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書消費電力(W)3未満電源USB Type-C充電式測定項目【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック表示【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)チャンネル数2ch連続使用時間(時間)6測定機能自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示保証期間1年最大入力電圧750VAC / 1000VDC波形【更新速度】10000wfms/sサンプルレート250MSa/sレコード長最大8KPC接続USB接続
サーマルカメラ
SELECTED BY MARINTEC¥96,980税込¥106,6781式6日以内出荷・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ。・小さな温度差も鮮明に識別。・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定。・-20℃~400℃の広い温度レンジに対応。・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示。・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替。・レーザーポインター内蔵。・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化。・4種類の測定モードで多様な素材に対応。・0.01~0.99の放射率を調整可能。・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き。・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載。・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単。・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能。・最大6時間の連続稼働時間。・1年保証仕様【熱感度】≦60mK質量(g)790温度範囲(℃)-20~400バッテリー内蔵リチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4放射率0.01~0.99ディスプレイ2.8インチTFT解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル)保証期間1年連続動作時間最大6時間アラーム温度アラーム(音+光)測定精度(℃)±2ストレージ32GB Micro SD(付属)落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)25カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)
デジタルマルチテスター
SELECTED BY MARINTEC¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・オートレンジ機能。・温度センサー付き。・明るい懐中電灯付き。・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き。・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!。・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き。・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能。・1年保証型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間