環境測定(自然環境/安全環境) (6) 電気測定 (88) その他測定用品 (1) カテゴリ: 測定用品ブランド: 共立電気計器すべて解除
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 (13件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大値/最小値表示機能付
暗所で見易いバックライト付
国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032
CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計
最小分解能0.001A
フォークカレントテスタ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生!
新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能
非接触電圧感知機能で活線チェック
DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整
データホールド機能(AC A/DC Aのみ)
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様 クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 その他 クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 付属品 取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース 適合規格 IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能 AC/DC 0.1A (最小) 連続使用時間(時間) ACA:約46 DCA:約52 最大表示 1049カウント 使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分) クレストファクター(波高率)(CF) 2.5 電圧感知機能 NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音 被測定導体径 最大Φ10mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×40×30 確度 交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
配線チェッカー 共立電気計器 当日出荷
コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品 コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源 接続した電源ラインから受電 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧 100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA) (送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 使用周波数(Hz) 50/60 電池 角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) ディスプレイ 光、音 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ 60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度 周波数 ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt 交流電流(A) 6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz] 使用電池 単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分) 直流電流(A) 6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt DUTY 10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト 開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40 キャパシタンス(F) 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω) 600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
2レンジ小型絶縁抵抗計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ
安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品
わずが340gの超小型絶縁抵抗計
オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電
衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用
暗い場所に便利なスケール照明付
リモートスイッチ付プローブ標準装備
(切り忘れ防止の電源カット機能付)
両手で作業ができる首かけベルト付
高圧絶縁抵抗計 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
仕様 定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内 付属品 7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書 質量(kg) 約1.9(乾電池含む) 測定範囲 【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2 定格電圧(V) 250/500/1000/2500/5000 交流電圧(V) 600 直流電圧(V) 600 使用電池 単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×226×100 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×226×100 確度 【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt 短絡電流(mA) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 1000GΩ
カードテスタ 共立電気計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電圧 AC/DC600
使いやすさを追求したハードケース
読み取りやすい大きな表示部
国際規格に準拠した安全設計
付属品 ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2 入力インピーダンス(Ω) 10 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 126×85×18 キャパシタンス(F) 6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF) 導通(Ω) 600(約60以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
薄型・超軽量なクランプメータ
最大電流AC1000A
被測定導体径Φ33mm
AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計
最小分解能0.01A
用途 薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品 7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧 AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V) 400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間) 約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通 50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径 最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×68×20 導通(Ω) 50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル照度計 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品 9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格 JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示 デジタル表示 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×63×37 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
デジタルマルチメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) クランプ 【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度) 周波数 ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt 使用電池 単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分) DUTY 10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz] ダイオードテスト 開放電圧:<3.0V 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 155×75×40 キャパシタンス(F) 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF) 導通(Ω) 600(90以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2 まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通 35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×92×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ!
口径 最大Φ75mm
AC 50Aまでの電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種 5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃) -10~50 適合規格 IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧 AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m) 約3 定格電流(A) AC50 出力インピーダンス(Ω) 100以下 相対湿度 85%以下(結露の無きこと) 使用環境 高度2000m以下、屋内 被測定導体径 最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度 ±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A) 出力端子 MINI DIN 6PINc 特性 (位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V) AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m) 約3 出力インピーダンス(Ω) 100以下 使用温湿度範囲 -10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径 最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子 MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応) 対応
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 (9件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途 インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品 携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA(最小) 連続使用時間(時間) 約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz) 20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒) 約2 使用電池 単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響 100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×81×32 確度 交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
キュースナップ ACクランプメーター 共立電気計器 (3件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
AC20/200Aのレンジ切替
データホールドスイッチ付
電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品 9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能 0.01A (最小) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒) 約1 使用電池 ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ24mm オートパワーオフ 約10分 安全規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 147×58.5×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
低圧用検電器 共立電気計器 (3件のレビュー) 当日出荷
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。
音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品 単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~50 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間) 約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz) 50/60 使用電池 単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 ディスプレイ 光、音 対象電線 交流 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタルマルチメータ 共立電気計器 (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品 測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器 翌々日出荷 から 7日以内出荷
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存
質量(g) 約900(電池含む) 表示 3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×68 RoHS指令(10物質対応) 対応
非接触検相器 共立電気計器 (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
電線の被覆の上から安全に測定
2mm2 ~325mm2 (IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途 検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様 正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品 9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 測定範囲 三相 AC70~1000(正弦波、連続) 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 測定項目 欠相/相順/接地相確認 コード長さ(m) 約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz) 45~66 測定機能 検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池 単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理 静電誘導方式 使用温湿度範囲 -10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能 LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径 Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 112×61×36 電池電圧表示 (警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応) 対応
可搬形発電機漏電リレーテスタ 共立電気計器 当日出荷
可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。
用途 ELCBの良否判定 付属品 7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書 トラスコ品番 608-7669 幅(mm) 167 高さ(mm) 186 奥行(mm) 89 電源(V) 単3乾電池(R6P)×8本(付属) 測定項目 動作時間、感度電流、AC電圧 RoHS指令(10物質対応) 対応
接地抵抗計 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途 A~D種接地工事(3極法)まで全て対応 質量(g) 約600(電池含む) 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池 単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 105×158×70 確度 接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
アースクランプ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能
0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK!
(多重共用構造体接地で可能)
1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能
『真の実効値表示』
接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、
ノイズマークを表示するノイズチェック機能
100件のデータを格納可能なメモリー機能
バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品 8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書 質量(g) 約780(電池含む) 電源 単3乾電池 適合規格 IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2) 動作方式 接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式 表示 入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 連続使用時間(時間) 約12(R6使用時) 応答時間(秒) 約7(接地抵抗)、約2(交流電流) 交流電流(A) 100m/1000m/10/30 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 被測定導体径 最大約Φ32mm オートパワーオフ ボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 246×120×54 接地抵抗(Ω) 20/200/1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 約1回/秒 過負荷保護 AC120A/10秒間
電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 翌々日出荷
お得なクランプセンサ付セットモデル電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様 【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g) 約900(電池含む) 電源 AC100~240V/50~60Hz/7VAmax 適合規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 測定項目 電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) 機能 デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 記録媒体 SDカード (2GB) 表示範囲 【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示) 使用電池 単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間) 通信方法 USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 ディスプレイ 3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲 0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン 単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲 23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 内部メモリー フラッシュメモリ (4MB) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 175×120×68 確度 【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz) 電圧レンジ(V) [RMS]600.0/1000 表示更新時間 1秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 【電圧】3以下、【電流】3以下 周波数表示ライン 40~70Hz 電流レンジ [RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
絶縁抵抗計 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品 7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流 【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 90×137×40 確度 標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA) DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
キュースナップ AC/DCクランプメーター 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
最大測定電流300Aまで測定可能
データホールド機能付
オートゼロアジャスト機能(DCA)付
オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心
コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品 9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01A(最小) 連続使用時間(時間) 約10(オートパワーセーブ約5分) 応答時間(秒) 約2 使用電池 ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ24mm オートパワーオフ 約5分 安全規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 147×59×25 オートスリープ機能 約5分 確度 交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
キュースナップ ACリーククランプメーター 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
小型高性能漏れ電流クランプメータ周波数特性切換スイッチ付データホールドスイッチ付オートパワーセーブ機能付外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品 9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA (最小) 連続使用時間(時間) 約15(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒) 約2 使用電池 ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ24mm オートパワーオフ 約10分 安全規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 149×60×26 確度 交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル絶縁抵抗計 KEW3551 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様 中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA) 1~1.1 測定電圧(V) 50/100/125/250/500/1000 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲 【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
接地抵抗計 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g) 約690(電池含む) 電源 単3乾電池 RoHS指令(10物質対応) 対応
検相器 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
簡単な操作で相順と欠相を一目で確認相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能測定電圧AC110~600V測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き測定対象物より給電するためバッテリー不要
付属品 8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書 測定範囲 三相 AC110 ~600V(50/60Hz) 質量(g) 約350(コード除く) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 測定項目 欠相/相順 コード長さ(m) 【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青) 連続使用可能時間 AC501V以上 5分以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 106×75×40 ヒューズ 0.5A/600V RoHS指令(10物質対応) 対応
ペン型テスタ 共立電気計器 (5件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
安心・安全、使い勝手を追求した高機能ペン型タイプのマルチメータ 。オーバーモールド採用でジャストフィット。LCDバックライト付き。暗い場所で威力を発揮、長寿命LEDペンライト装備。測定コードを本体裏側へすっきり収納。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。不意の事故防止カバー付き。安全規格 CAT.Ⅲ 600V対応
仕様 電池残量警告:約2.4V以下で警告表示 付属品 9130(携帯用ケース)、ボタン形電池LR44×2、取扱説明書 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/200k ±0.1% rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V[~50kHz]/10V[>200kHz]以上) 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61326(EMC) 表示方式 LCD 使用電池 ボタン形電池LR44(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 検波方式 平均値整流(MEAN) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×39×31 キャパシタンス(F) 50/500n/5/50/100μ(5レンジ・オート)、±3.5%rdg±10dgt(50nF)、3.5%rdg±5dgt(500n~50μF)、±4.5%rdg±5dgt(100μF) データホールド データホールドボタンをONで動作 導通(Ω) 400(約120Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品 9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能 0.01mA コード長さ(mm) 700(センサ一体型) 連続使用時間(時間) 約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 記録計出力 DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲 -10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径 最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度 直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/sec) AC2210/5(電気回路と外箱間)
サーモグラフィカメラ 共立電気計器 当日出荷 から 28日以内出荷
最高温度、最低温度を同時表示、異常温度を一目で確認できる高いフレームレート(25Hz)により、滑らかで動きに強い画像表示3種の画像モードが切り換え可能可視光・サーマル(熱分布画像)・融合 異常温度をお知らせするアラーム機能付き充電可能なリチウムイオンバッテリー内蔵
付属品 充電用ケーブル(USB)、取扱説明書 質量(g) 約335 測定範囲(℃) -20~550 適合規格 IEC60529(IP54)、EN61010-1、EN50130-4、EN55032、EN61000-3-3、IEC61000-3-2 正確度±% 2 分解能 【NETD(温度分解能)】<50mK(@25℃)、F(絞り)=1.0 使用電池 リチウムイオン電池 連続使用可能時間 約8時間 ディスプレイ 2.4インチ液晶ディスプレイ 解像度 【可視光】640×480【熱画像】96×96(9216画素) 使用温湿度範囲 -10~50℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 使用環境 高度 2000m以下 バッテリー容量(Ah) 3.35 保存温湿度範囲 -40~70℃/相対湿度80%以下(結露のないこと) 焦点距離(mm) 1.35 内部メモリー 4GB(JPEG画像 約30000枚(測定データ含む)) 絞り F1.0 画素数 96 RoHS指令(10物質対応) 対応 空間分解能(mrad) 8.89 焦点距離 【最小】0.1m フレームレート 25Hz 通信インターフェース USB 画素数(垂直) 96
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 (2件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付
用途 店舗やビルなどの漏電管理に最適 付属品 携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA(最小) 連続使用時間(時間) 約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz) 20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒) 約2 使用電池 単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響 100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×81×32 確度 交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
電源品質の記録可能(5020のみ)
60,000件の大容量データを記録
1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、
各ch20,000件のデータが記録可能
ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能
(カットオフ周波数=約160Hz)
検出値を超えるとLEDが点滅
リコール機能
最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能
ノーマル記録モードでは記録件数、
その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能
ワンタイム/エンドレス方式切換え
ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止
ワンタイムOFF(エンドレス)
古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品 7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル 電源(V) DC6 適合規格 IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格) 使用温度(℃) -10~50 測定方式 真の実効値演算 交流電圧(V) 8309(600Vタイプ):600 動作方式 逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング) 表示 入力オーバー:測定範囲を超えた場合"OL"表示 入力点数 3ch 適合センサ リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ;8146/8147/8148、負荷電流検出型クランプセンサ:8121/8122/8123、負荷電流検出型クランプセンサ:8124/8125※/8126※/8127※/8128、フレキシブルクランプセンサ:8130※/8135、電圧センサ:8309(すべて別売・※シリアルNo.によっては使用できないものがございます) 連続使用可能時間 約10日(単3形アルカリ乾電池LR6) サンプリング 【間隔】ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒 交流電流 8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A サンプリング周期 ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒 オートパワーオフ スイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時) 警告 電池電圧:4段階電池マーク表示 測定間隔 約100ミリ秒(実効値) 動作電圧 AC9.9Vrms、AC14Vピーク(定格最大) 使用環境条件 屋内仕様、高度2000m以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録モード ノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質 使用湿度(%RH) 85以下(結露しないこと)
ACデジタルクランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 14日以内出荷
国際規格に準拠した安全設計
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ33mm RoHS指令(10物質対応) 対応
電圧センサ(5020用) 共立電気計器 当日出荷
フローティング電圧(接地されていない相間電圧)の測定が可能
付属品 取扱説明書 測定範囲 6~600V 適合規格 IEC/EN 61010-1:2001 測定CAT.III 600V 汚染度2、IEC/EN 61010-031:2002、EN 61326:2001(EMC規格) 全長(m) 約2 出力電圧 AC0~60mV(出力/入力:0.1mV/V) 入力方式 差動入力(フローティング電圧測定可能) 周波数範囲(Hz) 50/60 出力インピーダンス(Ω) 約180 入力インピーダンス(Ω) 約3.4M 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 87×26×17(突起部除く) 確度 ±1.0%rdg±0.1mV 最大入力電圧 AC600Vrms、848.4Vpeak 使用環境条件 高度2000mまで、屋内 出力端子 MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応) 対応
漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途 大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮 付属品 携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) アナログ出力 各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV) 分解能 0.1mA(最小) 連続使用時間(時間) 約60 周波数範囲(Hz) 40~1K 使用電池 006P(9V)×1 被測定導体径 最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 250×130×50 確度 交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) 共立電気計器 当日出荷 から 7日以内出荷
DINプラグ採用
コード長さ(m) 約2 使用温湿度範囲 0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 確度 ±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応) 対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 卓上型表示設定器 ジャパンセンサー 税込 ¥ 230,780 ¥ 209,800 バスケットへ
卓上型表示設定器 ジャパンセンサー 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ