絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧デルタオーム)
  • 長野計器(60)
  • Hirschmann Test & Measurement(56)
  • CHINO(チノー)(37)
  • RS PRO(18)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • 小野測器(15)
  • 第一計器(12)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • 山本電機製作所(11)
  • 昭和測器(11)
  • エスコ(9)
  • 理研計器(8)
  • 共立電気計器(7)
  • アズワン(6)
  • 鶴賀電機(5)
  • PICO TECHNOLOGY(5)
  • オーハウス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「DC20」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大気圧トランスミッタ PBS880シリーズ センセカ(旧デルタオーム)大気圧トランスミッタ PBS880シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
低消費電圧、低消費電流タイプ
大気圧トランスミッタ PBS860シリーズ センセカ(旧デルタオーム)大気圧トランスミッタ PBS860シリーズセンセカ(旧デルタオーム)
75,980税込83,578
1個
32日以内出荷
低消費電圧、低消費電流タイプ
風速・温度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)風速・温度トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
99,980税込109,978
1個
33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズ センセカ(旧デルタオーム)風速・温度・湿度トランスミッタ HDシリーズセンセカ(旧デルタオーム)
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
空調・換気のアプリケーション(HVAC・BEMS)等、風速の制御に適しています。、プローブは背面タイプです。、プローブ固定用フランジ(別売)を使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
温度・相対湿度・大気圧表示計 センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧表示計センセカ(旧デルタオーム)
179,800税込197,780
1台
47日以内出荷
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御温度測定範囲(℃)-20~80測定項目温度・相対湿度・大気圧測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型保護等級IP67(プローブを除く)動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)出力RS232CおよびマルチドロップRS485アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vアラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)電源AC100V(50/60Hz)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
温度・相対湿度・大気圧・風速表示計 壁掛けブラケット センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧・風速表示計 壁掛けブラケットセンセカ(旧デルタオーム)
259,800税込285,780
1台
47日以内出荷
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて)プローブ下方プローブアナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)温湿度計センセカ(旧デルタオーム)
89,980税込98,978
1台
47日以内出荷
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品