カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(2)
        • マグネット用品(1)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(14)
        • 光学測定器(3)
        • はかり(3)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(49)
        • 電気測定(1)
        • 圧力・流量測定(797)
絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「3/8 g3/8」の検索結果

870件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントSUS 右下精器製造

    ジョイントSUS

    右下精器製造(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
  • IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】

    I-VALUE
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • PC A G3/8 100X1.6MPa タカシマ

    PC A G3/8 100X1.6MPa

    タカシマ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
    用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
  • 一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8 高島計器

    一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番688-3096接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称PC A G3/8 100X0.6MPa 特測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
  • 一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
    トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体油最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-3011材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS B G3/8 75×16MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4427材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称WS A G3/8 75×2.5MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4799精度±1.6%F.S.呼称WS A G3/8 100×2.5MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(2700.C2680)外径(mm)75
  • 一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8 高島計器

    一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8

    高島計器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    接続部のサイズG3/8
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番448-4684接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100×0.6MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • 密閉形圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • 密閉形圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1885材質外枠素材SUS形状A枠接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称GR A G3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。トラスコ品番480-5533材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.呼称WP A G3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S接続ねじG3/8測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.1
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S接続ねじG3/8測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • 密閉形圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • 密閉形圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
    用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6254材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.呼称GR A G3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
...

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品