絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,266)
- RS PRO(8,331)
- Panasonic(パナソニック)(5,110)
- VISHAY(4,779)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,286)
- MICROCHIP(1,922)
- onsemi(1,892)
- WURTH ELEKTRONIK(1,810)
- BOURNS(1,777)
- AMPHENOL(1,710)
- SAMTEC(1,634)
- MURATA(村田製作所)(1,278)
- 日本モレックス(molex)(1,208)
- シュナイダーエレクトリック(1,187)
- STMicro(1,097)
- KOA(1,054)
- ARCOL(OHMITE)(1,037)
- HAMMOND(893)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(164)

Telemecanique SensorsZCP21
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE01 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル 15.5m XY2CZ1015
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様長さ = 15.5m赤色の亜鉛めっきケーブル - O 5 mm - L 15.5 M - Xy2c 用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 作動キー 作動キー ZCKY071
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様種類 = 作動キー併用可能製品 = PG 13.5 ケーブルグランド作動キー Xck-L - メタル 1 エントリタップ付き、 Pg 13.5 ケーブルグランド用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE05 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷
Telemecanique SensorsZCMD21
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,698税込¥10,6681個当日出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD05 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様●種類 : Head●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660-200●UL508 IEC94-7-1●NFC63146. リミットスイッチ●XCK Mシリーズ●単品コンポーネント. 金属製リミットスイッチ●Classic XCK Mシリーズ● 単品コンポーネント この装置の完成品は●コンタクトボディシェル●ヘッド● 及びレバーで構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ1H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
Telemecanique SensorsXCKM115
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 64mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 15000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKJ10511H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
センサ反射板 反射 XUシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:XUシリーズ●応用例:近接を閉じます●材質:プラスチックアズワン品番65-7310-91
Telemecanique Sensors, ヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズXCSDMP範囲Preventa電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)プラスチック供給電流(A)±100IP等級IP66、IP67スイッチ種類長方形ターミナルタイプケーブル接続済みスイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリング
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド長さ(mm)65幅(mm)31シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類コイルスプリング最大電流(A)10構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)プラスチック取付方向マルチ方向コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67ターミナルタイプねじ最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定双極
Telemecanique Sensors ジャンパケーブル 5ピンM12ストレートメスコネクタ
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷接続5ピンM12ストレートメスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品Preventa XCS, XCSRC.2M12, XUSL2, XUSL4コネクタジェンダーメス
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M16, 24V ac/dc, IP67
TELEMECANIQUE SENSORS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-TE●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:M16●長さ:110mm●幅:33mm●深さ:94mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:240V●安全接点:1NC●アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSTEソレノイドインターロックスイッチ. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, Telemecanique Sensors TCSCTN011M11F チーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ仕様終端1 = 5ピンメスM12終端1ジェンダー = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = チーズ
圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMXA12L2135 OsiSense XMシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バールRoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA004A2C11
TELEMECANIQUE SENSORS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バールRoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLG001D21 OsiSense XM XMLGシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷OsiSense XMLG電子圧力センサ.仕様最高使用圧力 = 0 ~ 1バール接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水定格電圧 = 24V接続ネジサイズ = M12メーカーシリーズ = OsiSense XM XMLG動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67出力タイプ = アナログバールRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67AWGサイズ = 23 AWGmm配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 mRoHS指令(10物質対応)対応