絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,381)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,061)
  • AMPHENOL(1,607)
  • SAMTEC(1,465)
  • 日本モレックス(molex)(1,050)
  • ハーティング(785)
  • WURTH ELEKTRONIK(715)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • omron(オムロン)(559)
  • MICROCHIP(550)
  • HARWIN(503)
  • 廣杉計器(406)
  • JST(日本圧着端子製造)(369)
  • TRACO POWER(305)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(274)
  • フエニックス・コンタクト(239)
  • GB[制御機器](220)
  • サンハヤト(198)
  • SOURIAU(195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
  • プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパン

    プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)

    ワゴジャパン
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
  • Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201 ワゴジャパン

    Wago 224シリーズ 照明用コネクタ 224-201

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ用端子工具 Wago,236 シリーズ

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ ワゴジャパン

    Wago 取り付けキャリア 222-500 222, 取り付けキャリア for use with 小型コネクタ

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506

    ワゴジャパン
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数6P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203

    ワゴジャパン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)320ピン形式千鳥端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
  • SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン

    SP式プリント基板用端子台

    ワゴジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数1材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
  • マイクロコネクタ ワゴジャパン

    マイクロコネクタ

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    当日出荷
    ライトグレー定格6A,100V適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm差込み線数(本)4
  • Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 3 804-103 ワゴジャパン

    Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 3 804-103

    ワゴジャパン
    1袋(5個)
    欠品中
    グレー取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)320ピン形式千鳥端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式基板用端子台 745シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台 745シリーズ

    ワゴジャパン
    6,898税込7,588
    1パック(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板極数1Pピン数(ピン)2結線方式スクリューレス
  • スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ

    ワゴジャパン
    9,798税込10,778
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式プリント基板ピン数(ピン)1結線方式スクリューレス
  • スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1パック(85個)ほか
    5日以内出荷から41日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    取付方式プリント基板適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • 端子付テストプラグモジュール ワゴジャパン

    端子付テストプラグモジュール

    ワゴジャパン
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    用途280/736/737/738/780シリーズ用幅(mm)5.08/0.2インチ質量(kg)2オレンジ高さ(mm)14.3/0.563インチ寸法奥行:43.45/1.711インチ接続方式システム電源材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:1
  • 接続メールコネクタ ワゴジャパン

    接続メールコネクタ

    ワゴジャパン
    63,980税込70,378
    1箱(50個)
    30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲5適合ユニットクランピング:5
  • 差込型ワイヤジャンパ ワゴジャパン

    差込型ワイヤジャンパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    質量(kg)2.1ブラックタイプ梱包:ボックス定格電流(A)9適合負荷0.018(火災)
  • マイクロコネクタ ワゴジャパン

    マイクロコネクタ

    ワゴジャパン
    219,800税込241,780
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷
    長さ(mm)むき出し:5~6定格6A,100V適合電線範囲 単線(mm)単線(銅)/0.5~1.0異なる太さの電線の結線はできません
  • プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン

    プリント基板端子台ブロック

    ワゴジャパン
    8,598税込9,458
    1箱(100個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    適合0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
  • プリント基板端子台 ワゴジャパン

    プリント基板端子台

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(55個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    グレー段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
  • プリント基板用端子ブロック ワゴジャパン

    プリント基板用端子ブロック

    ワゴジャパン
    7,598税込8,358
    1箱(100個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数1定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1適合ユニットクランピング:1
  • フィメールヘッダコネクタ ワゴジャパン

    フィメールヘッダコネクタ

    ワゴジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(50個)
    30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)15材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)測定電位範囲4燃焼性V0
  • バスカプラユニット用コネクタ ワゴジャパン

    バスカプラユニット用コネクタ

    ワゴジャパン
    8,798税込9,678
    1箱(50個)
    30日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)1.5高さ(mm)11.5/0.453インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:10/0.394インチ極数2段数1定格電流(A)6接続フィメールコネクタ/ソケット (プラグインコネクタ)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:8
  • コンパクトタイプ端子台 ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子台

    ワゴジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1
  • コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子ブロック

    ワゴジャパン
    5,398税込5,938
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1測定電位範囲1
  • WデッキPCB端子台 ワゴジャパン

    WデッキPCB端子台

    ワゴジャパン
    92,980税込102,278
    1箱(28個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数2定格電圧(V)300定格電流(A)10
  • PCB端子台エンドプレート ワゴジャパン

    PCB端子台エンドプレート

    ワゴジャパン
    3,798税込4,178
    1箱(100個)
    30日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    幅(mm)7.9/0.311インチ質量(kg)0.9グレー取付固定用フランジ/ネジ取付け高さ(mm)19/0.748インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:22.9/0.902インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.015(火災)燃焼性V0
  • MCS半田ピン付メールヘッダ ワゴジャパン

    MCS半田ピン付メールヘッダ

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1箱(200個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)燃焼性V0
  • MCSメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSメールコネクタ

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1コネクタ電線用(接続方式)
  • MCSフィメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSフィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    段数1コネクタ電線用(接続方式)
  • ターミナル ブロック ジャンパー ワゴジャパン

    ターミナル ブロック ジャンパー

    ワゴジャパン
    619税込681
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:280 シリーズ ターミナルブロック ポジション数:- ピッチ間隔- シリーズ:280アズワン品番65-1440-44
  • ターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MM ワゴジャパン

    ターミナル ブロック ジャンパー バー 10WAY 5.2MM

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Ex E アプリケーション ポジション数:10 ピッチ間隔5.2mm 製品群:-アズワン品番65-1592-79
  • アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール ワゴジャパン

    アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様定格電流:15A 定格電圧 VAC:125V コネクタ マウント:DIN レールマウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:- コネクタ 色:- IP定格:- 製品群:CPO シリーズアズワン品番65-1562-68
  • Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112 ワゴジャパン

    Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112

    ワゴジャパン
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104 ワゴジャパン

    Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 4 804-104

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)10適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/D:10
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ブルー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508

    ワゴジャパン
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数8P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)