絞り込み
ブランド
  • 日本コネクト工業
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,261)
  • RS PRO(8,334)
  • Panasonic(パナソニック)(5,111)
  • VISHAY(4,777)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,285)
  • MICROCHIP(1,923)
  • onsemi(1,894)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,807)
  • BOURNS(1,781)
  • AMPHENOL(1,709)
  • SAMTEC(1,635)
  • MURATA(村田製作所)(1,282)
  • 日本モレックス(molex)(1,205)
  • シュナイダーエレクトリック(1,192)
  • STMicro(1,098)
  • KOA(1,055)
  • ARCOL(OHMITE)(1,037)
  • HAMMOND(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG

    日本コネクト工業
    1,298税込1,428
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG

    日本コネクト工業
    3,898税込4,288
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
  • パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業

    パワーデバイス用ソケット

    日本コネクト工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応 ケルビン測定も可能です。 基板実装用
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
  • バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A

    日本コネクト工業
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG

    日本コネクト工業
    1,198税込1,318
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
  • パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業

    パワーデバイス用ソケット

    日本コネクト工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-247 4Lなどのパッケージに対応 基板実装用
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
  • バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル

    日本コネクト工業
    999税込1,099
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
    適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A

    日本コネクト工業
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ D-sub コネクタ 日本コネクト工業

    マイクロ D-sub コネクタ

    日本コネクト工業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 などピッチ(mm)1.27/0.050"使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)1000 min接触抵抗(mΩ)50(max)電流容量(A)1(at 25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)挿抜耐久(回)100(max)
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG

    日本コネクト工業
    3,398税込3,738
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG

    日本コネクト工業
    4,498税込4,948
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG

    日本コネクト工業
    2,998税込3,298
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
  • IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット 日本コネクト工業

    IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット

    日本コネクト工業
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~175接触抵抗(mΩ)20 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応実装方法DIP(ディップ)
  • レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ

    日本コネクト工業
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 100A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 100A

    日本コネクト工業
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 175A

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストソケット クラムシェル型 日本コネクト工業

    テストソケット クラムシェル型

    日本コネクト工業
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~200接触抵抗(mΩ)50 max絶縁抵抗500MΩmin at DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業

    パワーデバイス用ソケット

    日本コネクト工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応 低インダクタンス
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
  • パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業

    パワーデバイス用ソケット

    日本コネクト工業
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    パワートランジスタ、サイリスタ等の個別半導体デバイスのテストにご使用頂けます。 ハンドルを手前に倒す事により導通させるZIF構造です。
    温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)DC30 (at 25℃)接触抵抗(mΩ)20 maxRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC1500 (1min), AC2000 (rms 1min at 25℃)挿抜耐久(回)1000
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)4.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)11.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    8,798税込9,678
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)4.85外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
  • ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業

    ICソケット 丸ピンタイプ

    日本コネクト工業
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
    全長(mm)7.5外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
  • レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ 日本コネクト工業

    レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ

    日本コネクト工業
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.0寸法d(mm)2.0耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング 中継タイプ

    日本コネクト工業
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 150A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 150A

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A

    日本コネクト工業
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ コンタクト 15A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 15A

    日本コネクト工業
    1,198税込1,318
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    7,498税込8,248
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
    材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG

    日本コネクト工業
    9,698税込10,668
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
    定格電流(A)120適合電線範囲 AWG(#)2
  • バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG

    日本コネクト工業
    2,998税込3,298
    1箱(2セット)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)50材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:31.0N
  • アクセサリー ナット(Accessories) 日本コネクト工業

    アクセサリー ナット(Accessories)

    日本コネクト工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    導電性に優れたM8細目ナットです。
    種別六角ナットタイプ3種 細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリー ナット(Accessories) 日本コネクト工業

    アクセサリー ナット(Accessories)

    日本コネクト工業
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    導電性に優れたM6細目ナットです。
    種別六角ナット材質黄銅(Niメッキ)厚さ(mm)3.5サイズM6×0.75タイプ3種 細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタ スモールサイズ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ スモールサイズ

    日本コネクト工業
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    仕様【スプリング圧】0.8N(81.6gf) at 1.3mm travel使用温度範囲(℃)-40~130定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)30 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンソケット(デバイス用ソケット) 日本コネクト工業

    ピンソケット(デバイス用ソケット)

    日本コネクト工業
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    適合TO-220、TO-257、TO-262使用温度範囲(℃)-45~+150耐電圧AC300Vrms 1min絶縁抵抗1000MΩminRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットピン 単極 日本コネクト工業

    ソケットピン 単極

    日本コネクト工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    極数1使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)1.3接触抵抗(mΩ)15以下適合プラグΦ0.52-0.30/0.02"-0.0118"RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業

    パワーデバイス用ソケット

    日本コネクト工業
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
  • バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG

    日本コネクト工業
    10,980税込12,078
    1箱(2セット)
    3日以内出荷
    オスメス共用ユニセックスタイプ。
    セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セットグレー/レッド電流容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)4
  • バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(2セット)
    3日以内出荷
    オスメス共用ユニセックスタイプ。
    セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セットグレー/レッド電流容量(A)80RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6
  • USBコネクタ 3.0 Aタイプ 日本コネクト工業

    USBコネクタ 3.0 Aタイプ

    日本コネクト工業
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    2組のシールド付ツイストペア線で送受信を分担。ホストと周辺機器どちらかでも通信要求(高速化と消費電力削減)
    RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)