絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 冷却(制御機器)

特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
1,603件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:21mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:21mm

    LSIクーラー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    。ヒートシンク 21Fシリーズ
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:21mm●寸法:50 x 50 x 21mm●コード番号:519-2615アズワン品番65-8093-45
  • ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm

    ARCOL(OHMITE)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    。Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5381アズワン品番65-8076-11
  • ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    。Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5338アズワン品番65-8071-81
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mm

    SUNON
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:20 x 20 x 10mm●高さ:20mm●消費電力:530mW●奥行:10mm●風量:1.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5388アズワン品番65-8085-51
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm

    SUNON
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:92mm●消費電力:5.04W●奥行:25mm●風量:75cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5437アズワン品番65-8086-10
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 120 x 120 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 120 x 120 x 25mm

    山洋電気
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:7.2W●奥行:25mm●コード番号:236-8470アズワン品番65-8054-84
  • DCファン 厚さ10mm 2ボールベアリング DAシリーズ HUA XIA HENG TAI

    DCファン 厚さ10mm 2ボールベアリング DAシリーズ

    HUA XIA HENG TAI
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
  • ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ]

    ボックスファン 盤外側面取付型

    オーム電機[配線パーツ]
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤外側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
    適合UL1995規格取付方式盤外側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
  • 交換用フィルタ omron(オムロン)

    交換用フィルタ

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)6
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
  • ACクロスファン FE-03019-AFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03019-AFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04009-AFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-03019-BFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03019-BFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1台
    9日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ファンモーターセット 摂津金属工業

    ファンモーターセット

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
    形状角型幅(mm)120高さ(mm)120種類ACファン定格電圧(V)100/200(50/60Hz)主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • クーリングファン T-MU-1428S-41-GP ショウエイ

    クーリングファン T-MU-1428S-41-GP

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    風を発生させ冷却するファンです。大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    対応機種SPN全シリーズサイズ(mm)140×140
  • ACクロスファン FV-06035-BA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06035-BA 100V Φ60

    ローヤル電機
    10,980税込12,078
    1個
    41日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.76周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41入力(W)(50/60Hz)45/41電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V

    ローヤル電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD24B3シリーズ) 丸型 COMAIR ROTRON

    COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD24B3シリーズ) 丸型

    COMAIR ROTRON
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:254mm●消費電力:29W●電流 Max:1.2A●風量:550cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABL Components ヒートシンク ネジ止め式 ABL Components

    ABL Components ヒートシンク ネジ止め式

    ABL Components
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABL Components ヒートシンク ABL Components

    ABL Components ヒートシンク

    ABL Components
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)

    EBM PAPST
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)10ベアリングスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型 EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型

    EBM PAPST
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)32ベアリングボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) ARX

    ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)

    ARX
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adaptive  空気 熱源 ヒートポンプ Adaptive

    Adaptive 空気 熱源 ヒートポンプ

    Adaptive
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ  DINレール用 Fischer Elektronik

    Fischer Elektronik ヒートシンク取り付けクリップ DINレール用

    Fischer Elektronik
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクリップ
  • サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES 北川工業

    サーマルギャップパッド ゲル KITAGAWA INDUSTRIES

    北川工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pfannenberg ファンフィルタ  マット PFANNENBERG

    Pfannenberg ファンフィルタ マット

    PFANNENBERG
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フィルターマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • OEM JH-116270 ファンガスケット OEM

    OEM JH-116270 ファンガスケット

    OEM
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様防振ファンガスケット.ほとんどの一般的なファンフレームサイズ向けの粘着式ガスケットファンとシャーシの間に取り付けることにより、優れた耐ノイズ性/防振性を提供し、空気の漏れを防止ネオプレン/EPDM独立気泡スポンジ自消性、UL94HF-1に適合動作温度範囲-56~93水、オイル、酸、アルカリ、酸化に対する耐性材質EPDM、ネオプレン幅(mm)80寸法(mm)80×80高さ(mm)80動作温度(℃)-56~93
  • 温度センサ United Automation インテリアルーム サーミスタ UNITED AUTOMATION

    温度センサ United Automation インテリアルーム サーミスタ

    UNITED AUTOMATION
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション:インテリアルーム●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110℃●最低温度覚:-50℃●温度覚のレンジ:-50 → +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ RS PRO

    遠心 ファン RS PRO ODB7530シリーズ

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:16.99m3/h●シリーズ:ODB7530●高さ:75mm●幅:75mm●奥行:30mm●寸法:75 x 75 x 30mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:38dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズ RS PRO

    遠心 ファン RS PRO ODB600PTシリーズ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:59.47m3/h●シリーズ:ODB600PT●高さ:120mm●幅:120mm●奥行:32mm●寸法:120 x 120 x 32mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:49dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:104.8 x 96.1 mm, 79.1 x 100.8 mm●水平取り付け穴の間隔:96.1 mm, 100.8 mm●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO RS PRO

    遠心 ファン RS PRO

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン COMAIR ROTRONWhiffetシリーズ COMAIR ROTRON

    遠心 ファン COMAIR ROTRONWhiffetシリーズ

    COMAIR ROTRON
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
  • ルーバー RS PRO 351×351mm アルミ RS PRO

    ルーバー RS PRO 351×351mm アルミ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式

    Fischer Elektronik
    229税込252
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排出フィルタ Stego Elektrotechnik

    Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排出フィルタ

    Stego Elektrotechnik
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)