絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 冷却(制御機器)

FA現場のお役立ち情報
1,602件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)

    RS PRO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)50×50厚さ(mm)10.5入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])4600消費電力(W)0.75最大電流(mA)150ベアリングボール方向カーブ:前方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
  • ファン 河村電器産業

    ファン

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーター

    DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    特性長寿命種類DCファン
  • PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ) 日東工業

    PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-30~+70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)16/15最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)最大風量(m3/min)2.5/2.8材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/45材質(羽根)ガラス繊維入りPBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種別フィルター質量(g)165ねじの種類皿ねじ
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付角寸法(mm)119×119材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)最大風量(m3/min)2.5最大静圧(Pa)43形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード付加機能なし音圧レベル(dB)45保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量
  • DCプロペラファン オリエンタルモーター

    DCプロペラファン

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    EMUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,498税込7,148特価
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)25特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    厚さ(mm)33種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950サイズ(mm)Φ95×97.1定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
  • SANYO ファンアクセサリー 山洋電気

    SANYO ファンアクセサリー

    山洋電気
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    その他焼損防止回路内蔵フレーム: 黒/羽根: 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンガード 12cm GB[制御機器]

    ファンガード 12cm

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/12cm内容ファンガード
  • DCファンモータ(24V 60mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(24V 60mm角)

    メルコテクノレックス
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-06Lシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-10~+85定格電流(A)0.18センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))50回転速度7000min-1フレーム(mm)60×60RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.96静圧(Pa)130
  • 80mm角DCファン GB[制御機器]

    80mm角DCファン

    GB[制御機器]
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    80mm角のDC12Vファンです。PC用ファンと同形状の3-pinコネクタがついています。
    寸法(mm)80×80×15回転数(min-1[r.p.m])2500(±10%)定格12V/0.25Aコネクタ2.54mmピッチ3P(一般的なPC用ファンと同形状です)
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.07mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.07mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.07mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    649税込714
    1個
    当日出荷
    サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:31mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:31 x 50 x 12mm●コード番号:519-2564アズワン品番65-8093-41
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
    仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
  • ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:9mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:9mm

    SPREADFAST
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:9mm●寸法:40 x 40 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6722アズワン品番65-8063-81
  • ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mm

    SPREADFAST
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:14mm●寸法:30 x 30 x 14mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6719アズワン品番65-8064-16
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm

    SUNON
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:840mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5410アズワン品番65-8088-28
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 10mm

    SUNON
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5400アズワン品番65-8087-98
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm

    山洋電気
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:28mm●風量:37.1cfm●コード番号:217-6662アズワン品番65-8079-73
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458アズワン品番65-8054-06
  • ボックスファン 盤内側面取付型 オーム電機[配線パーツ]

    ボックスファン 盤内側面取付型

    オーム電機[配線パーツ]
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    業界シェアNO.1。豊富なラインナップの盤内側面取付型。独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器。ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。
    適合UL1995規格取付方式盤内側面取付型冷却方式空冷使用周囲温度(℃)-10~+70※氷結無き事RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)20~85※結露無き事
  • ファンガードフィルター OWLTECH(オウルテック)

    ファンガードフィルター

    OWLTECH(オウルテック)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード。安心1年保証
  • AC軸流ファン omron(オムロン)

    AC軸流ファン

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
  • ACクロスファン FE-04029-AFB 100V  Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • フィンガーガード 摂津金属工業

    フィンガーガード

    摂津金属工業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
    適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクロスファン FV-06029-BA 100V Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06029-BA 100V Φ60

    ローヤル電機
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FV-06017-BA 100V Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06017-BA 100V Φ60

    ローヤル電機
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39入力(W)(50/60Hz)22/20電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACクロスファン FV-06017-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06017-AA 100V Φ60

    ローヤル電機
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39入力(W)(50/60Hz)22/20電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
  • ACファン San Ace 172(Φ172mm) 山洋電気

    ACファン San Ace 172(Φ172mm)

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
    形状丸形種類ACファンサイズ(mm)Φ172
  • ACDCファン San Ace 120AD(□120mm) 山洋電気

    ACDCファン San Ace 120AD(□120mm)

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
    形状角形厚さ(mm)38種類ACファン/DCファン入力電圧(V)AC100~240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42最大静圧(Pa)84サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
  • ABL Components ヒートシンク BGA用 ABL Components

    ABL Components ヒートシンク BGA用

    ABL Components
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adaptive ペルチェモジュール Adaptive

    Adaptive ペルチェモジュール

    Adaptive(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
冷却(制御機器)