絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ステンレス

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
1,126件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)

    SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード

    PressVac(プレスバック)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
    長さ(mm)2000タイプシームレス
  • 高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工

    高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)

    高砂鐵工
    53,980税込59,378
    1枚
    5日以内出荷
    用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS-304 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-304 h9丸棒

    NOMIZU
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
    材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
  • ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品) ノーブランド

    ステンレス角パイプ SUS304(#400研磨品)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
    材質SUS304仕上#400研磨
  • 【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 10mm角 ノーブランド

    【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 10mm角

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.27サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ8mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ4mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ

    ノーブランド
    5,538税込6,092
    1本
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    3,862税込4,248
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)3仕上ヘアーラインサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    4,477税込4,925
    1枚
    8日以内出荷
    表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3..0/4.5仕上HOT材サービス分類オーダー・加工
  • 100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付 エスコ

    100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付

    エスコ
    475税込523
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)5
  • 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm スズキテクノス

    【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm

    スズキテクノス
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
    切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
  • JIS-304 六角棒 NOMIZU

    JIS-304 六角棒

    NOMIZU
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
  • JIS-304 HOTチャンネル NOMIZU

    JIS-304 HOTチャンネル

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
    用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
  • 純タングステン 板 ノーブランド

    純タングステン 板

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    形状切断公差0~+2.0mm
  • 【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング

    日鉄ステンレス
    1,986税込2,185
    1枚
    翌々日出荷
    18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(1件のレビュー)
    1,871税込2,058
    1枚
    翌々日出荷
    18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-123ピッチ(mm)8
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径14Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径14Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ1.2mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ1.2mm

    ノーブランド
    839税込923
    1枚
    3日以内出荷
    2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
    用途一般用材、建材
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ50mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ50mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ12mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ12mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅40mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
  • SUS316チューブ コイル 3.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 3.0

    ジーエルサイエンス
    16,890税込18,579
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)2
  • 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス

    【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm

    スズキテクノス
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
    切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
  • JIS-303 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-303 ピーリング丸棒

    NOMIZU(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • 金網 ステンレス亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 ステンレス亀甲

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷
    線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20網目16mm
  • 600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付) エスコ

    600x 920x0.1mm ステンレス巻板(粘着付)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440ER-58
  • 600x 920x0.1mm ステンレス巻板 エスコ

    600x 920x0.1mm ステンレス巻板

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA440ER-53
  • ステンレス板(粘着付) エスコ

    ステンレス板(粘着付)

    エスコ
    595税込655
    1個
    当日出荷
    熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
    用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径15Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmm

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径9Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径9Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス