カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
- 20~25(54)
- 20~50(118)
- 25.1~50.0(54)
- 50.1~75.0(54)
- 51~100(118)
- 75.1~100.0(54)
- 100.1~125.0(54)
- 101~150(118)
- 151~200(122)
- 175.1~200.0(54)
- 200.1~225.0(50)
- 201~250(122)
- 225.1~250.0(50)
- 250.1~275.0(50)
- 251~300(122)
- 275.1~300.0(50)
- 301~350(122)
- 351~400(122)
- 401~450(122)
- 451~500(122)
- 幅(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(104)
- SUS304(632)
- SUS310(15)
- SUS310S(1)
- SUS316(64)
- SUS316L(31)
- SUS403(25)
- SUS430(21)
- SUS821L1(6)
- スチール(4)
- ステンレス(21)
- ステンレス鉄線(SUS304)(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(724)
- エスコ(123)
- RS PRO(84)
- 日本冶金工業(25)
- 光(24)
- NOMIZU(16)
- 泰豊トレーディング(16)
- TRUSCO(13)
- スズキテクノス(13)
- 日豊産業(10)
- ジーエルサイエンス(8)
- 久宝金属製作所(7)
- 高砂鐵工(7)
- 日鉄ステンレス(7)
- くればぁ(6)
- 愛知製鋼(6)
- アズワン(4)
- 大同特殊鋼(4)
- 吉田隆(4)
- ブランドをもっと見る

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.2mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径18Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径11Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 4mm×40mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅40mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅15mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.43サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅50mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法
奥岡製作所¥4,477税込¥4,9251枚8日以内出荷表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3..0/4.5仕上HOT材サービス分類オーダー・加工
JIS-303 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
ステンレス板(粘着付)
エスコ¥595税込¥6551個当日出荷熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。用途鏡の代替、水周りなど。エスコ品番EA441WA-30質量(g)37比重7.7溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 12mm角
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
ステンレスミニ板 のり付
光(2件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 4mm×50mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 6mm×50mm
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ7mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅50mm
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅25mm
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅15mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ6mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.75参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス
ステンレス鉄筋バーSUS304-SD定尺3分割品
愛知製鋼¥10,980~税込¥12,078~1セット(3本)3日以内出荷ステンレス鉄筋 SUS304-SD用途基礎コンクリートや補強用アンカー、屋外環境での一般利用成分C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下 P0.045以下 S0.030以下 Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00 Mo- N- Nb-材質SUS304-SD形状横節(竹節)全長(mm)1990前後/本規格JIS G4322切断方法高速カッター切断切断公差±40mm
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工