ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
90件中 8190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500x 500x1mm ゴム板(CR) エスコ

    500x 500x1mm ゴム板(CR)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XG-112
  • CRゴムひも 篠田ゴム

    CRゴムひも

    篠田ゴム
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    各特性のバランスが優れた材質です。
    用途隙間埋めのパッキンとして。材質CR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    3,500税込3,850
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)25硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)20硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    2,298税込2,528
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)15硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)25硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)20硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)15硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • シリコン紐 Φ4 ニューストロング販売

    シリコン紐 Φ4

    ニューストロング販売
    5,398税込5,938
    1本
    7日以内出荷
    油、熱などに強く、耐久性があります。シリコンの紐です。Φ4の大きさになります。吸チャックボーイに使用します。
    用途吸チャックボ-イ用。重量ワーク用またはサブプレート使用時に。
  • 白CR板(L)〈Hs60〉T タイガースポリマー

    白CR板(L)〈Hs60〉T

    タイガースポリマー
    68,980税込75,878
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
クロロプレンゴム