絞り込み
長さ(mm)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
- 300(9)
- 1000(6)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 5000(2)
- 10000(4)
- 20000(2)
材質
- ゴム(16)
- 合成ゴム(1)
- 天然ゴム(NR)(33)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(2)
- エスコ(146)
- 光(31)
- ヨツギ(7)
- 篠田ゴム(7)
- 十川ゴム(5)
- イノアック(4)
- 日本緑十字社(2)
- タイガースポリマー(2)
- ACE(エース)(2)
- 三友(1)
- アキツ(1)
- オーサカゴム(1)
- 八幡ねじ(1)
- セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

天然ゴムシート
WAKI(和気産業)(34件のレビュー)¥97~税込¥107~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジゴム
WAKI(和気産業)(35件のレビュー)¥57~税込¥63~1枚当日出荷抜群の弾力性と反発力!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム系形状角色黒使用温度範囲(℃)-20~60
クッションラバー
WAKI(和気産業)(15件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。用途緩衝材に形状角厚さ(mm)20色黒
ゴムスポンジロール 粘着付
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。材質天然ゴム
粘着付NRゴムシート
WAKI(和気産業)¥189~税込¥208~1枚当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤色黒硬度65RoHS指令(10物質対応)対応
アメゴム チューブ
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし材質アメゴム長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート長巻
WAKI(和気産業)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)色黒使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート長巻
WAKI(和気産業)¥5,998~税込¥6,598~1巻翌々日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
ゴムシート
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途すべり止め、クッション材。トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)幅(mm)300厚さ(mm)0.5色黒質量(g)50長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート (丸)
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。材質天然ゴム厚さ(mm)1外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴムシート 粘着テープ付
WAKI(和気産業)¥469税込¥5161枚当日出荷抜群の弾力性と反発力があります。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10色黒タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバー
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から翌々日出荷すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。材質天然ゴム系長さ(mm)250幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴムシート 粘着テープなし
WAKI(和気産業)¥99税込¥1091枚当日出荷抜群の弾力性と反発力があります。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ粘着付
WAKI(和気産業)¥369税込¥4061枚当日出荷抜群の弾力性と反発力用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)50厚さ(mm)5硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート長巻 1.0X1000X10m
WAKI(和気産業)¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。トラスコ品番819-0077材質天然ゴム(NR)幅(mm)1000厚さ(mm)1質量(kg)17.5色黒長さ(m)10使用温度範囲-30~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート ロール
WAKI(和気産業)¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途すべり止め、クッション材。すべり止め、防振マット。付属品+BK30トラスコ品番836-3080材質天然ゴム(NR)幅(mm)200厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート 長巻
WAKI(和気産業)¥35,980税込¥39,5781巻翌々日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)約-40~70
両面グリップゴム
WAKI(和気産業)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷両面に布目エンボス加工が施されています。 屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。 滑り止め・緩衝・養生に。用途滑り止め・緩衝・養生などに材質天然ゴム色黒使用温度(℃)-20~60
ゴムシート シート
WAKI(和気産業)¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性無
天然アメゴムシート
WAKI(和気産業)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。 伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。用途バンド、クッション材、すべり止め。トラスコ品番836-2992材質天然アメゴム長さ(mm)300幅(mm)300色飴色質量(g)810使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応