絞り込み
厚さ(mm)
- 1(1)
- 5~7(2)
- 7~9(2)
- 9~11(4)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11~14(4)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14~15(4)
- 15(1)
- 15~17(4)
- 15.5(1)
- 17~19(4)
- 19~21(4)
- 21~24(4)
- 24~29(4)
- 29~34(4)
- 34~39(4)
- 39~40(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 15~50(1)
- 20~50(1)
- 23~50(1)
- 50.1~100.0(1)
- 100(1)
- 100.1~150.0(1)
- 101~150(1)
- 150.1~200.0(1)
- 151~200(1)
- 200.1~250.0(1)
- 201~250(1)
- 250.1~300.0(1)
- 251~300(1)
- 300.1~350.0(5)
- 301~350(1)
- 350.1~400.0(5)
- 351~400(1)
- 400.1~450.0(5)
- 401~450(1)
- 450.1~500.0(5)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 50(2)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(6)
- 400(6)
- 450(6)
- 500(6)
材質
- アルミニウム(1)
- アルミニウム(A2017)(1)
- アルミニウム(A5052)(2)
- アルミニウム(A7075)(2)
- アルミニウム(ANP79)(1)
加工
- フライス4面(1)
- フライス6面(4)
ブランド
- ノーブランド
- Namekawa(滑川軽銅)(76)
- 泰豊トレーディング(9)
- エスコ(8)
- 光モール(7)
- 光(5)
- 久宝金属製作所(4)
- アルインコ(3)
- 白銅(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- フルード工業(2)
- ユニット(1)
- ジャストコーポレーション(1)
- 冨士シャーシ(1)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工

【オーダー】A5052Pプライムプレート6F
ノーブランド(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A7075Pプライムプレート6F
ノーブランド(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1枚3日以内出荷アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T651最小加工単位(mm)0.1
【オーダー】A5052高精度板6F
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート6F
ノーブランド¥22,980~税込¥25,278~1枚3日以内出荷強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
高純度アルミニウム板
ノーブランド¥42,980~税込¥47,278~1枚26日以内出荷電気伝導性、耐食性、抵抗比が大きい、反射率お高さ、切削加工性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質高純度アルミニウム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)5N (99.999%)
【オーダー】A7075Pプライムプレート4F
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1枚3日以内出荷タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.02調質T651最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ45mm
ノーブランド¥4,398~税込¥4,838~1枚翌日出荷非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。 高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。 その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工