絞り込み
外径(Φmm)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(6)
- 22(3)
- 25(6)
- 30(7)
- 35(4)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(5)
- 55(4)
- 60(5)
- 65(4)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 40(71)
- 60(71)
- 80(69)
- 100(109)
- 120(65)
- 140(64)
- 160(62)
- 180(62)
- 200(103)
- 220(61)
- 240(59)
- 260(59)
- 300(100)
- 400(78)
- 500(77)
- 600(75)
- 700(74)
- 800(73)
- 900(72)
- 1000(71)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(35)
- SUS310S(1)
- SUS316(12)
- SUS316L(1)
- SUS403(25)
ブランド
- ノーブランド
- NOMIZU(9)
- 泰豊トレーディング(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 光モール(1)
- ハイロジック(1)
サービス分類
- オーダー・加工(113)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(6)
25(6)
30(7)
35(4)
40(5)
45(4)
50(5)
55(4)
60(5)
65(4)
外径(Φmm)をもっと見る

【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径90Φmm
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径30Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径25Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径80Φmm
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工