カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
長さ(mm)
- 150(4)
- 200(7)
- 250(4)
- 300(7)
- 350(4)
- 400(7)
- 450(4)
- 500(7)
- 550(4)
- 600(7)
- 650(4)
- 700(7)
- 750(4)
- 800(7)
- 850(4)
- 900(7)
- 950(4)
- 1000(8)
幅(mm)
- 100~150(4)
- 150(3)
- 151~200(4)
- 201~250(4)
- 251~300(4)
- 300(3)
- 301~350(4)
- 351~400(4)
- 401~450(4)
- 450(4)
- 451~500(4)
- 600(3)
材質
- SUS304(8)
- ステンレス(1)
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(102)
- スズキテクノス(13)
- 光(7)
- くればぁ(6)
- 日本冶金工業(5)
- TRUSCO(4)
- 久宝金属製作所(4)
- 吉田隆(3)
- OKUTANI(2)
- 泰豊トレーディング(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- 奥岡製作所(1)
- 光洋金網(1)
- 竹中金網(1)
サービス分類
- オーダー・加工(8)
オーダー・加工

工作用ネット ステンレス平織金網
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。用途フィルター、ふるい用
【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品
ノーブランド¥1,917税込¥2,1091枚4日以内出荷ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5
ノーブランド(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ4.0mm
ノーブランド(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.45調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
『ステンレス』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスプレート
- ステンレス丸棒
- ステンレスパイプ
- ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物