ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 極薄EPDMシート マクセル

    極薄EPDMシート

    マクセル
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。 シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
    材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)厚さ(mm)0.1引張強度(MPa)13.5硬さ(デュロメータA)78抵抗値(体積固有)10^10Ω・cm伸び1.8
  • EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白 タイガースポリマー

    EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白

    タイガースポリマー
    159税込175
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
    用途窓枠用シール材。掲示板。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質エチレンプロピレンゴム伸び(%)切断時/650耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)11.5硬さ(デュロメータA)66圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.23
  • EPDM ゴム丸紐 TRUSCO

    EPDM ゴム丸紐

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
  • 溝ゴム 溝ゴム-124 日本緑十字社

    溝ゴム 溝ゴム-124

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
    用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8820材質EPDM長さ(mm)8幅(mm)4.3質量(g)82長さ(m)2.4内幅(mm)1.7
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

    岡安ゴム
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)500
  • EPDM スポンジ甲丸 TRUSCO

    EPDM スポンジ甲丸

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • 薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1巻
    翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
  • 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】EPTゴム70°黒

    タイガースポリマー
    834税込917
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
    用途窓枠用シール材。掲示板。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質エチレンプロピレンゴム伸び(%)480耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)9.7硬さ(デュロメータA)74圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.19サービス分類オーダー・加工
  • トンネルゴム WAKI(和気産業)

    トンネルゴム

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型粘着剤
  • 滑り止めスポンジ WAKI(和気産業)

    滑り止めスポンジ

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質EPDMゴム厚さ(mm)2耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】

    岡安ゴム
    2,998税込3,298
    1箱ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などタイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.07292吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ2.4mカット粘着付 光

    スポンジ2.4mカット粘着付

    859税込945
    1個
    当日出荷
    スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400
  • EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークス

    EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き

    シナジーワークス
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
    用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W シナジーワークス

    EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W

    シナジーワークス
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    5日以内出荷
    【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
    用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンゴムシート WAKI(和気産業)

    ウレタンゴムシート

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    力学的強度に優れています。(力学的強度:引っ張り、曲げ、せん断、圧縮の特性)。合成ゴム系で、耐摩耗性に優れています。
    用途パッキンやクッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)100形状正方形幅(mm)100淡黄色透明使用温度範囲(℃)-50~70粘着性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)500×500
  • 薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~60
  • オプシーラー OP-130(テープ無し) サンペルカ

    オプシーラー OP-130(テープ無し)

    サンペルカ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚
    22日以内出荷
    合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
    用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め仕様半連続気泡体材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000幅(mm)1000グレードOP-130伸び(%)205引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4見掛密度(kg/m3)80
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に

    岡安ゴム
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合タイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F シナジーワークス

    EPDMゴムスポンジシート 粘着なし超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F

    シナジーワークス
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    5日以内出荷
    【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
    用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高断熱:タフロング マイクロセル10】

    岡安ゴム
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
    用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10)硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.04726吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当りクッションテープD型2.4Mカット 光

    戸当りクッションテープD型2.4Mカット

    (1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)6厚さ(mm)9
  • 戸当りクッションテープP型2.4Mカット 光

    戸当りクッションテープP型2.4Mカット

    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)5.5厚さ(mm)9
  • スポンジケーブル用パイプ2.4Mカット粘着付 光

    スポンジケーブル用パイプ2.4Mカット粘着付

    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スポンジケーブル用パイプを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400幅(mm)10厚さ(mm)15
  • スポンジ2.4mカット 光

    スポンジ2.4mカット

    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400寸法(Φmm)5
  • ゴム2.4Mカット 光

    ゴム2.4Mカット

    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400厚さ(mm)2
  • 薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60
  • EPDMスポンジ WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジ

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1巻
    翌々日出荷
    外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
    用途滑り止め、クッション材としてお使いください。材質EPDM幅(mm)450長さ(m)1
  • EPMゴムシート アキレス

    EPMゴムシート

    アキレス
    19,980税込21,978
    1本(10m)
    3日以内出荷
    長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
    用途滑り止め、クッション材として。材質EPMゴム長さ(m)10幅(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー

    網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm

    ホッティーポリマー
    149税込164
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー

    網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm

    ホッティーポリマー
    139税込153
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500x 500x5.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x5.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1枚
    5日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)500×500
  • 300x 300x5.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    300x 300x5.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
  • EPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークス

    EPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き

    シナジーワークス
    3,798税込4,178
    1枚
    5日以内出荷
    【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
    用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッド 不二空機

    ゴムパッド

    不二空機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番175-9521材質ゴムパッド ノリシキペーパーサイズW3/8-16
  • 薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1巻
    翌々日出荷
    特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
    用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムドラム巻 光

    ゴムドラム巻

    5,398税込5,938
    1巻(25m)ほか
    11日以内出荷
    自由にカットできます。
    用途気密・防振・緩衝材に。材質/仕上EPDM
  • 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー

    網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm

    ホッティーポリマー
    139税込153
    1枚
    8日以内出荷
    極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
    用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300x 300x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    300x 300x3.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)300×300
  • 300x 300x2.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    300x 300x2.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300

エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

エチレンプロピレン ゴム板・シート