絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 800(1)
- 900(1)
- 1000(3)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 9000(2)
- 10000(2)
材質
- ゴム(3)
- 天然ゴム(NR)(3)
ブランド
- 十川ゴム
- モノタロウ(2)
- エスコ(131)
- WAKI(和気産業)(29)
- 光(18)
- ヨツギ(7)
- イノアック(2)
- ACE(エース)(2)
- 篠田ゴム(2)
- 三友(1)
- タイガースポリマー(1)
- アキツ(1)
- オーサカゴム(1)
- 八幡ねじ(1)
- セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「長さ(mm)」から絞り込む
1000(3)
2000(2)
3000(2)
4000(2)
5000(2)
6000(2)
7000(2)
8000(2)
9000(2)
10000(2)

天然クロゴムシート
十川ゴム(18件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から5日以内出荷天然ゴムを主成分としたシートです。用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
耐電性ゴムシート
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然)
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
『天然ゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム ゴム板・シート
- 天然ゴム スポンジゴム
- 天然ゴム ゴム丸棒・パイプ