絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(130)
- WAKI(和気産業)(29)
- 光(18)
- ヨツギ(7)
- 十川ゴム(3)
- イノアック(2)
- ACE(エース)(2)
- 篠田ゴム(2)
- 三友(1)
- タイガースポリマー(1)
- アキツ(1)
- オーサカゴム(1)
- 八幡ねじ(1)
- セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
「長さ(mm)」から絞り込む

耐電性ゴムシート
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
NRゴムシート長巻
WAKI(和気産業)¥5,998~税込¥6,598~1巻翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
ゴム板
八幡ねじ¥1,588税込¥1,7471個当日出荷材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。トラスコ品番417-4134材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途すべり止め、クッション材。トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)幅(mm)300厚さ(mm)0.5色黒質量(g)50長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムシート (丸)
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。材質天然ゴム厚さ(mm)1外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴムシート 粘着テープ付
WAKI(和気産業)¥469税込¥5161枚当日出荷抜群の弾力性と反発力があります。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10色黒タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート(天然)
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバー
WAKI(和気産業)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から翌々日出荷すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。材質天然ゴム系長さ(mm)250幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムブロック【2個セット】
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981セット(2個)5日以内出荷機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮。素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります。材質ゴム質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×25
スポンジゴムシート 粘着テープなし
WAKI(和気産業)¥99税込¥1091枚当日出荷抜群の弾力性と反発力があります。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5色黒RoHS指令(10物質対応)対応
耐電ゴム板
ヨツギ¥29,980~税込¥32,978~1枚3日以内出荷から14日以内出荷配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
『天然ゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム ゴム板・シート
- 天然ゴム スポンジゴム
- 天然ゴム ゴム丸棒・パイプ
















![20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813726-230105-02.jpg)




![50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813893-180227-02.jpg)







![ゴム板[NR/ロール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48151820-231025-02.jpg)