カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(7)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(314)
- A2(3)
- SUS304(207)
- SUS310S(6)
- SUS316(6)
- SUS410(18)
- SUS430(7)
- SUSXM7(12)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(50)
- ABS(3)
- ナイロン(10)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(447)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(12)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(48)
- 4.3(38)
- 4.3~4.5(39)
- 6(22)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14.5(86)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(43)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(3)
- カラー(5)
- クロメート(11)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(5)
- ドブメッキ(18)
- ノンクローム(6)
- パシペート(12)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(9)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(16)
- 生地/未処理(62)
- 電気亜鉛メッキ(26)
- 高耐食メッキ(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(303)
- サンコーテクノ(220)
- エスコ(143)
- ユニカ(125)
- 若井産業(73)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 日本デコラックス(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(15)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- Festo(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・若井産業・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・Festo・ブランドをもっと見る

本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製
ユニカ¥24,980税込¥27,4781箱(50本)3日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥2,498税込¥2,7481パック(70本)4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745アズワン品番67-2305-77
テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981パック(50本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4835アズワン品番67-2305-80
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥2,498~税込¥2,748~1パック(50本)ほか4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981パック(50本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。仕様●全長(mm):40●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.9●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):12.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.0●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4847アズワン品番67-2305-78
テクノ ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 FALDシリーズ
サンコーテクノ¥3,798税込¥4,1781パック(50本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):40●引張最大荷重(kN):1.0●呼び径d(mm):6.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):2.4●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):2.0~3.0●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4778アズワン品番67-2305-74
テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ
サンコーテクノ¥3,898税込¥4,2881パック(50本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
クレビス
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo クレビスフット LBG-100 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。耐腐食性クラスシートを備え仕様●メーカーシリーズ:LBG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0959アズワン品番65-7993-01
クレビス
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo クレビスフット LSNSG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 700 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0963アズワン品番65-7979-05
クレビス
Festo¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。3 種類の高い腐食応力を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 986 g仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2594アズワン品番65-8026-14
クレビス
Festo¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷Festo クレビスフット LN-63 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も仕様●メーカーシリーズ:ln-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0914アズワン品番65-8016-18
クレビス
Festo¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、110 V ac 電圧に対応しています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラ仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:4mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2638アズワン品番65-8028-82
クレビス
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo リングアングルクレビスフット LQG-63 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 784 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:LQG-63 です●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0842アズワン品番65-7993-85
ピストンロッドクレビス
NORGREN¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷IMI Norgren ピストンロッドクレビススタイル F は、腐食しない素材で完全に製造されています。非常にコンパクト シリンダ径: 20 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/92020 です●コード番号:220-3960アズワン品番65-7963-83
クレビス
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 30.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力の 23 N を使用しています。製品重量: 91 g仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2652アズワン品番65-8033-49
テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ
サンコーテクノ¥3,198税込¥3,5181パック(100本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。仕様●全長(mm):35●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):0.5●呼び径d(mm):4.0●頭部径(mm):8.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.3●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.0~1.5●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:呼び径4.0のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4833アズワン品番67-2305-86
木名人
若井産業¥6,698~税込¥7,368~1箱(80本)ほか4日以内出荷〇ALCに木(桟木・胴縁)を留めるのに最適。〇木名人はALXの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないのに、強度が安定し長く持続します。用途木材(胴縁)+ALC仕様亜鉛スズメッキ材質鉄太さ(mm)6
ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック
若井産業¥9,498税込¥10,4481箱(150本×5パック)ほか5日以内出荷用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7.3
ステンレス ビスピタ ドリル付 座付 バリューパック
若井産業¥9,750税込¥10,7251箱(150本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)10
タックビス 徳用箱
若井産業¥4,412~税込¥4,853~1箱(250本)4日以内出荷用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質SUS410太さ(mm)5
タックロン 65mm 徳用箱
若井産業¥4,643税込¥5,1071箱(500本)4日以内出荷用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)65
タックロン 90mm 徳用箱
若井産業¥5,572税込¥6,1291箱(500本)4日以内出荷用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)90
偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(125本)ほか4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ トラス 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(180本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(110本)ほか4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り
若井産業¥3,298税込¥3,6281箱(125本)4日以内出荷〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート色シルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)鉄材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
トリオン バリューパック
若井産業¥18,750税込¥20,6251箱(20本×5パック)5日以内出荷用途配電盤・分電盤。各種金物の取り付け。内装工事等。3分(W3/8)ねじ用材質鉄表面処理三価ユニクロ
ヒットビス サラ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(100本×5パック)ほか3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ダブルX DX-38 バリューパック
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(14本×5パック)5日以内出荷用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
ヒットアンカー HA-120 レギュラー(25本)
若井産業¥7,998税込¥8,7981箱(25本)4日以内出荷〇使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。〇下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ用途立管足の取り付け仕様レギュラー材質SUS430幅(mm)18寸法(mm)【出寸法】60~70全長(mm)120
ヒットビス ナベ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(80本×5パック)ほか3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ビスピタ 座付 徳用パック
若井産業¥5,400税込¥5,9401箱(750本×2パック)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー