絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・若井産業・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・Festo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,225件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本) エスコ

    6x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1パック(30本)
    翌日出荷
    仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)6×40入数30個
  • 5x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本) エスコ

    5x65mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1パック(40本)
    翌日出荷
    仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)5×65入数40個
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ

    サイマコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(3本)ほか
    3日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ

    サイマコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(2本)ほか
    3日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5x50mm コンクリート釘(約100本) エスコ

    3.5x50mm コンクリート釘(約100本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1セット(100本)
    4日以内出荷
    材質寸法(mm)3.5×50入数100本
  • 2.5x19mm コンクリート釘(約100本) エスコ

    2.5x19mm コンクリート釘(約100本)

    エスコ
    600税込660
    1セット(100本)
    翌日出荷
    材質寸法(mm)2.5×19入数100本
  • 2.3-4.5mm コンクリート釘セット エスコ

    2.3-4.5mm コンクリート釘セット

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
    セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質ケース寸法(mm)300×200×62
  • 2.77-4.19mm コンクリート釘セット(10サイズ) エスコ

    2.77-4.19mm コンクリート釘セット(10サイズ)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    平頭。 ※はスムース、他はミゾ付になります。
    セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50材質ケース寸法(mm)300×200×62
  • 5x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本) エスコ

    5x40mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/40本)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1パック(40本)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)5×40入数40個
  • 4x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本) エスコ

    4x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)4×50入数50個
  • 5x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本) エスコ

    5x50mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1パック(40本)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)5×50入数40個
  • 5x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本) エスコ

    5x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/40本)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(40本)
    12日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)5×40入数40個
  • 4x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本) エスコ

    4x40mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)4×40入数50個
  • 4x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本) エスコ

    4x35mm ドリルビス(ALC用/皿頭/50本)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)4×35入数50個
  • 本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ ユニカ

    本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ

    ユニカ
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
    用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。トラスコ品番137-2816全長(mm)75材質/仕上先端部:磁石質量(g)13適合アンカー38CA、48CA
  • レジンA GEタイプ ツールボックスセット ユニカ

    レジンA GEタイプ ツールボックスセット

    ユニカ
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410
  • 接着系アンカーレジンA ユニカ

    接着系アンカーレジンA

    ユニカ
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
    用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2584セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)4.386容量(mL)165
  • セットアンカー用打込み棒 ユニカ

    セットアンカー用打込み棒

    ユニカ
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)172
  • レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
    用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
  • アンカーバード ANCHOR BIRDS

    アンカーバード

    ANCHOR BIRDS
    33,980税込37,378
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
    用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
  • パーフィクス レジンプレミックス  PR注入ガン RP-360用 エヌパット

    パーフィクス レジンプレミックス PR注入ガン RP-360用

    エヌパット
    25,800税込28,380
    1本
    5日以内出荷
    樹脂製のため軽量で取り扱いが容易です。 主剤と硬化剤を定量、確実にノズルに送り込みます。 トリガーを握るだけで樹脂の撹拌作業が行われ、現場での調合、撹拌の必要はありません。
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]

    シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)

    サンコー[日用品]
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
  • 合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ TRUSCO

    合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット(25個)
    当日出荷
    質量(kg)1.05
  • 合板型枠用 インサート(パック入) TRUSCO

    合板型枠用 インサート(パック入)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2ねじの呼びW3/8
  • クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ) ユニカ

    クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
  • ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD フィッシャージャパン

    ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50本)
    当日出荷
    材質ポリアミドPA6全長(mm)35ブラシ長(mm)45
  • ドッグバイトアンカー イー・プランナー

    ドッグバイトアンカー

    イー・プランナー
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(Oリング)強度引抜き強度(Φ6mm):508kgf、頭抜け強度(Φ6mm):636kgf以上、剪断強度(Φ6mm):850kgf以上
  • ドッグバイト打込棒 イー・プランナー

    ドッグバイト打込棒

    イー・プランナー
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
  • CPアンカーピンE650 コニシ

    CPアンカーピンE650

    コニシ
    24,980税込27,478
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    引抜強度(N)1500強度頭抜強度:1000N剪断強度(N)3870
  • ALC アンカー ALC4.5X50打込棒 イー・プランナー

    ALC アンカー ALC4.5X50打込棒

    イー・プランナー
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ALC用アンカー
  • レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカーFEB RM2 打撃式

    フィッシャージャパン
    2,298税込2,528
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
    用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
  • 無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材 住友大阪セメント

    無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材

    住友大阪セメント
    4,198税込4,618
    1袋(5本)ほか
    6日以内出荷
    セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。 ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
  • ステンレス ヒットビス サラ 若井産業

    ステンレス ヒットビス サラ

    若井産業
    2,798税込3,078
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
    材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
  • 外断熱用アンカー thermax 10/140 M10 フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 10/140 M10

    フィッシャージャパン
    26,980税込29,678
    1セット(20本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • 外断熱用アンカー thermax フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
  • 外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 12/110 M12

    フィッシャージャパン
    99,980税込109,978
    1セット(20本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B

    フィッシャージャパン
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist

    フィッシャージャパン
    28,980税込31,878
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
    用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー termoz CS フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CS

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー