絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・若井産業・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・Festo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,225件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒットビス ナベ バリューパック 若井産業

    ヒットビス ナベ バリューパック

    若井産業
    12,185税込13,404
    1箱(100本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
    用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
  • コンクリートピン 角ボックス 若井産業

    コンクリートピン 角ボックス

    若井産業
    19,980税込21,978
    1ケース(750本×2パック)
    3日以内出荷
    用途コンクリート寸法(mm)19適合材コンクリート
  • ニューストレートアンカー Tタイプ 若井産業

    ニューストレートアンカー Tタイプ

    若井産業
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)4.3深さ(mm)【打ち込み】15適合材コンクリート
  • ビスピタ 座付 徳用パック 若井産業

    ビスピタ 座付 徳用パック

    若井産業
    5,400税込5,940
    1箱(620本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
  • ステンレス ビスピタ サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス ビスピタ サラ バリューパック

    若井産業
    8,100税込8,910
    1箱(50本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート
  • ビスピタ ナベ バリューパック ドリル付 若井産業

    ビスピタ ナベ バリューパック ドリル付

    若井産業
    4,875税込5,363
    1箱(125本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
  • ビスピタ 座付 バリューパック ドリル付 若井産業

    ビスピタ 座付 バリューパック ドリル付

    若井産業
    4,875税込5,363
    1箱(150本×5パック)
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質全長(mm)25シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ長さ(mm)24頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
  • ステンレス ビスピタ ドリル付 ナベ バリューパック 若井産業

    ステンレス ビスピタ ドリル付 ナベ バリューパック

    若井産業
    9,750税込10,725
    1箱(70本×5パック)
    5日以内出荷
    用途コンクリート全長(mm)35下穴径(Φmm)4.3~4.5ねじ長さ(mm)34ねじ径(mm)5頭径(Φmm)10
  • ビスピタ ディスクヘッド バリューパック 若井産業

    ビスピタ ディスクヘッド バリューパック

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(45本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
  • アンカーナット コンクリート用 W-3070 若井産業

    アンカーナット コンクリート用 W-3070

    若井産業
    9,298税込10,228
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    用途コンクリートボルト径W3/8用
  • ビスピタ ディスクヘッド 徳用パック 若井産業

    ビスピタ ディスクヘッド 徳用パック

    若井産業
    5,400税込5,940
    1箱(155本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
  • ノープラグ 座付 徳用パック 若井産業

    ノープラグ 座付 徳用パック

    若井産業
    5,400税込5,940
    1箱(620本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
  • ノープラグ ナベ 徳用パック 若井産業

    ノープラグ ナベ 徳用パック

    若井産業
    6,198税込6,818
    1箱(400本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ビスピタ ナベ 徳用パック 若井産業

    ビスピタ ナベ 徳用パック

    若井産業
    6,198税込6,818
    1箱(1000本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ノープラグ 座付 バリューパック 若井産業

    ノープラグ 座付 バリューパック

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(150本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
  • ビスピタ 袋入 若井産業

    ビスピタ 袋入

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(15本×5袋)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質(ねじ)鉄シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12
  • ヒットネイル バリューパック 若井産業

    ヒットネイル バリューパック

    若井産業
    22,980税込25,278
    1箱(17本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
    用途板金役物+ALC材質SUS430
  • アローアンカー ドブ 由良産商

    アローアンカー ドブ

    由良産商
    949税込1,044
    1パック(3本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
    材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグボルト JEFCOM(ジェフコム)

    プラグボルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1箱(16個)ほか
    翌々日出荷
    スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単
    用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
  • 打ち込み棒付キャップ30用 KIドリル

    打ち込み棒付キャップ30用

    KIドリル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    専用キャップになります。
    用途打込み棒キャップ専用。トラスコ品番510-6995全長(mm)76
  • 内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    639税込703
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-2770材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)80ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:18ドリル径(Φmm)18ねじ径(mm)内:W3/8外径(Φmm)16穿孔長(mm)80長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)11
  • ドロップインアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー用打込み棒

    エイ・ワイ・ファスナー
    699税込769
    1本
    7日以内出荷
  • コンクリート釘 10×75 SP 500G アマテイ

    コンクリート釘 10×75 SP 500G

    アマテイ
    359税込395
    1箱(500g)
    当日出荷
    主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
    トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
  • JPF ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    JPF ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)取付物:1~5ねじ長さ(mm)20
  • ストレートアンカー 5Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ストレートアンカー 5Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    449税込494
    1個
    10日以内出荷
    建築金物シリーズのアンカーです。
  • ストレートアンカー C850 2個入 BEAVER(ビーバー)

    ストレートアンカー C850 2個入

    BEAVER(ビーバー)
    389税込428
    1パック(2個)
    10日以内出荷
    建築金物シリーズのアンカーです。
    アズワン品番64-3237-86
  • ストレートアンカー C645 3個入 BEAVER(ビーバー)

    ストレートアンカー C645 3個入

    BEAVER(ビーバー)
    419税込461
    1パック(3個)
    10日以内出荷
    建築金物シリーズのアンカーです。
    アズワン品番64-3237-85
  • カットアンカー 5Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    カットアンカー 5Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    249税込274
    1パック(2個)ほか
    10日以内出荷
    建築金物シリーズのアンカーです。
  • ヒットビス ステン ALC用 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ヒットビス ステン ALC用 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    199税込219
    1パック(2個)ほか
    10日以内出荷
    建築金物シリーズのビスです。
    材質ステンレス
  • EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャージャパン

    EA2ショートタイプ用ストップビット EBB

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
    用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST フィッシャージャパン

    EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST

    フィッシャージャパン
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。
    全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックゲージ フィッシャージャパン

    チェックゲージ

    フィッシャージャパン
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
    用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
  • ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    28,980税込31,878
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー SKBタイプステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    41,980税込46,178
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
  • 雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス) エスコ

    雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)

    エスコ
    300税込330
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷
    芯棒打ち込み式 Tタイプ(ナベ頭)
  • (SDSプラス)アンカー打ち込み棒 エスコ

    (SDSプラス)アンカー打ち込み棒

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    翌日出荷
  • アンゼンガードツキハンドホルダー サンコーテクノ

    アンゼンガードツキハンドホルダー

    サンコーテクノ
    3,098税込3,408
    1本
    4日以内出荷
    安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
    用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6x80mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本) エスコ

    6x80mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1パック(30本)
    翌日出荷
    仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)6×80入数30個
  • 6x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本) エスコ

    6x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1パック(30本)
    翌日出荷
    仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)6×50入数30個

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー