カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(7)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(286)
- A2(3)
- SUS304(190)
- SUS310S(6)
- SUS316(6)
- SUS410(18)
- SUS430(4)
- SUSXM7(9)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(46)
- ABS(3)
- ナイロン(7)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(400)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(12)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(31)
- 4.3(37)
- 4.3~4.5(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(85)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(43)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(3)
- カラー(5)
- クロメート(11)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(4)
- ドブメッキ(18)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(9)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(16)
- 生地/未処理(62)
- 電気亜鉛メッキ(26)
- 高耐食メッキ(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(303)
- サンコーテクノ(212)
- ユニカ(125)
- エスコ(103)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 若井産業(20)
- 日本デコラックス(18)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(14)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る

サンビックアンカー
サンコーテクノ¥23,980~税込¥26,378~1箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー
サンコーテクノ¥16,980~税込¥18,678~1箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー
サンコーテクノ¥8,898税込¥9,7881箱4日以内出荷アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着材質スチール製外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)50表面処理三価クロメート最大引張荷重(kN)2.6取付け物厚(mm)5頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
GT-3030R バケツセット
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)
サンコーテクノ¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ
AWアンカータリョウセコウセット
サンコーテクノ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製
サンコーテクノ¥98税込¥1081本当日出荷各種金物の溶接ができます。打込むだけの簡単施工です。用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。トラスコ品番364-0166材質スチール全長(mm)55外径D(Φmm)アンカー:12埋め込み深さ(mm)アンカー:40最大引張荷重(kN)13RoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
イージーアイアンカー EZI ステンレス
サンコーテクノ¥13,980~税込¥15,378~1箱(30本)ほか4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ELLNノズル2
日本デコラックス¥2,898税込¥3,1881袋(10本)5日以内出荷らせん構造により主剤・硬化剤を確実に混合 できます。用途専用ミキシングノズル全長(mm)199外径(Φmm)(最大)24
接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル
旭化成¥4,198税込¥4,6181袋(10本)当日出荷ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
エボロック GL430
日本デコラックス¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷容器をフォイルパック化することで廃棄物を85%以上削減できる、エポキシ樹脂を採用した環境配慮型カートリッジです。 優れた固着強度が得られ、水中施工も可能です。 カートリッジ容量は430cm3です
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー