カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(7)
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(286)
- A2(3)
- SUS304(190)
- SUS310S(6)
- SUS316(6)
- SUS410(18)
- SUS430(4)
- SUSXM7(9)
- ニッケル合金(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(6)
- 樹脂すべて(46)
- ABS(3)
- ナイロン(7)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄すべて(400)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(12)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(31)
- 4.3(37)
- 4.3~4.5(23)
- 6.4(54)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14(19)
- 14.5(85)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・110・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(43)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(36)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(3)
- カラー(5)
- クロメート(11)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(4)
- ドブメッキ(18)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(7)
- ラスパート(9)
- 光沢クロメート(2)
- 溶融亜鉛メッキ(16)
- 生地/未処理(62)
- 電気亜鉛メッキ(26)
- 高耐食メッキ(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(303)
- サンコーテクノ(212)
- ユニカ(125)
- エスコ(103)
- フィッシャージャパン(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- TRUSCO(26)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- 若井産業(20)
- 日本デコラックス(18)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 日本パワーファスニング(14)
- WAKI(和気産業)(13)
- 丸エム製作所(13)
- デイコム(10)
- KNフジニッテイ(10)
- ヤマヒロ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・若井産業・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る

アジャストアンカー AGタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(100個)4日以内出荷材質鉄長さ(mm)(ねじ込み調節)44外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10全長L(mm)60表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)ねじの呼びM6
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)
サンコーテクノ¥509税込¥5601個翌々日出荷材質鉄外径D(Φmm)12ドリル径(Φmm)12.5全長L(mm)110表面処理三価ホワイト埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)ねじの呼びM8
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥69,980税込¥76,9781箱(100個)4日以内出荷材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)
サンコーテクノ¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)4日以内出荷材質鉄外径D(Φmm)9.5ドリル径(Φmm)10表面処理生地埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)ねじの呼びM6
”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入
前田工繊¥3,798税込¥4,1781袋6日以内出荷用途ボルトメイトエポ専用ノズル。トラスコ品番467-5436質量(g)114適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品1袋入(本)10
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ
ユニカ¥22,980~税込¥25,278~1箱(50本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
サンコー 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシアクリレート系)
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。トラスコ品番294-3689セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本質量(kg)0.95適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材
サンコー 旭化成ISシステムEAー500用ハンドディスペンサー
サンコーテクノ¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷主材・硬化剤の適切な量をカートリッジから押出します。用途ARケミカルセッターEA-500専用ハンド式ディスペンサー。トラスコ品番294-3671材質スチール質量(kg)1.2適用可能カートリッジEA-500
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)
ユニカ¥7,398~税込¥8,138~1箱(50本)5日以内出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
グリップヒッター
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1本(1本)4日以内出荷ハンドホルダー本体(OH-Nタイプ)とヘッド部(FHタイプ)の組み合わせが自在に行える用途全長 1000mmから2500mmまでがあり、用途に応じて選定できる材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スラブダケヨウウチコミホルダー
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681本(1本)4日以内出荷スラブダケアンカーDHシステム用打込みホルダー用途専用ドリルにセットすることによりアンカーを打込むことができる材質スチール製首下長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカーライト用マシンホルダー
サンコーテクノ¥1,998税込¥2,1981本(1本)4日以内出荷シーティーアンカーライト CT-1230LI用マシンホルダー材質スチールシャンクSDS-Plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカーライト用マシンホルダー
サンコーテクノ¥1,798税込¥1,9781本(1本)4日以内出荷シーティーアンカーライト CT-1030LI用マシンホルダー材質スチールシャンクSDS-Plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカーライト用ハンドホルダー
サンコーテクノ¥999税込¥1,0991本(1本)4日以内出荷シーティーアンカーライト CT-1030LI用ハンドホルダー材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,298~税込¥10,228~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー SGメッキ
サンコーテクノ¥24,980~税込¥27,478~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
フェイルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥22,980~税込¥25,278~1箱4日以内出荷電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ ステンレス
サンコーテクノ¥5,498~税込¥6,048~1箱4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドホルダー
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷エーエルシーアンカーAZタイプ施工用のハンドホルダー仕様筒入り、エーエルシーアンカー施工用適合エーエルシーアンカーAZタイプ材質スチール製全長(mm)150タイプAZ-HRoHS指令(10物質対応)対応
セパアンカー
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱4日以内出荷コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
スラブダケヨウハンドホルダー
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷アンカーに「施工完了判定マーク」が付くスラブダケアンカー施工用ハンドホルダー仕様筒入り、スラブダケアンカー施工用材質スチール製タイプスラブダケアンカーPDFタイプ全長L(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681箱4日以内出荷貫通穴でも施工が可能材質スチール製全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.4ねじの呼びW3/8ねじ山種類インチねじ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー