絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・若井産業・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・Festo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,225件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-162
  • M16x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M16x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-161
  • M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-125材質ステンレスねじの呼びM12
  • M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-124材質ステンレスねじの呼びM12
  • M12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-123材質ステンレスねじの呼びM12
  • M12x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-122
  • M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-121
  • M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-105材質ステンレスねじの呼びM10
  • M10x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-104
  • M10x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-103材質ステンレスねじの呼びM10
  • M10x 80mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x 80mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-102材質ステンレスねじの呼びM10
  • M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製) エスコ

    M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC材質ステンレス
  • M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M8x 70mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-82材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01ねじの呼びM8胴外径(Φmm)8
  • M20x230mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M20x230mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-204材質スチール製全長(mm)230下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.2剪断最大荷重(kN)54.88胴外径(Φmm)20
  • M20x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M20x190mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-203材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24ねじの呼びM20胴外径(Φmm)20
  • M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
  • M16x100mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M16x100mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
  • M12x 90mm 雄ねじアンカー エスコ

    M12x 90mm 雄ねじアンカー

    エスコ
    950税込1,045
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
  • M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    975税込1,073
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    785税込864
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • ホワイトアンカー 腰パック コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ホワイトアンカー 腰パック

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    12,980税込14,278
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    4ミリビスに対応の新型樹脂製アンカー。 ビスを入れると広がります。 GL工法にも最適です。
  • SUS410 ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    SUS410 ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    2,198税込2,418
    1パック(150本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS410 ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    SUS410 ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    1,998税込2,198
    1パック(150本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    739税込813
    1パック(125本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • 内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO

    内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)全長(mm)30質量(g)101ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0最大引張荷重(kN)12.7ねじの呼びW3/8
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X

    ユニカ
    25,980税込28,578
    1セット(75個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番749-0267材質ステンレス全長(mm)35質量(g)25ねじ径M8ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)35
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9633材質ステンレス全長(mm)50質量(g)71ねじ径M12ねじ長さ(mm)22外径(Φmm)17.5埋め込み深さ(mm)50
  • ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14
  • ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA

    ユニカ
    13,980税込15,378
    1セット(200個)
    翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9706材質スチール全長(mm)30質量(g)18ねじ径W1/4ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X

    ユニカ
    3,698税込4,068
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1867厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)39
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X

    ユニカ
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1816厚さ(mm)(最大使用)38質量(g)223
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1808材質スチール厚さ(mm)(最大使用)58全長(mm)120質量(g)114ねじ径M12下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)50埋め込み深さ(mm)45
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1210X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1210X

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1794材質スチール厚さ(mm)(最大使用)38全長(mm)100質量(g)101ねじ径M12下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)45
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1090X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1090X

    ユニカ
    4,798税込5,278
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1786材質スチール厚さ(mm)(最大使用)35全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)40
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1010X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1010X

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1セット(35個)
    翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1778厚さ(mm)(最大使用)45質量(g)64
  • ユニコンアンカーバケツセット UB-01 ユニカ

    ユニコンアンカーバケツセット UB-01

    ユニカ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
    トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2877質量(g)24ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX

    ユニカ
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2869材質ステンレス全長(mm)30質量(g)18ねじ径W3/8下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)30

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー
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
27ページ目: コンクリート用アンカー 【通販モノタロウ】 アンカーボルト