絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコ

    M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947AS-4ねじ径M4
  • M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入) エスコ

    M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入)

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AS-3ねじ径M3
  • Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入) エスコ

    Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入)

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1袋(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AE-11B材質ナイロン
  • 31- 38mm ボードアンカー(40個) エスコ

    31- 38mm ボードアンカー(40個)

    エスコ
    ¥2,690税込¥2,959
    1袋(40個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AD-16ねじ径M4
  • ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ITハンガーITタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(8本)ほか
    4日以内出荷
    材質スチール
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • EZアンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニング

    EZアンカー(鉄/生地)(小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄寸法L(mm)42寸法L1(mm)25寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.3使用適合ねじ径タッピンねじ/4.0mm
  • アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
    用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
  • ボードアンカー WAKI(和気産業)

    ボードアンカー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中空壁用プラグ
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業
    ¥759~税込¥835~
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
  • かべロックDX 若井産業

    かべロックDX

    若井産業
    ¥899~税込¥989~
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボードアンカーSG OHSATO(大里)

    ボードアンカーSG

    OHSATO(大里)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(60個)ほか
    翌々日出荷
    先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したこと分かるので、安心して施工が行えます。
    用途せっこうボードへの取付に。仕様ねじ込み式アンカーその他【使用ビス長さ】取付物の厚さ+20mm以上材質樹脂適合材石膏ボードねじ径(Φmm)4~5RoHS指令(10物質対応)対応ボード厚さ(mm)9.5~12.5
  • 速効ボードアンカー 神王工業

    速効ボードアンカー

    神王工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(30本)
    当日出荷
    ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。
    材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • アリゲーターアンカー(フランジつき・5個入) カクダイ

    アリゲーターアンカー(フランジつき・5個入)

    カクダイ
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    コンクリート、石膏ボード用アンカー。コンクリートの場合:下穴径5ミリ、対応ネジ径3~5ミリ。石膏ボードの場合:下穴径4ミリ、対応ネジ径3~4ミリ
    仕様フランジつき入数5
  • ボードプラグ エスコ

    ボードプラグ

    エスコ
    ¥910税込¥1,001
    1袋(10本)
    翌日出荷
    入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。
    材質ナイロン厚さ(mm)【固定する物】19(13ボード使用時) / 6(13mm×2枚使用時)下穴径(Φmm)8引張強度(kg)6(13mmボード使用時)剪断強度(kg)20(13mmボード使用時)板厚(mm)【固定】3~26木ねじサイズ4mm
  • アリゲーター 箱入 若井産業

    アリゲーター 箱入

    若井産業
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(200本)
    当日出荷
    用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • トグラーTB 大阪魂

    トグラーTB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
    ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
  • ドブスマートQCアンカー 大阪魂

    ドブスマートQCアンカー

    大阪魂
    ¥1,494税込¥1,643
    1個
    翌々日出荷
    ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
  • QCアンカー 大阪魂

    QCアンカー

    大阪魂
    ¥840~税込¥924~
    1個
    翌々日出荷
  • SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    SUSウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ドブウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • 3カ-W アメラハンガー 大阪魂

    3カ-W アメラハンガー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)30必要中空幅(mm)30
  • ボードアンカー XP10 Rapid(ラピッド)

    ボードアンカー XP10

    Rapid(ラピッド)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
    用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8485材質本体、ハンドル部:スチール長さ(mm)240材質(本体)スチール適合サイズM4、M5材質(ハンドル)スチール
  • ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)

    ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入

    OHSATO(大里)
    ¥399税込¥439
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
    用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4適合板厚(mm)9.5引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入 OHSATO(大里)

    ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入

    OHSATO(大里)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1箱(120本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
    用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極美 旭化学工業

    極美

    旭化学工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに
    用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
  • ドリラー 昭和貿易

    ドリラー

    昭和貿易
    ¥4,030税込¥4,433
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
    材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
  • プラドリラー 昭和貿易

    プラドリラー

    昭和貿易
    ¥4,030税込¥4,433
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
    材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
  • 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong(ビットストロング)

    中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(4組)
    当日出荷
    重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
  • FIS専用ガン FIS DM S Pro フィッシャージャパン

    FIS専用ガン FIS DM S Pro

    フィッシャージャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    片手施工でもバランス良く施工が可能です。
    適合【カートリッジ】558749523225トラスコ品番594-3102材質ガラス繊維強化プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ

    石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1箱(10個)
    翌日出荷
    。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
    仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボード
  • ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコ

    ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

    エスコ
    ¥420~税込¥462~
    1セット(2本)
    翌日出荷
    手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
  • ステンレス メカナット M8(1本) 若井産業

    ステンレス メカナット M8(1本)

    若井産業
    ¥539税込¥593
    1袋(1本)
    当日出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ボードアンカー 角ボックス 若井産業

    ボードアンカー 角ボックス

    若井産業
    ¥13,167~税込¥14,484~
    1箱(200本×2パック)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中空壁・せっこうボード壁材質鉄下穴径(Φmm)9
  • かべロック バリューパック 若井産業

    かべロック バリューパック

    若井産業
    ¥6,675税込¥7,343
    1箱(30本×5パック)
    当日出荷
    用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25種類樹脂(ナイロン6+ガラス繊維入)適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
  • アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)

    若井産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100本×5パック)
    3日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • アリゲーター フランジ付 AF6 箱入り(100本) トグラー・アンカー・システム

    アリゲーター フランジ付 AF6 箱入り(100本)

    トグラー・アンカー・システム
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0
  • メカナット3分(W3/8) MN365(1本) 若井産業

    メカナット3分(W3/8) MN365(1本)

    若井産業
    ¥359税込¥395
    1袋(1本)
    4日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65
  • メカナット M8(100本) 若井産業

    メカナット M8(100本)

    若井産業
    ¥23,500税込¥25,850
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本) 若井産業

    ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(10本)

    若井産業
    ¥5,500税込¥6,050
    1袋(10本)
    当日出荷
    〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー