絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オタイコハンガー ネグロス電工

    オタイコハンガー

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。
    用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26
  • つむパ かべロックセット OHSATO(大里)

    つむパ かべロックセット

    OHSATO(大里)
    5,298税込5,828
    1セット
    翌々日出荷
    石こうボード用アンカーのかべロックを計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。かべロックミニ _15本。かべロックミニW_15本。PCかべロックスケルトン_15本。かべロックW_15本。ナイロンかべロック_15本。かべロックDX_15本
    用途石膏ボードへの施工に。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170xH34適合材石こうボード
  • ボードアンカー 開脚型 9~13mm用 トライアルコーポレーション

    ボードアンカー 開脚型 9~13mm用

    トライアルコーポレーション
    9,798税込10,778
    1箱
    4日以内出荷
    下穴なしで石膏ボードに直接取付可能
    用途石こうボード・中空壁の機材取り付けボード厚さ(mm)9~13
  • SUSTロック(TLS 大阪魂

    SUSTロック(TLS

    大阪魂
    803税込883
    1個
    翌々日出荷
    はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途中空構造壁または押出成形セメント板材質ステンレス全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14適合材中空構造壁、押出成形セメント板使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
  • ABロックアンカー(ALW 大阪魂

    ABロックアンカー(ALW

    大阪魂
    805税込886
    1個
    翌々日出荷
    中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)
    全長(mm)45ねじ径M10ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)15
  • SUSスマートQCアンカー 大阪魂

    SUSスマートQCアンカー

    大阪魂
    2,734税込3,007
    1個
    翌々日出荷
  • SUSQCアンカー 大阪魂

    SUSQCアンカー

    大阪魂
    3,547税込3,902
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ステンITハンガー(メネジ 大阪魂

    ステンITハンガー(メネジ

    大阪魂
    2,585税込2,844
    1個
    翌々日出荷
    寸法l(mm)20
  • 3カ-W ITハンガー 大阪魂

    3カ-W ITハンガー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W Tロック(TL 大阪魂

    3カ-W Tロック(TL

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
  • HSAアンカー(HSA-SS) 大阪魂

    HSAアンカー(HSA-SS)

    大阪魂
    805税込886
    1個
    翌々日出荷
  • ドブHSAアンカー(HSA-F) 大阪魂

    ドブHSAアンカー(HSA-F)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂

    SUS316HSAアンカー(HSA-R)

    大阪魂
    694税込763
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • SUS410 ロッカクタロウ(プラ 大阪魂

    SUS410 ロッカクタロウ(プラ

    大阪魂
    82,134税込90,347
    1個
    9日以内出荷
    付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
  • SUS410 ロッカクタロウ(BP 大阪魂

    SUS410 ロッカクタロウ(BP

    大阪魂
    3,940税込4,334
    1袋(5個)ほか
    9日以内出荷
    付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
  • SUS410 ロッカクタロウ(トク 大阪魂

    SUS410 ロッカクタロウ(トク

    大阪魂
    373,334税込410,667
    1個
    9日以内出荷
  • SUS410 ロッカクタロウ 大阪魂

    SUS410 ロッカクタロウ

    大阪魂
    33,694税込37,063
    1袋(45個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
  • ユニクロ パーチクルボードビス(Y 大阪魂

    ユニクロ パーチクルボードビス(Y

    大阪魂
    5,320税込5,852
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    サイズ3.8×38寸法L(mm)38寸法d(mm)3.8寸法LT(mm)21
  • カベロックS ホワイト 大阪魂

    カベロックS ホワイト

    大阪魂
    16,396税込18,036
    1個
    9日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
  • SGSUS410 カバーテックKS 大阪魂

    SGSUS410 カバーテックKS

    大阪魂
    8,452税込9,297
    1個(250個)
    4日以内出荷
    寸法L(mm)2.8切刃長さ(mm)3.5首下長(mm)43.9刃外径(mm)切り刃外径2.9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×45ピッチP(mm)1.4ねじ外径(mm)4.2最大締結厚(mm)30
  • GB XM7 アリンコ(トラス 大阪魂

    GB XM7 アリンコ(トラス

    大阪魂
    24,640税込27,104
    1個(200個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)80寸法L(mm)55寸法dk(mm)11.8ねじの呼びd6
  • 3カ-ユニ(+)シングルカバーテック 大阪魂

    3カ-ユニ(+)シングルカバーテック

    大阪魂
    2,240税込2,464
    1袋(150個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
  • 3カ-ユニカバーテックモクシタジW25 大阪魂

    3カ-ユニカバーテックモクシタジW25

    大阪魂
    28,747税込31,622
    1袋(100個)ほか
    4日以内出荷
    ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
  • 3カ-ユニカバーテックモクシタジW20 大阪魂

    3カ-ユニカバーテックモクシタジW20

    大阪魂
    28,374税込31,211
    1袋(100個)ほか
    4日以内出荷
    ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
  • ユニクロ ビ スツキ カベッコミニP-50 大阪魂

    ユニクロ ビ スツキ カベッコミニP-50

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
  • ユニクロ ビ スツキ カベッコP-25 大阪魂

    ユニクロ ビ スツキ カベッコP-25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mmビスの呼びM3~M6フリーサイズ
  • ボードアンカーV(50S) 大阪魂

    ボードアンカーV(50S)

    大阪魂
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • ボードアンカーV(20S) 大阪魂

    ボードアンカーV(20S)

    大阪魂
    11,469税込12,616
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • ボードアンカーV(200S) 大阪魂

    ボードアンカーV(200S)

    大阪魂
    18,769税込20,646
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • ステン ビス ツキ カベッコミニP-25 大阪魂

    ステン ビス ツキ カベッコミニP-25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
  • カベロック(トラスセット 大阪魂

    カベロック(トラスセット

    大阪魂
    23,134税込25,447
    1個
    翌々日出荷
    ナイロン6+ガラス繊維入 ユニクロ タッピングトラス 4×25
  • LT425PカベロックトラスS(30S 大阪魂

    LT425PカベロックトラスS(30S

    大阪魂
    4,860税込5,346
    1個
    翌々日出荷
    付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質ナイロン6+ガラス繊維入
  • カベロックDXホワイト 大阪魂

    カベロックDXホワイト

    大阪魂
    10,585税込11,644
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
  • SUSXM7 アリンコP(サラ 大阪魂

    SUSXM7 アリンコP(サラ

    大阪魂
    3,052税込3,357
    1個
    4日以内出荷
  • カベロックS ホワイト トラス 大阪魂

    カベロックS ホワイト トラス

    大阪魂
    3,827税込4,210
    1個
    翌々日出荷
    付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
  • カベロックDX ホワイト トラス 大阪魂

    カベロックDX ホワイト トラス

    大阪魂
    4,252税込4,677
    1個
    翌々日出荷
    付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
  • カベピタミニ 大阪魂

    カベピタミニ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    4日以内出荷
  • カベロック スケルトン 大阪魂

    カベロック スケルトン

    大阪魂
    6,969税込7,666
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
    付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
  • ユニクロ プロテック(クロ 大阪魂

    ユニクロ プロテック(クロ

    大阪魂
    2,325税込2,558
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ラバー色:黒 メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
  • カベロック 大阪魂

    カベロック

    大阪魂
    4,465税込4,912
    1個
    翌々日出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー