絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
467件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カベロック 大阪魂

    カベロック

    大阪魂
    4,465税込4,912
    1個
    翌々日出荷
  • SG SUS430 JPFアリンコ(サラ 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • カベピタ30 大阪魂

    カベピタ30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法L(mm)30寸法d(mm)15使用ビス径(mm)下穴ビスねじ径:7使用ビス(mm)下穴ビス全長:34.5
  • SUSXM7 アリンコ(トラス 大阪魂

    SUSXM7 アリンコ(トラス

    大阪魂
    3,052税込3,357
    1個
    4日以内出荷
    呼び径d5寸法dk(mm)10.6
  • SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂

    SG SUS430 JPFアリンコ(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    4日以内出荷
    ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
  • SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂

    SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック

    大阪魂
    2,654税込2,919
    1個
    4日以内出荷
  • SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック 大阪魂

    SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック

    大阪魂
    2,654税込2,919
    1個
    4日以内出荷
  • ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド)

    ボードアンカー XP30

    Rapid(ラピッド)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8480材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板長さ(mm)185材質(本体)アルミダイキャスト適合サイズM4、M5、M6材質(ハンドル)ペイント鋼板
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業
    7,398税込8,138
    1箱(200本)
    3日以内出荷
    ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
    用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
  • エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,598税込6,158
    1シート(240本)
    9日以内出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。付属品トラスタッピングネジ4×25トラスコ品番829-0722材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.7全長(mm)29.7下穴径(Φmm)下穴不要頭部径(Φmm)11.6適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    1,498税込1,648
    1箱(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-4137材質スチール/三価クロメート長さ(mm)52全長(mm)45下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)17~23頭部径(Φmm)6.8最大引張荷重(kN)0.34適合ビス頭径(mm)4
  • テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(350本)
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
  • テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ

    サンコーテクノ
    859税込945
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
  • テクノ ハードエッジドライブ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1箱
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
  • 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong(ビットストロング)

    中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1袋(4組)
    当日出荷
    重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
  • ボードプラグ フックタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ フックタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,598税込2,858
    1箱(50本)
    当日出荷
    新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
    用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
  • 接着系アンカー FISシステム フィッシャージャパン

    接着系アンカー FISシステム

    フィッシャージャパン
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    適合【カートリッジ】558749、78664、45302、523225トラスコ品番137-2353材質樹脂
  • ボードアンカー用フィキシングツール エスコ

    ボードアンカー用フィキシングツール

    エスコ
    6,610税込7,271
    1個
    翌日出荷
    少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
    長さ(mm)引き:19全長(mm)207質量(g)520最大加工能力(Φmm)8ねじサイズ適合:M4~M8
  • 一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ サンコーテクノ

    一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。ドリルのみを買い替えできるので経済的です。
    仕様●全長(mm):1215●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:362-1209アズワン品番67-2305-51
  • 石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ

    石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ

    エスコ
    445税込490
    1箱(10個)
    翌日出荷
    下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
    仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボード
  • 一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ サンコーテクノ

    一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。ドリルのみを買い替えできるので経済的です。
    仕様●全長(mm):1465●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:364-0118アズワン品番67-2305-50
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    675税込743
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    605税込666
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • トグルボルト BC W3/8(25本) 若井産業

    トグルボルト BC W3/8(25本)

    若井産業
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    用途中空壁・真壁材質鉄めっきサイズW3/8品番BC下穴径(Φmm)19適合板厚(mm)10~64
  • トグラー クリアーパック 若井産業

    トグラー クリアーパック

    若井産業
    2,898税込3,188
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
    用途中空壁・真壁下穴径(Φmm)8
  • ボードアンカー 角ボックス 若井産業

    ボードアンカー 角ボックス

    若井産業
    13,167税込14,484
    1箱(200本×2パック)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
  • プロテック バリューパック 若井産業

    プロテック バリューパック

    若井産業
    4,642税込5,106
    1ケース(22本×5パック)
    4日以内出荷
    〇機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少。〇施工後も振動を吸収。〇広い面積で強度もアップ。〇施工時の締結感も得やすい
    用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)8.5
  • ボードアンカーV ホワイト 若井産業

    ボードアンカーV ホワイト

    若井産業
    6,250税込6,875
    1箱(30本×5パック)
    5日以内出荷
    ハンマーで打つだけの簡単施工。取り付け時に粉やゴミが出にくい
    用途せっこうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25仕様ホワイトカラー材質適合ねじ(mm)タッピングねじ4
  • かべロックW バリューパック 若井産業

    かべロックW バリューパック

    若井産業
    9,998税込10,998
    1箱(30本×5パック)
    当日出荷
    用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングサラ4×30材質亜鉛ボード厚さ(mm)25(12.5mm×2枚)適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
  • かべロック バリューパック 若井産業

    かべロック バリューパック

    若井産業
    6,675税込7,343
    1箱(30本×5パック)
    当日出荷
    用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25種類樹脂(ナイロン6+ガラス繊維入)適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
  • かべロック スケルトン ホルダーパック 若井産業

    かべロック スケルトン ホルダーパック

    若井産業
    13,480税込14,828
    1箱(100本×3パック)
    3日以内出荷
    用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
  • かべロック スケルトン バリューパック 若井産業

    かべロック スケルトン バリューパック

    若井産業
    12,017税込13,219
    1箱(50本×5パック)
    3日以内出荷
    用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
  • アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)

    若井産業
    15,980税込17,578
    1箱(40本×5パック)
    4日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)

    若井産業
    22,980税込25,278
    1箱(75本×5パック)
    翌々日出荷
    用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • アリゲーター フランジ付 AF5 箱入り(200本) トグラー・アンカー・システム

    アリゲーター フランジ付 AF5 箱入り(200本)

    トグラー・アンカー・システム
    9,998税込10,998
    1箱(200本)
    5日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0
  • アリゲーター フランジ付 AF6 箱入り(100本) トグラー・アンカー・システム

    アリゲーター フランジ付 AF6 箱入り(100本)

    トグラー・アンカー・システム
    5,698税込6,268
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0
  • アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本) トグラー・アンカー・システム

    アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本)

    トグラー・アンカー・システム
    7,398税込8,138
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0
  • ステンレス メカナット M8(100本) 若井産業

    ステンレス メカナット M8(100本)

    若井産業
    21,188税込23,307
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(1本) 若井産業

    ステンレス メカナット3分(W3/8) MNS365(1本)

    若井産業
    989税込1,088
    1袋(1本)
    4日以内出荷
    〇面で支える大型の板ナット。〇板厚10~65mmまでの中空建材に対応。〇市販の3分ボルトやツバ付立管が使用可能。ツバ付立管のボルト長は板厚+5mm以上必要です。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】26以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~65

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー