絞り込み
長さ(mm)
- 15~3000(8)
- 15~4000(18)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 100(7)
- 110(6)
- 120(6)
- 130(6)
- 140(6)
- 150(6)
- 160(6)
- 170(6)
- 180(6)
- 190(6)
- 200(7)
- 300(6)
- 400(4)
- 450(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
15~3000・15~4000・50・60・70・80・100・110・120・130・140・150・160・170・180・190・200・300・400・450・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
ACE(エース)・NIC(エヌアイシ・オートテック)・SUS・TRUSCO・ノーブランド・ヤマト(機構部品)・レコフレーム(ユキ技研)・東野精機
「フレーム幅(mm)」から絞り込む

アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥11税込¥121本7日以内出荷追加工で端面タップ加工が選択できます。長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.275適合キャップブラック:ECP-1020-4フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)10×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm(≦2m)断面積(mm2)101.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23税込¥251本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)1.09適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)403.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥249~税込¥274~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥21税込¥231本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ユニフレーム EF2040-4
東野精機¥270税込¥2971本4日以内出荷質量(kg)0.9表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装断面2次モーメントlx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4有効寸法(mm)5600断面積(mm2)308サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥200税込¥2201本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数4列溝×4列溝質量(kg/m)6.392適合キャップブラック:ECP-60120-6(2個使用)フレーム幅(mm)120引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2367.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 437.4・Iy 437.4サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥829~税込¥912~1本5日以内出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト処理
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト処理
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥104税込¥1141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.786適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1402.12RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.6・Iy 128.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥53税込¥581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.961適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)726.34RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム2040タイプ 定寸品
ACE(エース)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
アルミレールSSRCH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥829~税込¥912~1本5日以内出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト処理
アルミフレーム2040タイプ
ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)20サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)329.86
【オーダー】153フレーム 15×30mm F153
レコフレーム(ユキ技研)¥126税込¥1391本3日以内出荷15×30mm用途軽構造のパネルや扉枠に適しています。ヒンジやハンドルを取り付けられます。適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)15×30質量(kg/m)0.494表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E153 シルバー:E153SRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】20Cフレーム 20×20mm F20C
レコフレーム(ユキ技研)¥124税込¥1361本3日以内出荷20x20mm 2面溝フレーム適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)20×20質量(kg/m)0.462表面処理白アルマイト適合キャップ黒:EP20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】152フレーム 15×25mm F152
レコフレーム(ユキ技研)¥116税込¥1281本3日以内出荷15×25mm 2面溝フレーム用途軽構造のパネルや扉枠に適しています。適合レコフレーム25シリーズ材質A6005C-T5寸法(mm)15×25質量(kg/m)0.386表面処理白アルマイト適合キャップ黒:E152 シルバー:E152SRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2060-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥19税込¥211本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.446適合キャップブラック:ECPV-2060-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)165RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥19税込¥211本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.452適合キャップブラック:ECPV-2045-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)167.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2030-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥19税込¥211本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.46適合キャップブラック:ECPV-2030-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)170.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.62・Iy 0.69サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23税込¥251本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.715適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)264.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.21・Iy 4.55サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23税込¥251本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.712適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.22・Iy 4.47サービス分類オーダー・加工
【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥216税込¥2381本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)4.554フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1686.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-404020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)1.057適合キャップブラック:ECPC-404020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)391.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.43・Iy 5.43サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥157税込¥1731本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.348適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1980.72RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-90180L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥416税込¥4581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)10.71適合キャップブラック:ECP-4590-8(4個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3966.85RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 413.4・Iy 1497.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥207税込¥2281本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)6.414適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2375.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.7・Iy 784.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥693税込¥7621本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)15.15適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)5611.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥447税込¥4921本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)11.92適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4414.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2045-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥46税込¥511本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.706適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)261.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.32・Iy 1.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥214税込¥2351本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥183税込¥2011本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.381適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1252.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.3・Iy 120.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥64税込¥701本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.923フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)341.95RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.75フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)277.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98サービス分類オーダー・加工