絞り込み
フレーム幅(mm)
- 75
- 10(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 20(5)
- 45(3)
- 90(2)
- 100(2)
- 120(1)
サイズ
- 75×75(1)
形状
- 角度つき(1)
種類
- 8面溝(1)
長さ(mm)
- 15~3000(1)
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
10(1)
14(2)
15(1)
20(5)
45(3)
75
90(2)
100(2)
120(1)

【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥214税込¥2351本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工