絞り込み
ブランド
- ケイシーズ
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,383)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,067)
- AMPHENOL(1,618)
- SAMTEC(1,463)
- 日本モレックス(molex)(1,057)
- ハーティング(791)
- WURTH ELEKTRONIK(718)
- MICROCHIP(561)
- omron(オムロン)(560)
- MAC8(マックエイト)(560)
- HARWIN(503)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(370)
- TRACO POWER(310)
- HIROSE(ヒロセ電機)(275)
- フエニックス・コンタクト(233)
- GB[制御機器](220)
- サンハヤト(199)
- SOURIAU(192)
- ブランドをもっと見る

GPS式電波時計用リピータ
ケイシーズ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
Wi-Fi式電波時計用リピータ
ケイシーズ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30電流(mA)250(通常運用時)セキュリティWPA/WPA2符号化方式JJY準拠変調方式AM90%変調LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13送信距離(m)最大10
リレーケーブル
ケイシーズ¥1,198税込¥1,3181袋(8本)当日出荷リレーボード上のリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全リレー(10個)利用時にご購入ください。適合RBIO-1/2U/3E共通種類その他接点NC、NO、COMの3線式
KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル
ケイシーズ(2件のレビュー)¥268税込¥2951本当日出荷Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル種類その他コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタケーブル長(cm)約7
電波時計 信号送信機能付時計
ケイシーズ(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)種類その他表示7セグメント数字表示、8桁設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用
シリアル接続リレーボード
ケイシーズ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
USB接続リレーボード
ケイシーズ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード
ケイシーズ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oコントロールコマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)
MOSFETリレー出力用ケーブル RBIO-4S専用
ケイシーズ¥1,198税込¥1,3181袋(8本)4日以内出荷リレーボード上のMOSFETリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全MOSFETリレー(10個)利用時にご購入ください。用途半導体用リレー出力ケーブル適合RBIO-4S専用種類その他